絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,848件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9003アズワン品番65-7755-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 150個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 150個入

    WURTH ELEKTRONIK
    85,980税込94,578
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9214アズワン品番65-7750-69
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:16.0A●コード番号:191-7402アズワン品番65-7665-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 210個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 210個入

    WURTH ELEKTRONIK
    79,980税込87,978
    1袋(210個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9206アズワン品番65-7642-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    86,980税込95,678
    1袋(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9243アズワン品番65-7734-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1袋(75個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9355アズワン品番65-7732-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    16,980税込18,678
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8901アズワン品番65-7750-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    729税込802
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3478アズワン品番65-7538-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1997アズワン品番65-7578-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 1列 1袋 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    89,980税込98,978
    1袋(180個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:8.0A●コード番号:190-9058アズワン品番65-7729-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 750個入

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3036アズワン品番65-7532-30
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3025アズワン品番65-7525-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダ表面実装は、6 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 6 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8752アズワン品番65-7695-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 63個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 63個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8751アズワン品番65-7705-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    739税込813
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9367アズワン品番65-7485-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    749税込824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9058アズワン品番65-7763-78
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    88,980税込97,878
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9057アズワン品番65-7765-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3515アズワン品番65-7539-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    659税込725
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFC-103-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5912アズワン品番65-7682-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 1セット 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    499,800税込549,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8920アズワン品番65-7526-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 64極 1mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 64極 1mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:1mm●極数:64●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9769アズワン品番65-7498-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3401アズワン品番65-7600-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    309,800税込340,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 60 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8048アズワン品番65-7632-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0971アズワン品番65-7627-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速シールドシステム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m の金めっきが施されていますEMI を低減する 360 o 金属シールド 動作温度範囲: -55 → +125℃。 シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0972アズワン品番65-7630-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.635mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.635mm 2列 1セット 550個入

    SAMTEC
    389,800税込428,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8887アズワン品番65-7701-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 65個入

    SAMTEC
    54,980税込60,478
    1セット(65個)
    7日以内出荷
    Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 60 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1863アズワン品番65-7564-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入

    SAMTEC
    589,800税込648,780
    1セット(575個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8177アズワン品番65-7597-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入

    SAMTEC
    609,800税込670,780
    1セット(575個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8843アズワン品番65-7692-79
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    639,800税込703,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1390アズワン品番65-7625-31
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    549,800税込604,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8836アズワン品番65-7682-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    259,800税込285,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 60 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1865アズワン品番65-7558-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    16,980税込18,678
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(80個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メスボトムエントリ 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3126アズワン品番65-7580-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 520個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 520個入

    WURTH ELEKTRONIK
    72,980税込80,278
    1セット(520個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(520個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3218アズワン品番65-7573-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列アングルソケットです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3170アズワン品番65-7576-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9001アズワン品番65-7750-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9129アズワン品番65-7772-26
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
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
43ページ目: 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ 【通販モノタロウ】 電気材料