絞り込み
種類
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(25)
- 0.5~1未満(91)
- 1~2未満(297)
- 2~3未満(274)
- 3~4未満(30)
- 4~5未満(46)
- 5~6未満(20)
- 6~7未満(169)
- 8~9未満(5)
- 9~10未満(10)
- 10~20未満(55)
- 20~30未満(46)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(45)
- 60~70未満(42)
- 70~80未満(19)
- 90~100未満(25)
- 100~200未満(41)
- 200~300未満(33)
- 300以上(27)
- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)をもっと見る
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
色
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- SAMTEC(4,647)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(685)
- エスコ(422)
- RS PRO(302)
- ニチフ(282)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(129)
- TRUSCO(93)
- ELPA(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(73)
- JST(日本圧着端子製造)(71)
- ハーティング(68)
- DST(大同端子製造)(59)
- 東神電気(53)
- オーム電機(47)
- サトーパーツ(44)
- ワゴジャパン(41)
- 山一電機(37)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 29個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,398税込¥9,2381セット(29個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9379アズワン品番65-7486-21
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入
SAMTEC¥29,980税込¥32,9781セット(28個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2173アズワン品番65-7556-08
基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8921アズワン品番65-7752-18
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 8 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 8 行数 2.仕様●シリーズ:TFM-104-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5920アズワン品番65-7704-18
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 48個入
SAMTEC¥28,980税込¥31,8781セット(48個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2664アズワン品番65-7671-87
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 46個入
SAMTEC¥25,980税込¥28,5781セット(46個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TFM-104-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5919アズワン品番65-7704-45
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8887アズワン品番65-7529-90
基板接続用ピンヘッダ 84極 0.8mm 2列 1セット 42個入
SAMTEC¥82,980税込¥91,2781セット(42個)7日以内出荷Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 84 ピンを備えています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:84●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1843アズワン品番65-7549-99
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 2個入
SAMTEC¥4,198税込¥4,6181セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9226アズワン品番65-7690-97
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入
SAMTEC¥449,800税込¥494,7801セット(150個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8285アズワン品番65-7594-72
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥359,800税込¥395,7801セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0986アズワン品番65-7622-81
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1842アズワン品番65-7551-72
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 80 ピンで構成されています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列
SAMTEC¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥619,800税込¥681,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 80 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8182アズワン品番65-7631-73
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥3,998税込¥4,3981セット(2個)7日以内出荷Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、80 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きがあり、回転があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8860アズワン品番65-7694-81
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1877アズワン品番65-7562-81
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 80 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1881アズワン品番65-7563-01
基板接続用ピンヘッダ 8 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥739税込¥8131袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:8 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3206アズワン品番65-7573-41
基板接続用ピンヘッダ 8 極 1.27 2 列 表面実装 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタは 1.27 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:8 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27●タイプ:SMT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3194アズワン品番65-7578-91
基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 175個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781袋(175個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9102アズワン品番65-7733-50
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1袋 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781袋(240個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9108アズワン品番65-7702-57
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781箱(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9019アズワン品番65-7752-12
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3135アズワン品番65-7771-10
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8951アズワン品番65-7520-81
基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2267アズワン品番65-7578-10
基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥63,980税込¥70,3781袋(300個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9249アズワン品番65-7642-82
基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1セット 650個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801セット(650個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3026アズワン品番65-7538-66
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3566アズワン品番65-7532-32
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8705アズワン品番65-7517-78
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 1セット 22個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(22個)7日以内出荷Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6764アズワン品番65-7547-18
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2949アズワン品番65-7539-26
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 32個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(32個)7日以内出荷Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 7 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2170アズワン品番65-7550-56
基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥289,800税込¥318,7801セット(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8750アズワン品番65-7527-24
基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8880アズワン品番65-7528-36
基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8925アズワン品番65-7524-50
基板接続用ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9500アズワン品番65-7485-48
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(12個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3406アズワン品番65-7605-06
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●シリーズ:TFM-135-02-S-D-LC●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5976アズワン品番65-7691-98
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品