絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ニチフ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(13)
- TRUSCO(1)
端子形状

丸形(5)

先開形(10)

差込形(2)
種類
- 差込型接続端子(2)
- 絶縁付圧着端子(9)
- 裸圧着端子(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(9)
- 2~3未満(8)
- 6~7未満(8)
内径(Φmm)
- 3.2(2)
- 3.7(7)
- 4.3(10)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.5~1.5(1)
- 1.04~2.63(1)
- 1.5~2.5(1)
- 2.63~6.64(1)
- 10(7)
- 11(7)
- 12(7)
- 14(7)
- 15(6)
- 16(9)
- 17(9)
- 18(9)
- 19(7)
- 20(7)
- 21(7)
- 22(7)
0.5~1.5・1.04~2.63・1.5~2.5・2.63~6.64・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22
幅(mm)
- 7.2
- 5.2(22)
- 5.5(25)
- 5.6(13)
- 5.7(15)
- 5.8(21)
- 6.4(31)
- 6.5(12)
- 6.6(31)
- 7(23)
- 8(43)
- 8.5(28)
- 9(15)
- 9.5(37)
- 12(32)
- 13.5(14)
- 15(22)
- 16(11)
- 22(16)
- 28.5(12)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(5)
シルバー(2)
ブルー(6)
レッド(7)
イエロー・シルバー・ブルー・レッド
特性
- 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
- 15.7(1)
- 15.8(2)
- 16(2)
- 19.5(3)
- 19.8(1)
- 20(4)
- 20.2(5)
- 22(1)
- 23(4)
- 26.2(2)
- 26.5(1)
15.7・15.8・16・19.5・19.8・20・20.2・22・23・26.2・26.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(10)
- 以上(10)
- 以上(10)
- 以上(10)
価格
- 1,500円以下(11)
- 1,500-10,000円(9)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「AWG」の検索結果
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

圧着端子 先開形 絶縁被覆付
(34件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。寸法L(mm)22定格電圧(V)600端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)銅
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(1000個)当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付差込形接続端子
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷接触部絶縁形です。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥679税込¥7471セット(100個)3日以内出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバー種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)3日以内出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,298税込¥1,4281袋(100個)18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。幅(mm)7.2種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)3.7
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品