絞り込み
端子形状

棒形(3)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着スリーブ(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(7)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(15)
- 19(4)
- 20(7)
- 21(4)
- 22(4)
色
グレー(4)
ホワイト(1)
レッド(3)
全長(mm)
- 8
- 10(11)
- 11.5(6)
- 12(14)
- 14(15)
- 15(21)
- 15.8(10)
- 16(18)
- 17(14)
- 17.5(8)
- 18(9)
- 19(7)
- 19.2(9)
- 19.5(9)
- 20(17)
- 22(10)
- 24.5(8)
- 25.5(11)
- 26.2(9)
- 26.5(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- TRUSCO(4)
- ニチフ(3)
- ワイドミュラー(2)
- ワゴジャパン(3)
- 冨士端子工業(1)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・ニチフ・ワイドミュラー・ワゴジャパン・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500円以下(12)
- 1,500-10,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「AWG18」の検索結果
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
フェルール(500pcs)
ニチフ¥2,298税込¥2,5281パック(500個)当日出荷から10日以内出荷接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
ツインフェルール端子
DST(大同端子製造)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7883材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-89RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
2本用絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー¥1,798税込¥1,9781セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-8 100個入
TRUSCO¥719税込¥7911袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1439色グレー寸法L(mm)14.7寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)1.8寸法D2(mm)2.1耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-07RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2適合電線範囲 AWG(#)18
銅線用 裸圧着スリーブ P形
ニチフ¥199税込¥2191袋(20個)当日出荷から翌々日出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-8 100個入
TRUSCO¥499税込¥5491袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7880材質銅(すずメッキ)色レッド寸法L(mm)14.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-52RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入
TRUSCO¥749税込¥8241袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1435材質銅(すずメッキ)色レッド寸法L(mm)15.1寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-01RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)3日以内出荷から31日以内出荷絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
絶縁カラー付ツインフェルール
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)6日以内出荷絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品




















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)