絞り込み
外径(Φmm)
  • 38
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 13(5)
  • 25(8)
  • 30(12)
  • 50(8)
  • 58(9)
  • 65(6)
  • 75(22)
  • 100(268)
  • 105(25)
  • 125(113)
  • 150(103)
  • 180(139)
  • 205(57)
  • 255(20)
  • 305(19)
  • 355(17)
  • 405(11)
  • 510(9)
穴径(Φmm)
  • 10(3)
粒度・番手
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
厚さ(mm)
  • 11(1)
  • 19(3)
砥材
  • A(1)
  • AWA(1)
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューレジストン(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
サンコー(サンコーミタチ)・TRUSCO・ニューレジストン・高速電機(富士製砥)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターナル砥石 TRUSCO

    インターナル砥石

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    当日出荷
    良好な研削性と耐久力があります。
    用途ストレートグラインダー用穴径(Φmm)10粒度#36砥材A硬度Pねじ径(mm)M10(P1.5)砥粒A結合剤B
  • インターナル砥石 サンコー(サンコーミタチ)

    インターナル砥石

    サンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(20個)
    当日出荷
    ストレートグラインダー用の砥石です。
  • インターナル砥石 高速電機(富士製砥)

    インターナル砥石

    高速電機(富士製砥)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。
    粒度30厚さ(mm)19砥粒AWA最高使用周速度(m/s)50ねじ径(Φmm)M10
  • メタリッジインターナルホイル ニューレジストン

    メタリッジインターナルホイル

    ニューレジストン
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジインターナルホイルに使用されている合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要が無い為、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定している為、従来のインターナル砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 メタリッジインターナルホイルは変形しないので、安定して使用できます。 中央に空けた8つの孔で研削時の放熱性を高めます。
    粒度#25厚さ(mm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径M10外径(Φmm)38対象鋼材FCネズミ鋳鉄、FCDダクタイル鋳鉄
研削砥石