絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
適合材
厚さ(mm)
0.6・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・6・6.4・7・10・13・16・19・20・25・32・38・50・厚さ(mm)をもっと見る
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・MC・PA・PAA・SD・SG・ST・WA・Z・ZA・ZG・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
その他・グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 研削砥石

グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
716件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターナル砥石 TRUSCOインターナル砥石TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5個)
当日出荷
良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用穴径(Φmm)10粒度#36砥材A硬度P砥粒A結合剤B
スーパースキルタッチ SS 日本レヂボンスーパースキルタッチ SS日本レヂボン(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材キュービトロンTM砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10枚)
当日出荷
研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで粒度#36厚さ(mm)4.2関連資料製品カタログ(3.33MB)
FG-18用砥石 京セラインダストリアルツールズFG-18用砥石京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途研磨機用外径(Φmm)180内径(Φmm)70厚さ(mm)20適合機種FG-18
PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用 PROZONEPZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用PROZONE(3件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
スーパーレッド ニューレジストンスーパーレッドニューレジストン(9件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
SGといし クレトイシSGといしクレトイシ(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から10日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
ミニスキルタッチ MS 日本レヂボンミニスキルタッチ MS日本レヂボン
369税込406
1枚ほか
当日出荷
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(SUS)日本レヂボン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
卓上グラインダー用砥石(GC120) 京セラインダストリアルツールズ卓上グラインダー用砥石(GC120)京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
砥石寸法(Φmm)外径75適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
スーパーグリーンμ ニューレジストンスーパーグリーンμニューレジストン(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
変速刃物砥ぎ機 砥石 SHINKO(新興製作所)変速刃物砥ぎ機 砥石SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品適合機種新興STD‐135F厚さ(mm)18内径(Φmm)45外径(Φmm)135
何でもこなせる万能サンダー H&H何でもこなせる万能サンダーH&H(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用 日本特殊研砥ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用日本特殊研砥(5件のレビュー)
659税込725
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15タイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700適合材石材
スーパーバイオSV 日本レヂボンスーパーバイオSV日本レヂボン(3件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
ミニスーパーグリーン ニューレジストンミニスーパーグリーンニューレジストン
389税込428
1枚ほか
当日出荷
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
MAG-20用研削砥石 日東工器MAG-20用研削砥石日東工器(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(5枚)ほか
当日出荷
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)4適合MAG-20最高使用周速度(m/s)72
平型塗石 京セラインダストリアルツールズ平型塗石京セラインダストリアルツールズ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外径(mm)150内径(mm)12.7厚さ(mm)19
スキルネット オフセット形 FRP、非金属用 SK11スキルネット オフセット形 FRP、非金属用SK11(5件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷
ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用外径(Φmm)100厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15砥材Cタイプ2P最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(25枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
ミニオフセット A36P 日本レヂボンミニオフセット A36P日本レヂボン(1件のレビュー)
329税込362
1枚ほか
当日出荷
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
A/WA オフセット砥石 クレトイシA/WA オフセット砥石クレトイシ(12件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(25枚)
当日出荷
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚)3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(10枚)
当日出荷
製品寿命に特化
用途より耐久性の求められる重研削作業に粒度#36関連資料製品カタログ(3.33MB)
キュービトロン2 フレキシブル砥石 3M(スリーエム)キュービトロン2 フレキシブル砥石3M(スリーエム)
7,498税込8,248
1セット(20枚)
当日出荷
ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。材質砥材:酸化アルミニウム砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度P最高周速度72m/s(4320m/min)外径(mm)100穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 0908
シルバーてんとう虫タッチ クレトイシシルバーてんとう虫タッチクレトイシ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用 SK11スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用SK11(12件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300結合剤B研削角度(°)15~30適合材石材、ガラス
スーパーグリーンシグマ ニューレジストンスーパーグリーンシグマニューレジストン
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
低振動・低騒音タイプ研削用です。砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。トラスコ品番852-4704粒度36(#)厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット型研削砥石 RST レヂトンオフセット型研削砥石 RSTレヂトン
2,598税込2,858
1箱(25枚)
当日出荷から翌日出荷
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
スパイダーネット 日本レヂボンスパイダーネット日本レヂボン
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨厚さ(mm)2.1(2P)砥材WA穴径(Φmm)10(ねじ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270外径(Φmm)100適合材鐡・ステンレス・アルミ
フリーサンド ニューレジストンフリーサンドニューレジストン(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(20枚)
当日出荷
重ねて使う全く新しいタイプの新発想ディスク ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
スキルタッチ 専用砥石用 パット100用 日本レヂボンスキルタッチ 専用砥石用 パット100用日本レヂボン(2件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
用途フレキシブル砥石用パッド。(スキルタッチ専用) フレキシブル砥石をご使用のときにご使用ください。適合サイズ(mm): 100用シリーズスキルタッチ
ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセットNORITAKE(ノリタケ)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6砥粒A/WA硬度P適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ハイパーグリーンセブン レヂトンハイパーグリーンセブンレヂトン(3件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石 RELIEFMHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石RELIEF(3件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
粒度#100外径(Φmm)75穴径(Φmm)10厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/min)2600砥粒WA材
汎用ビト砥石PAA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PAA1号NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から32日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
スキルタッチSC 日本レヂボンスキルタッチSC日本レヂボン(4件のレビュー)
339税込373
1枚ほか
当日出荷
研磨用弾性タイプです。 スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。 カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材SCシリーズスキルタッチ適合材一般鋼、ステンレス鋼
平型砥石 85A クレトイシ平型砥石 85Aクレトイシ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用砥材85A適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼最高使用周速度(m/s)40
ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000 SHINKO(新興製作所)ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。
粒度#6000外径(mm)180内径(mm)70厚さ(mm)20対応機種新興STD-180E
アルタオクトロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アルタオクトロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
研削砥石