絞り込み
外径(Φmm)
- 25
- 8(6)
- 10(6)
- 13(5)
- 30(12)
- 50(8)
- 58(9)
- 65(6)
- 75(22)
- 100(268)
- 105(25)
- 125(113)
- 150(102)
- 180(138)
- 205(57)
- 255(20)
- 305(19)
- 355(17)
- 405(11)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 1.8(4)
- 6(1)
粒度・番手
- 30(1)
- 46(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 220(2)
- 240(1)
- 320(2)
- 400(1)
- 500(1)
- 600(1)
- 1000(1)
適合材
- アルミ(4)
- ガラス(4)
- ステンレス(4)
- セラミックス(4)
- 超硬合金(4)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(4)
厚さ(mm)
- 0.6(4)
- 19(1)
砥材
- AWA(1)
AWA
ブランド
- ミニター(4)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(2)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- Minimo(1)
ミニター・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・高速電機(富士製砥)・Minimo
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

インターナル砥石
高速電機(富士製砥)¥308税込¥3391枚当日出荷ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。粒度30厚さ(mm)19砥粒AWA最高使用周速度(m/s)50ねじ径(Φmm)M10
研磨用ゴム砥石(軸径6mm)
Minimo¥3,598~税込¥3,958~1袋(5本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ25X0.6 2入
ミニター¥6,198税込¥6,8181パック(2個)当日出荷トラスコ品番499-7433粒度240厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥4,498~税込¥4,948~1袋(5本)4日以内出荷研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥石長(mm)25
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥4,998税込¥5,4981袋(5本)4日以内出荷金属微研削用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥石長(mm)25
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ25X0.6 2入
ミニター¥5,898税込¥6,4881パック(2個)翌々日出荷トラスコ品番499-7450粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ25X0.6 2入
ミニター¥5,898税込¥6,4881パック(2個)当日出荷トラスコ品番499-7441粒度400厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #1000 Φ25X0.6 2入
ミニター¥5,898税込¥6,4881パック(2個)9日以内出荷トラスコ品番499-7468粒度1000厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅