絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(5)
  • 58(4)
  • 65(1)
  • 75(4)
穴径(Φmm)
  • 9.53
  • 1.8(20)
  • 3(12)
  • 6(4)
  • 10(20)
  • 12.7(68)
  • 15(260)
  • 15.88(43)
  • 16(36)
  • 19.05(19)
  • 20(5)
  • 22(110)
  • 22.23(35)
  • 25.4(22)
  • 31.75(33)
  • 50.8(17)
  • 76.2(15)
  • 127(13)
  • 152.4(6)
  • 203.2(5)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(6)
  • 46(3)
  • 60(4)
  • 80(4)
  • 120(3)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(1)
  • (5)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 3.5(3)
  • 4(7)
  • 5(1)
  • 13(1)
砥材
  • A(5)
A
シリーズ
  • グリーンエース(1)
  • スキルタッチ(1)
  • スーパーグリーン(1)
グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン
ブランド
  • 日本レヂボン(4)
  • ニューレジストン(4)
  • 不二空機(1)
  • 新栄製砥(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・不二空機・新栄製砥
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド ミニ

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
    用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • ミニスーパーグリーン ニューレジストン

    ミニスーパーグリーン

    ニューレジストン
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • ミニスキルタッチ MS 日本レヂボン

    ミニスキルタッチ MS

    日本レヂボン
    7,998税込8,798
    1箱(25枚)
    当日出荷
    金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
    用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • ミニオフセット A36P 日本レヂボン

    ミニオフセット A36P

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
    用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
  • 小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン

    小径研削砥石 ミニスーパーブラック

    ニューレジストン
    1,598税込1,758
    1箱(5枚)
    当日出荷
    【小さくても抜群の耐久性】 ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。 ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターナル砥石 新栄製砥

    インターナル砥石

    新栄製砥
    6,998税込7,698
    1箱(20個)
    当日出荷
    目詰まりが少なく研削力があります。広島県で製造。
    用途主に荒研削、バリ取り用形状1号平型粒度#24厚さ(mm)13砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P外径(Φmm)65結合剤レヂノイド
  • ミニサンドホイル ニューレジストン

    ミニサンドホイル

    ニューレジストン
    6,998税込7,698
    1箱(25枚)
    当日出荷
    網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
  • オフセット砥石”ミニオフセット MO” 日本レヂボン

    オフセット砥石”ミニオフセット MO”

    日本レヂボン
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    当日出荷
    細部の加工に適した小径サイズの砥石です。特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します。
    用途一般鋼、鋳鉄の研削加工。トラスコ品番836-7770粒度36(#)厚さ(mm)4砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])22910硬度P最高使用周速度(m/s)60外径(mm)50穴径(mm)9.53
  • ミニアルミ13 ニューレジストン

    ミニアルミ13

    ニューレジストン
    1,798税込1,978
    1箱(5枚)
    当日出荷
    【アルミの研削作業にこの1枚】 アルミの研削作業にこの1枚 100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に! 特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
    用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし粒度#36穴径(Φmm)9.53適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAー2Cー1用 オフセットトイシ 不二空機

    FAー2Cー1用 オフセットトイシ

    不二空機
    529税込582
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番798-3310適合本体FA-20-1、2CX-1厚さ(mm)4質量(g)450穴径(Φmm)9.53外径(Φmm)50
研削砥石