絞り込み
外径(Φmm)
- 8
- 10(6)
- 13(5)
- 25(8)
- 30(12)
- 50(8)
- 58(9)
- 65(6)
- 75(22)
- 100(269)
- 105(25)
- 125(113)
- 150(103)
- 180(139)
- 205(57)
- 255(20)
- 305(19)
- 355(17)
- 405(11)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 2.34(2)
- 3(2)
粒度・番手
- 46(1)
- 60(1)
- 80(2)
- 100(2)
- 120(1)
- 220(4)
- 320(2)
- 500(1)
- 600(1)
砥材
- WA(4)
ブランド
- Minimo(4)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(2)
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)
Minimo¥3,798~税込¥4,178~1袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)
Minimo¥2,998~税込¥3,298~1袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34砥粒WA
研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)
Minimo¥2,698税込¥2,9681袋(10本)9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒WA
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)
Minimo¥2,998税込¥3,2981袋(10本)翌々日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。トラスコ品番852-6900軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度WA ミディアム#220全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(微研削金属用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥3,298税込¥3,6281袋(10本)4日以内出荷金属微研削用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])15000
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10本)4日以内出荷研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。





















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)