絞り込み
外径(Φmm)
- 50
- 8(6)
- 10(6)
- 13(5)
- 25(8)
- 30(12)
- 58(9)
- 65(6)
- 75(22)
- 100(268)
- 105(25)
- 125(113)
- 150(103)
- 180(139)
- 205(57)
- 255(20)
- 305(19)
- 355(17)
- 405(11)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 9.53(5)
- 9.6(1)
- 10(1)
粒度・番手
- 30(1)
- 36(3)
- 46(3)
- 60(3)
- 80(3)
- 100(1)
- 120(3)
適合材
- ステンレス(2)
- 鉄(3)
厚さ(mm)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(5)
- 19(1)
砥材
- A(4)
- AWA(1)
A・AWA
シリーズ
- グリーンエース(1)
- スキルタッチ(1)
グリーンエース・スキルタッチ
ブランド
- 日本レヂボン(4)
- 日東工器(1)
- 不二空機(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
日本レヂボン・日東工器・不二空機・高速電機(富士製砥)・PROXXON(プロクソン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
MAG-20用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(5枚)ほか当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MAG-20厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)50最高使用周速度(m/s)72
ミニスキルタッチ MS
日本レヂボン¥7,998税込¥8,7981箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ミニオフセット A36P
日本レヂボン(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
インターナル砥石
高速電機(富士製砥)¥379税込¥4171枚当日出荷ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。粒度30厚さ(mm)19砥粒AWA最高使用周速度(m/s)50ねじ径(Φmm)M10
オフセット砥石”ミニオフセット MO”
日本レヂボン¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)4日以内出荷細部の加工に適した小径サイズの砥石です。特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します。用途一般鋼、鋳鉄の研削加工。トラスコ品番836-7770粒度36(#)厚さ(mm)4砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])22910硬度P最高使用周速度(m/s)60外径(mm)50穴径(mm)9.53
FAー2Cー1用 オフセットトイシ
不二空機¥529税込¥5821個当日出荷トラスコ品番798-3310適合本体FA-20-1、2CX-1厚さ(mm)4質量(g)450穴径(Φmm)9.53外径(Φmm)50