絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
適合材
厚さ(mm)
0.6・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・6・6.4・7・10・13・16・19・20・25・32・38・50・厚さ(mm)をもっと見る
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・MC・PA・PAA・SD・SG・ST・WA・Z・ZA・ZG・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
その他・グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 研削砥石

グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
716件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はつり用オフセット砥石 Lifework(ライフワーク)はつり用オフセット砥石Lifework(ライフワーク)
249税込274
1セットほか
当日出荷から翌日出荷
リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
金具付き特殊水トイシ HiKOKI(旧:日立工機)金具付き特殊水トイシHiKOKI(旧:日立工機)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
グリーンエースゴールド GA-58 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-58日本レヂボン(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。 ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。
厚さ(mm)3シリーズグリーンエース
レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(旧:日立工機)レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度36厚さ(mm)5タイプ重研削用
トクマルエース TRUSCOトクマルエースTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(25枚)
当日出荷
研削用エコノミータイプです。 黒と茶色のツートンカラーの砥石です。 優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレスの研削作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材A/WA質量(kg)2.58最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス質量(kg/枚)0.10
スキルタッチR-2 CC16 100 SK11スキルタッチR-2 CC16 100SK11(3件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
一般鋼材の黒皮とり作業に最適目づまりしにくい
用途削る一般鋼材の黒皮とり外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15粒度16砥材CC使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300適合材一般鋼
PVAジスクオフセット型砥石 アイオンPVAジスクオフセット型砥石アイオン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など外径(Φmm)100厚さ(mm)10穴径(Φmm)15形状オフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高使用周速度(m/min)2700適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
左官道 コンクリート1枚 日本レヂボン左官道 コンクリート1枚日本レヂボン
439税込483
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス厚さ(mm)3
X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(10枚)
当日出荷
X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材
ハードホイール X83-CH ミユキ産業ハードホイール X83-CHミユキ産業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。外径(mm)205ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 1019
オフセット砥石 E-Valueオフセット砥石E-Value
1,098税込1,208
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼仕様砥材・粒度・硬度:A/WA36Pタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
スキルタッチ R-2 日本レヂボンスキルタッチ R-2日本レヂボン
8,798税込9,678
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
赤Σ36 ニューレジストン赤Σ36ニューレジストン(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(25枚)
当日出荷
人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。 鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。 従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15粒度36最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼
研削砥石100-36P(5入) マキタ研削砥石100-36P(5入)マキタ
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
ファインタッチ100Φ用パット ニューレジストンファインタッチ100Φ用パットニューレジストン
51税込56
1枚
当日出荷から3日以内出荷
TKX 12号皿型砥石 GC TKXTKX 12号皿型砥石 GCTKX
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から6日以内出荷
工具の再研磨など。
用途合金鋼・ステンレス鋼砥材GC砥石周速度(m/s)33
ベルストーン ベルスター研磨材工業ベルストーンベルスター研磨材工業
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。 目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。 4型ディスクグラインダー専用です。
用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
ビトリファイド砥石 150mm HiKOKI(旧:日立工機)ビトリファイド砥石 150mmHiKOKI(旧:日立工機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)16外径(mm)150結合剤V
フレキシブル砥石ソフト SK11フレキシブル砥石ソフトSK11
599税込659
1枚
当日出荷
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。粒度36適合材ステンレス・鉄穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石石材・ガラス SK11オフセット砥石石材・ガラスSK11(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。仕様砥材・粒度・硬度:GC24M結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材石材やガラス最高使用周速度(m/s)72
スーパーグリーンK16 ニューレジストンスーパーグリーンK16ニューレジストン
449税込494
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削粒度16
FG-205用砥石 京セラインダストリアルツールズFG-205用砥石京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途研磨機用外径(Φmm)205内径(Φmm)80厚さ(mm)25適合機種FG-205
ゴールドてんとう虫タッチ クレトイシゴールドてんとう虫タッチクレトイシ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥粒SGF最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)適合材ステンレス・一般鋼
インターナル砥石用アダプタ マキタインターナル砥石用アダプタマキタ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
インターナル砥石取付用
適合モデル:GD001G、GD002G、GD800D、GD0800C取付ねじ径(Φmm)砥石:M10取付軸径(Φmm)砥石:6
GCといし 1号 平 TKXGCといし 1号 平TKX
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
スキルタッチ 日本レヂボンスキルタッチ日本レヂボン
399税込439
1枚
当日出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
エースゴールドRA-G 日本レヂボンエースゴールドRA-G日本レヂボン
329税込362
1枚
当日出荷
抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。
用途一般鋼の研削作業。材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼用・汎用タイプ最高使用周速度(m/s)72m/s
研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,298税込2,528
1袋(1個)
当日出荷から4日以内出荷
ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。長さ(mm)80幅(mm)50厚さ(mm)10関連資料(0.47MB)
グラインダー砥石 渡邉研磨グラインダー砥石渡邉研磨
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等の生材など用砥石です。対応材質一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等外径(Φmm)205穴径(Φmm)15.88厚さ(mm)19砥粒A結合度P結合剤V
エコ砥石 F-1 高速電機(富士製砥)エコ砥石 F-1高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)7最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼材・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットPROステン・鉄工 SK11オフセットPROステン・鉄工SK11
999税込1,099
1枚
当日出荷
抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄適合機種ディスクグラインダー専用穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72
汎用ビト砥石WA白71号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA白71号NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
欠品中
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)粒度220適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)6.4砥材WA白外径(Φmm)150形状71号硬度K結合剤V35R最高使用周速度(m/s)33
ステラフレキシブルジスク オカスギステラフレキシブルジスクオカスギ
18,980税込20,878
1組(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ゴム補強板なので砥石が曲がりワークになじみやすい。 研削性を持たせつつ研磨加工ができます。 弾力性向上の為、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかになります。 バリ取り後の三次バリが出ず、均等の滑らかな面が得られます耐久性に優れ経済的です。
用途バリ、サビ、磨き取り等に。 薄板、レーザー加工のバリ、面取り。 厚板、シャーリングのバリ、面取り外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)適合工具コーナーカット&ポリッシャースカット100/ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー
[EA818AC用] 平砥石 エスコ[EA818AC用] 平砥石エスコ(1件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
エスコ品番EA818-35
150mm両頭グラインダ砥石 マキタ150mm両頭グラインダ砥石マキタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
粒度60外径(Φmm)150内径(Φmm)12.7厚さ(mm)16適合機種GB602、GB602W、9306S、9306SW砥粒WA結合度K
オフセット砥石サンタイガー サンタイガーオフセット砥石サンタイガーサンタイガー(4件のレビュー)
179税込197
1枚ほか
当日出荷
標準普及タイプのオフセット砥石です。
用途一般鋼材の溶接部のバリ取り、ビート取り作業外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72生産国日本
スーパーエース RSA SK11スーパーエース RSASK11
659税込725
1枚
当日出荷
外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15粒度36P砥粒キュービトロン硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]結合剤B研削角度(°)15~30
レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(旧:日立工機)レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷
粒度36外径(Φmm)125穴径(Φmm)22厚さ(mm)3.7トラスコ品番767-5062適合ツール125mmディスクグラインダ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
刃研ぎ砥石 京セラインダストリアルツールズ刃研ぎ砥石京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
粒度#60外径(mm)100内径(mm)15厚さ(mm)3適合機種CG-11
カップ砥石 ヤナセ(柳瀬)カップ砥石ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5個)
当日出荷
適合本体マイクロアングルグラインダー(AG3-90DX2、AG3-120DX2)
研削砥石