絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
シリーズ
グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・MC・S・SA・SAZ・SG・SNZ・ST・WA・WAZ・Z・ZA・ZR・その他・砥材をもっと見る
ブランド
モノタロウ・日本レヂボン・ニューレジストン・エスコ・高速電機(富士製砥)・NORITAKE(ノリタケ)・Lifework(ライフワーク)・レヂトン・PFERD 馬印・フジケン・Minimo・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・新栄製砥・クレトイシ・トーケン・TRUSCO・サンフレックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: オフセット砥石

プロの現場向け3M人気商品特集
297件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴 日本レヂボン

    オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴

    日本レヂボン
    7,698税込8,468
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
    用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。トラスコ品番852-4790材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)46厚さ(mm)3穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴 日本レヂボン

    オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴

    日本レヂボン
    8,898税込9,788
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削といしです。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。
    用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業。トラスコ品番852-4327材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)6穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴 日本レヂボン

    オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴

    日本レヂボン
    7,198税込7,918
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の研削・研磨作業。トラスコ品番852-4322材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)3穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースゴールドRAG アルミ用 日本レヂボン

    エースゴールドRAG アルミ用

    日本レヂボン
    7,798税込8,578
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。
    用途アルミニウムの研削作業。トラスコ品番852-4533材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンスター 100×3×15 富士製砥

    グリーンスター 100×3×15

    富士製砥
    5,298税込5,828
    1箱(25枚)
    当日出荷
    特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。厚さ(mm)3砥材MC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
  • スターフレックス 100×2×15 富士製砥

    スターフレックス 100×2×15

    富士製砥
    5,798税込6,378
    1箱(30枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性を実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面のスリット形状です。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
  • オフセット型研削砥石 ニューエース ニューレジストン

    オフセット型研削砥石 ニューエース

    ニューレジストン
    8,398税込9,238
    1箱(25枚)
    当日出荷
    研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
    用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。トラスコ品番408-9425粒度(#)36厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度Q外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用 ニューレジストン

    研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用

    ニューレジストン
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
    用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石 エスコ

    オフセット砥石

    エスコ
    1,000税込1,100
    1枚(5枚)
    翌日出荷
    従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。
    用途一般鋼のビード取り、バリ取り粒度#30厚さ(mm)6被削材対応:一般鋼硬度P砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • オフセット砥石(低騒音・低振動・高耐久) エスコ

    オフセット砥石(低騒音・低振動・高耐久)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1枚(5枚)
    翌日出荷
    抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。
    用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • オフセット砥石(アルミ用) エスコ

    オフセット砥石(アルミ用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1枚(5枚)
    翌日出荷
    パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
    用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし粒度#36厚さ(mm)6被削材対応:アルミなどの非鉄金属最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • オフセット砥石(フレキシブル) エスコ

    オフセット砥石(フレキシブル)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1枚(5枚)
    翌日出荷
    適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
    用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • 100xM10/#36 オフセット砥石 セラミック/10枚 エスコ

    100xM10/#36 オフセット砥石 セラミック/10枚

    エスコ
    8,270税込9,097
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで 研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。ワンタッチ式の為工具なしで手早く脱着できます。
    仕様●粒度:#36●入数:10枚●材質:セラミック●サイズ:Φ100mm×M10●最大回転数:15,000rpm●用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
  • レヂノックスPA 高速電機(富士製砥)

    レヂノックスPA

    高速電機(富士製砥)
    12,980税込14,278
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。PA砥粒はA砥粒より脆い為に鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
    用途一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材厚さ(mm)6砥材PA24M BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材最高使用周速度(m/s)72
  • レヂノックスZA 高速電機(富士製砥)

    レヂノックスZA

    高速電機(富士製砥)
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    ジルコニア砥粒を使用しており被削材を選ばない万能タイプの砥石です。高負荷重研削が可能な高周波グラインダ(富士製砥製)で使用すると、特に研削力が向上します。砥石の摩耗量は一般の汎用タイプと比べてはるかに少なく、砥石の寿命も2~3倍長くなります。
    厚さ(mm)6穴径(Φmm)22外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)72
  • オフセット型切断砥石 サンピース

    オフセット型切断砥石

    サンピース
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    面一切断に最適!
    用途一般鋼・ステンレスの切断粒度46厚さ(mm)1.2砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])80内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)14400
  • ウェルケンヌーベル タックス

    ウェルケンヌーベル

    タックス
    6,998税込7,698
    1箱(20枚)ほか
    5日以内出荷
    ジルコニアが入り、A砥粒に比べて約2倍の研削比を誇る 重研削に特化した「ウェルケン ヌーベル」 圧倒的研削力! 強靭研削砥粒ジルコニア使用 ジルコニアとはAl2O3(酸化アルミナ)とZrO2(酸化ジルコニア)の共晶体より形成された高性能研削材です。研削量が多いお客様に最適な商品です。 耐久力、切れ味、振動吸収による低騒音。さらに粉じん40%ダウン(メーカー比)なので人にも環境にもやさしい砥石です。
    用途多量の研削向き粒度24砥材ジルコニア最高使用周速度(m/s)72商品タイプ小型オフセット砥石
  • オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA) TRUSCO

    オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス
  • オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C) TRUSCO

    オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
    用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材アルミ・真鍮・FRP
  • ハイキャストエース ニューレジストン

    ハイキャストエース

    ニューレジストン
    29,980税込32,978
    1箱(25枚)
    当日出荷
    粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。 高周波グラインダー用です。
    用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業 高周波グラインダー用粒度#20厚さ(mm)6砥材AZ20S穴径(Φmm)22.23硬度S外径(Φmm)180適合材鋳鉄最高使用速度(m/s)80
  • オフセット砥石 5枚組 PROMOTE(プロモート)

    オフセット砥石 5枚組

    PROMOTE(プロモート)
    669税込736
    1セット
    翌々日出荷
    汎用タイプのオフセット砥石です。
    用途一般鋼材の研磨に厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)5適合材一般鋼材外径(mm)100
  • ZA砥粒オフセット砥石 iHelp

    ZA砥粒オフセット砥石

    iHelp
    219税込241
    1枚
    4日以内出荷
    鉄・ステンレス兼用型で、弾性を持たせています。
    用途重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。適合材鉄・ステンレス
  • オフセット砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    オフセット砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    569税込626
    1枚
    4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性を持たせていないベーシックな125ミリオフセット砥石となります。
    粒度36厚さ(mm)6砥粒ジルコニア砥粒適合材鉄・ステンレス
  • 弾性型オフセット砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    弾性型オフセット砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    449税込494
    1枚
    4日以内出荷
    弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
    用途ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、4ミリ厚によるオフセット力とタッチ力を併せ持ったマルチな商品です。#36は板金・溶接・塗装・建設現場などで多く使用されます。粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒ジルコニア砥粒適合材鉄・ステンレス
  • 鉄工用オフセット砥石 iHelp

    鉄工用オフセット砥石

    iHelp
    179税込197
    1枚ほか
    4日以内出荷
    重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。
    粒度36内径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A砥粒(アルミナ系)
  • 100x3mm/#80 オフセット型砥石(25枚) エスコ

    100x3mm/#80 オフセット型砥石(25枚)

    エスコ
    5,870税込6,457
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#80寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数25枚
  • 100x3mm/#80 オフセット型砥石(5枚) エスコ

    100x3mm/#80 オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#80寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
  • 100x3mm/#60 オフセット型砥石(5枚) エスコ

    100x3mm/#60 オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#60寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
  • 100x3mm/#46 オフセット型砥石(5枚) エスコ

    100x3mm/#46 オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#46寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
  • 100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(25枚) エスコ

    100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(25枚)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#36寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数25枚
  • 100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(25枚) エスコ

    100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(25枚)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#24寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数25枚
  • 100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#36寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
  • 100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#24寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
  • # 36/100mm オフセット砥石(セラミック) エスコ

    # 36/100mm オフセット砥石(セラミック)

    エスコ
    895税込985
    1枚
    翌日出荷
    材質セラミック粒度#36直径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])15300取付穴径(mm)15
  • オフセット砥石NT 新栄製砥

    オフセット砥石NT

    新栄製砥
    9,898税込10,888
    1箱(25枚)
    10日以内出荷から11日以内出荷
    優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
    用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)22硬度P外径(Φmm)180適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • オフセット砥石G-BLACK 新栄製砥

    オフセット砥石G-BLACK

    新栄製砥
    5,998税込6,598
    1箱(25枚)
    7日以内出荷
    アルミナジルコニア砥材を配合し、研削力・砥石ライフ共に向上させた、高性能のオフセット砥石です。広島県で製造。
    用途重研削用(一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼)粒度#24厚さ(mm)6砥材ZW穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • オフセット砥石ベビートイシOR(オレンジ) 新栄製砥

    オフセット砥石ベビートイシOR(オレンジ)

    新栄製砥
    4,498税込4,948
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    WA(ホワイトアランダム)のみを使用し、ステンレス等の難削材の研削に性能を発揮します。アイアンフリーで、ワークのもらい錆を抑えます。広島県で製造。
    用途ステンレス鋼、高張力鋼粒度#24厚さ(mm)6砥材WA穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼、高張力鋼最高使用周速度(m/s)72
  • フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形) 大築(ダイチク)

    フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)

    大築(ダイチク)
    8,398税込9,238
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。
    用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。粒度60厚さ(mm)2最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
  • 125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚) エスコ

    125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚)

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に粒度#16寸法(mm)直径125×4×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000適合材コンクリート
  • 150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚) エスコ

    150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石