絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 180(1)
  • 205(2)
  • 305(1)
  • 355(1)
  • 405(1)
  • 510(1)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 31.75(1)
  • 50.8(2)
  • 76.2(1)
  • 127(1)
  • 152.4(1)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 46(2)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 180(1)
適合材
  • (1)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 4(1)
  • 6.4(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
砥材
  • SA
  • A(105)
  • AC(18)
  • AWA(9)
  • AZ(10)
  • C(シリコンカーバイド)(15)
  • CC(9)
  • CX(4)
  • CXY(3)
  • GC(45)
  • MC(4)
  • PA(5)
  • PAA(3)
  • SD(4)
  • SG(5)
  • ST(4)
  • WA(119)
  • Z(18)
  • ZA(4)
  • その他(22)
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • レヂトン(1)
NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・レヂトン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石SA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
    砥材SA形状1結合剤V35R
  • 削郎(けずろう)緑 レヂトン

    削郎(けずろう)緑

    レヂトン
    9,198税込10,118
    1箱(25枚)
    当日出荷
    外径(mm)100厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36P砥粒SA
  • 研削盤用 SA NORITAKE(ノリタケ)

    研削盤用 SA

    NORITAKE(ノリタケ)
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    SA砥材使用 単結晶砥粒を使用した高能率研削に適した砥石です。精密研削分野の円筒研削、平面研削等で使用します。
    用途適用被削材:SUS300系、SKH、SUHなど。SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなどトラスコ品番825-6652材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46厚さ(mm)19薄グレー砥材SA硬度I砥粒SA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8砥石周速度(m/s)40
  • 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)

    高速電機(富士製砥)
    2,198税込2,418
    1箱(11枚)
    当日出荷
    砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍 ステンは2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりも殆どありません。小箱・ラベルをリニューアルし、デザインに統一性を持たせています。
    用途金属・ステン用トラスコ品番717-9453粒度60砥材SA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8最高使用周速度(m/s)80
研削砥石