絞り込み
外径(Φmm)
- 50(1)
- 58(1)
- 125(2)
- 150(5)
- 180(11)
- 205(18)
- 255(7)
- 305(14)
- 355(11)
- 405(6)
- 510(8)
穴径(Φmm)
- 9.6(2)
- 12.7(3)
- 15.88(8)
- 19.05(3)
- 25.4(5)
- 31.75(13)
- 50.8(13)
- 63.5(1)
- 76.2(11)
- 88.9(1)
- 127(11)
厚さ(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 6.4(4)
- 10(6)
- 13(11)
- 16(8)
- 19(18)
- 25(10)
- 32(14)
- 38(11)
- 50(12)
- 65(1)
粒度・番手
- 46
- 24(7)
- 30(2)
- 36(24)
- 60(62)
- 80(47)
- 100(25)
- 120(38)
- 140(2)
- 150(7)
- 180(11)
- 200(2)
- 220(7)
- 240(6)
- 320(2)
- 400(10)
- 600(6)
- 1000(10)
- 1500(1)
- 6000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
砥材
- A(8)
- CX(1)
- CXY(1)
- DA(1)
- GC(2)
- MPA(1)
- PA(2)
- PAA(2)
- SA(2)
- SG(1)
- WA(5)
適合材
- アルミ(2)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(17)
- 銅・真鍮(1)
アルミ・セラミックス・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(15)
- クレトイシ(7)
- エスコ(4)
- 日東工器(2)
- TKX(2)
- 渡邉研磨(1)
NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ・エスコ・日東工器・TKX・渡邉研磨
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
58(1)
125(2)
150(5)
180(11)
205(18)
255(7)
305(14)
355(11)
405(6)
510(8)

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
GCといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
MLG-25用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(5枚)当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
MAG-20用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(5枚)当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)4適合MAG-20最高使用周速度(m/s)72
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
A といし 1号 平
TKX¥2,998~税込¥3,298~1枚6日以内出荷硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。砥材CX形状1最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05
NORITAKE(ノリタケ)¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。トラスコ品番322-3183材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46(#)厚さ(mm)25色濃青砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997硬度P結合剤V風速(m/s)【砥石】40砥石周速度(m/min)2400外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05
NORITAKE(ノリタケ)¥7,298税込¥8,0281枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。材質砥材、ビトリファイド結合材形状1厚さ(mm)25色赤砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997結合剤V外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応適正周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
グラインダー砥石
渡邉研磨¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から翌々日出荷アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等の生材など用砥石です。対応材質一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等外径(Φmm)205穴径(Φmm)15.88厚さ(mm)19砥粒A結合度P結合剤V
汎用ビト砥石PA1号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
150x16x15.88mm/A#46P平砥石
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷用途一般鋼材粒度A46Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
汎用ビト砥石MPA1号
NORITAKE(ノリタケ)¥2,798~税込¥3,078~1枚6日以内出荷から7日以内出荷多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。砥材MPA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
汎用ビト砥石CXY1号
NORITAKE(ノリタケ)¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から7日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。砥材CXY形状1対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
研削盤用 SA
NORITAKE(ノリタケ)¥24,980税込¥27,4781箱(5個)当日出荷SA砥材使用 単結晶砥粒を使用した高能率研削に適した砥石です。精密研削分野の円筒研削、平面研削等で使用します。用途適用被削材:SUS300系、SKH、SUHなど。SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなどトラスコ品番825-6652材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46厚さ(mm)19色薄グレー砥材SA硬度I砥粒SA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8砥石周速度(m/s)40
平型砥石 DA
クレトイシ¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
汎用ビト砥石PAA5号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA形状5最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R
汎用ビト砥石PA6号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PA形状6最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
汎用ビト砥石WA11号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,898税込¥5,3881枚6日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。穴径(Φmm)31.75砥材WA赤形状11最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R![205x19x15.9mm [A# 46P] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613136-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [A# 46P] 平砥石
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度46P砥粒Aエスコ品番EA818AX-22































![205x19x15.9mm [A# 46P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613136-180824-02.jpg)
![125x13x12.7mm [A# 46P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613111-180824-02.jpg)










![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)