絞り込み
粒度・番手
- 46
- 24(249)
- 36(493)
- 40(567)
- 60(1,521)
- 80(1,597)
- 100(943)
- 120(2,065)
- 140(281)
- 150(727)
- 180(1,053)
- 200(252)
- 220(477)
- 240(1,039)
- 320(1,139)
- 400(1,107)
- 600(845)
- 800(383)
- 1000(548)
- 1200(181)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- ALC(3)
- その他(9)
- アルミ(53)
- ガラス(6)
- コンクリート(1)
- サイディング(1)
- ステンレス(119)
- スレート(2)
- セラミックス(5)
- タイル(4)
- チタン・ニッケル(14)
- レンガ(1)
- 木工(5)
- 樹脂(10)
- 瓦(1)
- 石材(6)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(4)
- 鉄(172)
- 銅・真鍮(18)
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(49)
- 日本レヂボン(35)
- NORITAKE(ノリタケ)(23)
- ニューレジストン(18)
- 高速電機(富士製砥)(17)
- クレトイシ(11)
- トーケン(11)
- レヂトン(11)
- TACT(タクト)(11)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- Lifework(ライフワーク)(9)
- TRUSCO(8)
- ZTEC(8)
- SK11(8)
- LUKAS(8)
- サンフレックス(7)
- リューター(日本精密機械工作)(6)
- マキタ(6)
- オカスギ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
再生紙使用マーク適合(5)
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

金の卵
レヂトン(210件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm
(297件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚ほか当日出荷バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。外径(Φmm)107厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)15粒度46R材質AWA種別両面補強色黒結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80販売区分業務用
クリーニングディスク サビ・ペンキ落し
(122件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚ほか当日出荷研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。適合100mmディスクグラインダー粒度#46相当厚さ(mm)14研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥579~税込¥637~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(25枚)ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mm
(37件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF販売区分業務用
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)
(52件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1袋(4kg)ほか当日出荷褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
切断砥石 鉄工用10枚
SK11(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10枚)当日出荷切れ味重視用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
フレキシブル砥石 1枚補強 Z
(32件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(20枚)当日出荷専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等穴径(Φmm)15厚さ(mm)3砥材Z外径(Φmm)105仕様1枚補強色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]結合剤BF販売区分業務用
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)
(36件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(4kg)当日出荷アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm
(6件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
ゴールド (一般鋼材用切断砥石)
レヂトン(11件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材AXトラスコ品番365-5857質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用
日本特殊研砥(11件のレビュー)¥719~税込¥791~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
スーパーリトル1.0
NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
グリーンエースゴールド GA-3
日本レヂボン(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(25枚)当日出荷適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
GCといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
スーパーレヂテクマ SRT
日本レヂボン(12件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm
(9件のレビュー)¥389~税込¥428~1枚ほか当日出荷Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度46外径(Φmm)150厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)22砥材AZ仕様両面補強色黒最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF販売区分業務用
ジャーンカット
ニューレジストン(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
レヂボンカット RC
日本レヂボン(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。用途一般鋼・鋳鉄砥材A
切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm
(11件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚ほか当日出荷Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF販売区分業務用
サンドホイル
ニューレジストン(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
RSCスーパーカット 5枚組
日本レヂボン¥2,598税込¥2,8581個(5枚)当日出荷抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。厚み1.6mmでスピード・耐久性のバランスは抜群です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用、両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
MLG-25用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(5枚)当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材


















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)