絞り込み
外径(Φmm)
- 50(1)
- 58(1)
- 75(5)
- 90(3)
- 100(7)
- 102(1)
- 125(9)
- 150(11)
- 180(14)
- 205(16)
- 255(9)
- 305(7)
- 355(10)
- 405(7)
穴径(Φmm)
- 8(1)
- 9.6(2)
- 10(1)
- 12.7(16)
- 15(1)
- 15.88(11)
- 19.05(7)
- 25.4(4)
- 31.75(23)
- 32(1)
- 38.1(1)
- 50.8(8)
- 76.2(5)
- 127(10)
- 152(1)
- 152.4(6)
- 203.2(5)
厚さ(mm)
- 1.8(1)
- 2.1(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 6.4(10)
- 10(8)
- 13(20)
- 14(1)
- 16(9)
- 19(16)
- 25(11)
- 32(6)
- 38(13)
- 50(12)
粒度・番手
- 80
- 24(7)
- 30(2)
- 36(24)
- 46(31)
- 60(62)
- 100(25)
- 120(38)
- 140(2)
- 150(7)
- 180(11)
- 200(2)
- 220(7)
- 240(6)
- 320(2)
- 400(10)
- 600(6)
- 1000(10)
- 1500(1)
- 6000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
砥材
- A(4)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CX(2)
- CXY(3)
- GC(3)
- MPA(1)
- PA(4)
- PAA(3)
- SA(1)
- SG(1)
- WA(16)
適合材
- その他(1)
- アルミ(6)
- ステンレス(4)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(19)
- 銅・真鍮(2)
その他・アルミ・ステンレス・セラミックス・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ブランド
- モノタロウ(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(21)
- クレトイシ(6)
- エスコ(4)
- TKX(3)
- 日東工器(2)
- サンフレックス(2)
- E-Value(1)
- テイケン(1)
- 日本レヂボン(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ミユキ産業(1)
- SK11(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
モノタロウ・NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ・エスコ・TKX・日東工器・サンフレックス・E-Value・テイケン・日本レヂボン・HiKOKI(ハイコーキ)・ミユキ産業・SK11・FSK(エフエスケー)・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(5)
100(7)
125(9)
150(11)
180(14)
205(16)
255(9)
305(7)
355(10)
405(7)

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
GCといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
ビト砥石 WA赤 1号
(13件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。砥材WA形状1号(平形)硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
MLG-25用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
MAG-20用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)4適合MAG-20最高使用周速度(m/s)72
スパイダーネット
日本レヂボン¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨厚さ(mm)2.1(2P)砥材WA穴径(Φmm)10(ねじ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270外径(Φmm)100適合材鐡・ステンレス・アルミ
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
研削砥石(金属用)
サンフレックス¥999税込¥1,0991個当日出荷もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#80砥粒WA砥材WA材外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材金属
汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。砥材CX形状1最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05
NORITAKE(ノリタケ)¥7,298税込¥8,0281枚当日出荷から9日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。材質砥材、ビトリファイド結合材形状1厚さ(mm)25色赤砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997結合剤V外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応適正周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
汎用ビト砥石PA1号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)粒度80適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など穴径(Φmm)19.05厚さ(mm)25砥材WA赤外径(Φmm)255形状1号硬度K結合剤V37R最高使用周速度(m/s)40
汎用ビト砥石WA6号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,998~税込¥4,398~1枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。砥材WA赤形状6最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
GCといし 1号 平
TKX¥3,998税込¥4,3981枚6日以内出荷高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
スポンジ砥石
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。粒度C80厚さ(mm)14直径(Φmm)75砥材Cタイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種電気ドリル適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
研削砥石100Φ(金属用) WA材
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681枚6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。用途各種金属の研削、研磨厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#80砥材WA材外径(Φmm)100砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
汎用ビト砥石MPA1号
NORITAKE(ノリタケ)¥19,980~税込¥21,978~1枚6日以内出荷から7日以内出荷多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。砥材MPA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
汎用ビト砥石CXY1号
NORITAKE(ノリタケ)¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から7日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。砥材CXY形状1対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
汎用ビト砥石WA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥1,898~税込¥2,088~1枚6日以内出荷から9日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
切削盤用 CX
NORITAKE(ノリタケ)¥25,980税込¥28,5781箱(3個)翌々日出荷CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6300材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80厚さ(mm)19色青砥材CX硬度J砥粒CX結合剤V外径(mm)180穴径(mm)31.75砥石周速度(m/s)40
150x16x15.88mm/WA#80K平砥石
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷用途ステンレス粒度WA80Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
ハードホイール X87-FC
ミユキ産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。外径(mm)205色ブラウンタイプX87-FC最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 1019
研磨砥石
E-Value¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。粒度A80内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000適合材鉄
汎用ビト砥石PAA5号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,398税込¥3,7381枚6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA形状5最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R
汎用ビト砥石PAA10号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。外径(mm)180厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)31.75砥材PAA形状10最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2
汎用ビト砥石PA6号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PA形状6最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
汎用ビト砥石PA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PA形状12最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R寸法U(mm)3
汎用ビト砥石PA11号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,198~税込¥3,518~1枚6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。穴径(Φmm)31.75砥材PA形状11最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)