絞り込み
外径(Φmm)
- 5(2)
- 5.5(2)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(3)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 32(2)
- 35(2)
- 41(2)
- 54(2)
- 60(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 60(2)
- 120(3)
- 220(2)
適合内径(Φmm)
- 4.5~5(2)
- 5~5.5(2)
- 6~6.5(2)
- 6.5~7(2)
- 8~9(2)
- 10~11(2)
- 12~13(2)
- 13~14(2)
- 14~16(2)
- 16~18(3)
- 18~20(2)
- 20~22(2)
- 22~24(2)
- 24~25(2)
- 25~27(2)
- 27~30(2)
- 30~33(2)
- 36~40(2)
- 48~53(2)
- 53~58(2)
- 適合内径(Φmm)をもっと見る
砥粒種類
- アルミオキサイト(1)
- シリコンカーバイト(2)
全長(mm)
- 200~220未満(3)
軸径(Φmm)
- 2.1(2)
- 3(2)
- 3.4(2)
- 3.6(2)
- 4.2(2)
- 4.6(2)
- 5(2)
- 5.4(2)
- 6(1)
- 6.4(2)
2.1・3・3.4・3.6・4.2・4.6・5・5.4・6・6.4
砥粒部長さ(mm)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(3)
- 70(2)
45・50・60・70
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(1)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(66)
- 高島産業(44)
- エスコ(10)
- コーワ(2)
- TRUSCO(2)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- RELIEF(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
18(3)
22(2)
25(2)
27(2)
28(2)
32(2)
35(2)
41(2)
54(2)
60(2)
外径(Φmm)をもっと見る

研玉 シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO)
ヤナセ(柳瀬)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本17日以内出荷柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応