絞り込み
外径(Φmm)
- 5(5)
- 5.5(5)
- 6.5(5)
- 7(5)
- 9(5)
- 10(5)
- 11(5)
- 12(4)
- 13(5)
- 14(5)
- 16(5)
- 18(6)
- 20(5)
- 22(5)
- 25(5)
- 27(3)
- 28(4)
- 32(3)
- 35(3)
- 41(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 60(6)
- 120(7)
- 220(6)
- 320(4)
- 600(3)
適合内径(Φmm)
- 4.5~5(2)
- 5~5.5(2)
- 6~6.5(2)
- 6.5~7(2)
- 8~9(2)
- 10~11(2)
- 12~13(2)
- 13~14(2)
- 14~16(2)
- 16~18(3)
- 18~20(2)
- 20~22(2)
- 22~24(2)
- 24~25(2)
- 25~27(2)
- 27~30(2)
- 30~33(2)
- 36~40(2)
- 48~53(2)
- 53~58(2)
- 適合内径(Φmm)をもっと見る
砥粒種類
- アルミオキサイト(1)
- シリコンカーバイト(2)
全長(mm)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(2)
軸径(Φmm)
- 2(1)
- 2.1(2)
- 3(3)
- 3.4(2)
- 3.5(1)
- 3.6(2)
- 4(1)
- 4.2(2)
- 4.6(4)
- 5(2)
- 5.3(1)
- 5.4(2)
- 6(7)
- 6.4(2)
- 7.8(1)
2・2.1・3・3.4・3.5・3.6・4・4.2・4.6・5・5.3・5.4・6・6.4・7.8
砥粒部長さ(mm)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(3)
- 70(2)
45・50・60・70
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(1)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(71)
- 高島産業(44)
- エスコ(11)
- コーワ(2)
- TRUSCO(2)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- RELIEF(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
9(5)
10(5)
11(5)
13(5)
14(5)
16(5)
18(6)
20(5)
22(5)
25(5)
外径(Φmm)をもっと見る

研玉 シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO)
ヤナセ(柳瀬)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉
ヤナセ(柳瀬)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から79日以内出荷砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り
研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本17日以内出荷柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
研玉
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981個79日以内出荷砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。軸径(Φmm)4.6粒度320全長(mm)200砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200外径(Φmm)28
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥4,298税込¥4,7281本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥4,298~税込¥4,728~1本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥3,598~税込¥3,958~1本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6全長(mm)195外径(Φmm)5適合用途バリ取り、キズ取り