絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
粒度・番手
刃長(mm)
全長(mm)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・ミスターマイスター・リューター(日本精密機械工作)・サンフレックス・ムラキ・Axel・RELIEF・PROXXON(プロクソン)・PFERD 馬印・HONGIA・三京ダイヤモンド工業・東京オートマック・アオヤマ技研工業・京セラインダストリアルツールズ・FSK(エフエスケー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
628件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4.8×20mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4.8×20mm (2本入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    659税込725
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4.8
  • ダイヤモンドカッター サンフレックス

    ダイヤモンドカッター

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。仕様2.34mm軸取付け済軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.6適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
  • CBNバー (シャンク3mm) TRUSCO

    CBNバー (シャンク3mm)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
    用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
  • 電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー DIA

    クレトイシ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
  • 電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー

    ヤナセ(柳瀬)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3粒度140適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
  • 六角軸ダイヤモンド砥石 サンフレックス

    六角軸ダイヤモンド砥石

    サンフレックス
    859税込945
    1本
    当日出荷
    電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
    用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 電着ダイヤモンドバー#120 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120

    ミニター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • クラフトダイヤモンドバー  円筒 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 円筒

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    形状円筒砥粒ダイヤモンド
  • ホビールーター用ハイスビット 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター用ハイスビット

    京セラインダストリアルツールズ
    2,898税込3,188
    1セット(6本)
    当日出荷
    適合機種HR-100
  • ディスクタイプCBNバー (軸3mm) TRUSCO

    ディスクタイプCBNバー (軸3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
    用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工軸径(Φmm)3.0粒度#140適合材ステンレス
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状C-TYPE (トンガリ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • GEM ダイヤモンドバー ムラキ

    GEM ダイヤモンドバー

    ムラキ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
    シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
  • 電着ダイヤモンドバー#140 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#140

    ミニター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度140対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ダイヤビットセットと精密ミニヤスリ RELIEF

    ダイヤビットセットと精密ミニヤスリ

    RELIEF
    769税込846
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    用途彫金・模型・プラモデル。ガラス彫刻・ネーム入れなどに使用できます。
  • ダイヤビット組 RELIEF

    ダイヤビット組

    RELIEF
    499税込549
    1セット(4本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
  • 電着ダイヤポイント(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤポイント(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    289税込318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。 ガラス彫刻に最適です。 彫金にもオススメです。
    適合材プラスチック、ガラス、石材RoHS指令(10物質対応)対応
  • #200,000 ダイヤモンドペースト エスコ

    #200,000 ダイヤモンドペースト

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819DP-19粒度200000
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400

    ミニター
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適合セラミックス、超硬合金、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • ダイヤモンドビット ホーザン

    ダイヤモンドビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    適合機種K-109質量(g)5材質(先端)ダイヤモンド#120
  • ハイスビット Φ2.3mm 丸 PROXXON(プロクソン)

    ハイスビット Φ2.3mm 丸

    PROXXON(プロクソン)
    839税込923
    1セット(2本)
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35
  • ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層 ミニター

    ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層

    ミニター
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 電着ダイヤモンドバー(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー(砲弾型)

    ヤナセ(柳瀬)
    879税込967
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥材ダイヤ
  • ホビールーター用ビット 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター用ビット

    京セラインダストリアルツールズ
    3,798税込4,178
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合機種HR-25、HR-100材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
  • ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO

    ハイエンドブラックボラゾンバー

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3粒度#600質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000首下長(mm)4
  • ハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド) TRUSCO

    ハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3粒度#600質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000首下長(mm)4適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
  • ダイヤモンドバー TRUSCO

    ダイヤモンドバー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
  • ダイヤモンドシャープナー サンフレックス

    ダイヤモンドシャープナー

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質電着ダイヤ最大許容回転数(s-1[r.p.m])3000
  • ダイヤモンドカッター サンフレックス

    ダイヤモンドカッター

    サンフレックス(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
    用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断仕様2.34mm軸取付け済厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス、貝殻、タイル、石等ダイヤ層幅(mm)5
  • 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用) リューター

    機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

    リューター
    4,998税込5,498
    1袋
    当日出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
    用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。粒度(#)200
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16 ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16

    ミニター
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-7880軸径(Φmm)3粒度(#)400全長(mm)45刃厚(mm)0.15適合材ステンレス刃径(mm)16
  • クラフトダイヤモンドバー  皿 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 皿

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    軸径(Φmm)3形状粒度100全長(mm)45砥粒ダイヤモンド
  • クラフトダイヤモンドバー  砲弾 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 砲弾

    NSK(ナカニシ)
    2,698税込2,968
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    軸径(Φmm)3形状砲弾全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000砥粒ダイヤモンド
  • クラフトダイヤモンドバー  球 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 球

    NSK(ナカニシ)
    2,598税込2,858
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    軸径(Φmm)3形状全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    粒度120全長(mm)45シャンク径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状4砥石長(mm)10材質(シャンク)スチールシャンク径3.0m/m
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    翌日出荷から10日以内出荷
    先端形状2材質(シャンク)スチール
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)45先端形状1材質(シャンク)スチール
  • 精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000 ミニター

    精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000

    ミニター
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    形状円柱質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
軸付ダイヤモンド砥石