絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- アルミ(20)
- ガラス(168)
- コンクリート(16)
- サイディング(2)
- ステンレス(48)
- セラミックス(127)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(3)
- 樹脂(25)
- 石材(60)
- 貝殻(8)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(119)
- 鉄(117)
- 銅・真鍮(7)
粒度・番手
刃長(mm)
全長(mm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(18)
- 40~50未満(172)
- 50~60未満(73)
- 60~70未満(49)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(12)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
- エスコ(217)
- ミニター(106)
- NSK(ナカニシ)(38)
- ヤナセ(柳瀬)(37)
- TRUSCO(30)
- ミスターマイスター(27)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- サンフレックス(20)
- ムラキ(12)
- Axel(12)
- RELIEF(9)
- PROXXON(プロクソン)(8)
- PFERD 馬印(8)
- HONGIA(7)
- Minimo(7)
- 三京ダイヤモンド工業(6)
- 東京オートマック(6)
- アオヤマ技研工業(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- ブランドをもっと見る
エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・ミスターマイスター・リューター(日本精密機械工作)・サンフレックス・ムラキ・Axel・RELIEF・PROXXON(プロクソン)・PFERD 馬印・HONGIA・Minimo・三京ダイヤモンド工業・東京オートマック・アオヤマ技研工業・京セラインダストリアルツールズ・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type13)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)当日出荷から5日以内出荷最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状13材質(シャンク)スチール
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)当日出荷から翌日出荷粒度120全長(mm)45シャンク径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状4砥石長(mm)10材質(シャンク)スチールシャンク径3.0m/m
ダイヤモンドビット(G)長球型
ミスターマイスター¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)逆台形
ミスターマイスター¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)台形型
ミスターマイスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2850
ミニター¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3粒度320質量(g)9刃径(Φmm)10対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(mm)10
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2710
ミニター¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から10日以内出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3粒度140質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#120 Φ5
ミニター¥5,998税込¥6,5981袋(5本)6日以内出荷広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス仕様PA#120 3×6mmトラスコ品番852-7082軸径(Φmm)3.0幅(mm)10粒度120全長(mm)55質量(g)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000外径(Φmm)5適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ6
ミニター¥6,298税込¥6,9281本当日出荷トラスコ品番498-7543軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)12質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6
ダイヤモンド砥石丸型 2mm (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)2
ダイヤモンド砥石砲弾型 4mm (2本入)
サンフレックス¥629税込¥6921セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
ダイヤモンド砥石三角型 4mm (2本入)
サンフレックス¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状三角型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
ホビールーター用ミニドリル
京セラインダストリアルツールズ¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷用途金属、非金属の穴あけ適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×3種材質H.S.ドリル軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000先端径(mm)Φ0.5、Φ0.8(キリ長さ8)Φ1(キリ長さ10)名称850ミニドリル最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ダイヤモンドバー 8本組セット
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681セット(8本組)当日出荷超硬合金等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-1119セット内容T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本軸径(Φmm)3質量(g)51.2
GEM ダイヤモンドバー
ムラキ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
ソリッドダイヤモンド砥石
Minimo¥4,498~税込¥4,948~1本10日以内出荷セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。優れた切れ味で食いつき抜群です。長寿命・抜群の安定性です。ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。軸径(Φmm)3首下長(mm)30
ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸
FSK(エフエスケー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷用途精密用・一般用材質超硬合金・セラミックス・ガラス粒度200砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱
ミニター¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。トラスコ品番498-6890軸径(Φmm)3形状円柱粒度325(#)全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3刃径(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.8mm 3本入
WAKO(和光商事)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。全長(mm)45直径(Φmm)【砥石軸部分】3軸長(mm)22mm内容3個
ダイヤモンドバー円筒
ヤナセ(柳瀬)¥629税込¥6921個当日出荷ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状円筒型粒度140寸法(mm)5×10×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
電着ダイヤモンドバー 平型
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。ガラス彫刻や石材、ガラスの面取りに適しています。用途超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削。軸径(Φmm)3形状平型幅(mm)2.5粒度140砥材電着ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス外径(mm)13
電着ダイヤモンドバー
ヤナセ(柳瀬)¥319税込¥3511本当日出荷ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。用途超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削に。石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢だしに。トラスコ品番812-2868軸径(Φmm)3形状円筒型粒度140(#)全長(mm)45刃長(mm)8刃径(Φmm)2適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなど
電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ19 #400
ミニター¥7,398税込¥8,1381本当日出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-7882軸径(Φmm)3粒度(#)400全長(mm)43.5刃厚(mm)0.13適合材ステンレス刃径(mm)19
六角軸電着シャープナー
iHelp(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。用途一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。タイプ右回転専用・コンビネーション適合工具電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
ダイヤモンドバー メタリッジバー MB
ニューレジストン¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から62日以内出荷【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジバーに使用される合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 砂噛みも一発除去できる研削力があります。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 変形摩耗せず、刃こぼれしません。 形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
ダイヤモンド砥石12本組
EARTH MAN¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ダイヤモンド先端加工用途ガラス・貝殻・金属・陶磁器・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻付属品ダイヤモンドビット×12仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト適合軸径(Φmm)2.35対応
クラフトダイヤモンドバー テーパー
NSK(ナカニシ)¥2,598~税込¥2,858~1パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。形状テーパー砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15)
ムラキ¥3,298~税込¥3,628~1セット(10本)5日以内出荷から8日以内出荷砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状15材質(シャンク)スチール
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)当日出荷から5日以内出荷最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状7材質(シャンク)スチール