絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- アルミ(20)
- ガラス(168)
- コンクリート(16)
- サイディング(2)
- ステンレス(48)
- セラミックス(127)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(3)
- 樹脂(25)
- 石材(60)
- 貝殻(8)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(119)
- 鉄(117)
- 銅・真鍮(7)
粒度・番手
刃長(mm)
全長(mm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(18)
- 40~50未満(176)
- 50~60未満(74)
- 60~70未満(49)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(12)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
- エスコ(217)
- ミニター(106)
- NSK(ナカニシ)(38)
- ヤナセ(柳瀬)(37)
- TRUSCO(30)
- ミスターマイスター(27)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- サンフレックス(20)
- ムラキ(12)
- Axel(12)
- RELIEF(9)
- PROXXON(プロクソン)(8)
- PFERD 馬印(8)
- HONGIA(7)
- Minimo(7)
- 三京ダイヤモンド工業(6)
- 東京オートマック(6)
- アオヤマ技研工業(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- ブランドをもっと見る
エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・ミスターマイスター・リューター(日本精密機械工作)・サンフレックス・ムラキ・Axel・RELIEF・PROXXON(プロクソン)・PFERD 馬印・HONGIA・Minimo・三京ダイヤモンド工業・東京オートマック・アオヤマ技研工業・京セラインダストリアルツールズ・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸 8x6x60 #120
PFERD 馬印¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド質量(g)13(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 6x3x45 #120
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド粒度120質量(g)4(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])53900(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)39
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 1x3x45 #120
PFERD 馬印¥13,980税込¥15,3781箱(5本)4日以内出荷材質電着ダイヤモンド質量(g)19(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])103300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)44
PFERDダイヤモンドミニヤスリセット半丸・三角・平・角・丸#170
PFERD 馬印¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷セット内容半丸・三角・平・角・丸 5本セット材質工具鋼粒度170全長(mm)140質量(g)24(パッケージ含まず)刃長(mm)40柄の形状角
ミスターマイスター超硬ロータリーバー
ミスターマイスター¥12,980~税込¥14,278~1セット(5本)7日以内出荷ミスターマイスター・超硬ロータリーバーは、ガス加熱・非接触温度センサーを用いて、超硬とスチールシャンク部分の両方の温度を管理しながら、ろう付けを行っています。 一般的な誘導加熱コイルによるろう付けと違って、超硬と鉄の熱伝導率の違いによる超硬面の温度不足が発生せず、完全なろう付けになっています。 金型の補修はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮する先端工具。 高硬度で耐熱性のある超硬に、さらに TiN(チタンコーティング)を施し、滑り特性があり、焼き付きを防止する効果があります。 CNC 機による研削で製造していますので、均一で安定した機能を発揮します。 特に刃先は逃げ形状を厚くして強化され、チッピングが発生しにくい設計になっています。材質(軸)スチール適合材木工コーティングTiN(チタンコーティング)材質(刃)超硬RoHS指令(10物質対応)対応カット形状ダブルカット
レザークラフトビット 彫込用 (ダイヤ)
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用するダイヤモンドビット。用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。研磨粒子付き。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34適正回転数(min-1)5000~10000
軸付オフセット型ダイヤ
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。用途薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。材質人工ダイヤ寸法(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
電着ダイヤモンドバー 5本入
NSK(ナカニシ)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)当日出荷から翌々日出荷仕様ダイヤモンド砥粒軸径(Φmm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ
NSK(ナカニシ)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。粒度130全長(mm)46最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドセット 12本入
NSK(ナカニシ)¥26,980税込¥29,6781セット(12本)当日出荷精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。 精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。仕様ダイヤモンドセット
電着ダイヤモンドセット 10本入
NSK(ナカニシ)¥14,980税込¥16,4781セット(10本)当日出荷精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。 精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。仕様ダイヤモンドセットトラスコ品番476-1839セット内容ダイヤモンドバー:12009、12051、12053、12055、12057、12058、12060、12061、12063、12065軸径(Φmm)3質量(g)69
電着CBNアソートセット 10本入
NSK(ナカニシ)¥14,980税込¥16,4781セット(10本)当日出荷精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。 精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。仕様CBNセットトラスコ品番476-1847セット内容CBNバー:12019、12151、12153、12155、12157、12158、12160、12161、12163、12165軸径(Φmm)3質量(g)69
超硬軸電着ダイヤモンド
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。仕様超硬軸:○トラスコ品番475-9753形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒ダイヤモンド
クラフトダイヤモンドバー 18本入
NSK(ナカニシ)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷トラスコ品番476-1081セット内容ダイヤモンドバー:12801、12803、12805、12807、12809、12811、12813、12815、12817、12819、12821、12823、12825、12827、12828、12832、12833、12836、専用ケース質量(g)73砥粒ダイヤモンド
6本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷エスコ品番EA819SY-33セット内容(刃径×刃長)Φ2.9mm、2.1×7.7mm、2.2×9.0mm、5.3×0.8mm、3.5×5.8mm、3.4×9.3mm×各1本、プラスチックケース入り





























![10x1.6mm/3mm軸 [TiAlN]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378238-180221-02.jpg)
![3x7.0mm/3mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378213-180221-02.jpg)
![3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378107-180221-02.jpg)
![3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378082-180221-02.jpg)
![3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378046-180221-02.jpg)
![3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378012-180221-02.jpg)