絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- アルミ(20)
- ガラス(168)
- コンクリート(16)
- サイディング(2)
- ステンレス(48)
- セラミックス(127)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(3)
- 樹脂(25)
- 石材(60)
- 貝殻(8)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(119)
- 鉄(117)
- 銅・真鍮(7)
粒度・番手
刃長(mm)
全長(mm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(18)
- 40~50未満(176)
- 50~60未満(74)
- 60~70未満(49)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(12)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
- エスコ(217)
- ミニター(106)
- NSK(ナカニシ)(38)
- ヤナセ(柳瀬)(37)
- TRUSCO(30)
- ミスターマイスター(27)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- サンフレックス(20)
- ムラキ(12)
- Axel(12)
- RELIEF(9)
- PROXXON(プロクソン)(8)
- PFERD 馬印(8)
- HONGIA(7)
- Minimo(7)
- 三京ダイヤモンド工業(6)
- 東京オートマック(6)
- アオヤマ技研工業(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- ブランドをもっと見る
エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・ミスターマイスター・リューター(日本精密機械工作)・サンフレックス・ムラキ・Axel・RELIEF・PROXXON(プロクソン)・PFERD 馬印・HONGIA・Minimo・三京ダイヤモンド工業・東京オートマック・アオヤマ技研工業・京セラインダストリアルツールズ・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

電着ダイヤモンドバー#120 Φ3.2
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7622軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)3.2
電着ダイヤモンドバー#80 Φ6
ミニター¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):67000トラスコ品番852-7619軸径(Φmm)3粒度(#)80全長(mm)53刃長(mm)9刃径(mm)6
電着ダイヤモンドバー#100 Φ2.2
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7609軸径(Φmm)3粒度(#)100全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)2.2
電着ダイヤモンドバー#120 Φ2
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7608軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)48刃長(mm)7刃径(mm)2
ドリルシャープナー用交換砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ドリルシャープナー専用交換砥石です。用途ドリルビットの研磨は、使い方簡単な『ドリルビットシャープナー』をお使いください。切れ刃はいつも新品同様です。寸法(mm)60×60×17色ホワイト質量(g)42適合品番【本体】D-350
電着ダイヤモンドバー
ミニター¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。形状円柱適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
超硬電着 ダイヤモンドバー#230
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着ダイヤモンドバー#325
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着ダイヤモンドバー#600
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
クラフトダイヤモンドバー 雫
NSK(ナカニシ)¥2,598~税込¥2,858~1パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。軸径(Φmm)3形状雫全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000砥粒ダイヤモンド
クラフトダイヤモンドバー テーパー先平
NSK(ナカニシ)¥2,798税込¥3,0781パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。軸径(Φmm)3形状テーパー先平全長(mm)45質量(g)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
クラフトダイヤモンドバー 円筒先丸
NSK(ナカニシ)¥2,998~税込¥3,298~1パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。軸径(Φmm)3形状円筒先丸全長(mm)45砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type53)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)5日以内出荷粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)2.34砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状53砥石長(mm)-材質(シャンク)スチールシャンク径2.34m/m
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type52)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)8日以内出荷シャンク径(Φmm)3砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状52材質(シャンク)スチールシャンク径3.0m/m
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type11)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)5日以内出荷全長(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状11材質(シャンク)スチール
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type3)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)5日以内出荷シャンク径(Φmm)2.34砥石径(Φmm)1.7最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状3材質(シャンク)スチールシャンク径2.34m/m
電着ダイヤモンド砥石 Wメッシュバーセット
リューター(日本精密機械工作)¥9,598税込¥10,5581セット(3本)3日以内出荷電着部の前方に荒仕上げ用の粒度、後方に仕上げ用の粒度を持たせた、1本で研削と研磨を可能とした画期的な商品です。セット数3本入
機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用)
リューター(日本精密機械工作)¥33,980~税込¥37,378~1セット(12本)ほか3日以内出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど、内研・冶具研削に対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
異形状ダイヤモンド砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥33,980~税込¥37,378~1セット(12本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度・長寿命です。用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなどの研削、研磨に対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
ダイヤモンド軸付インターナル
NORITAKE(ノリタケ)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(5本)ほか4日以内出荷鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。 優れた切れ味を発揮します。用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削砥材SD結合剤PA
WM電着ダイヤモンドバー
ウォーターミルズ¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。適合材鉄、セラミックス、ガラス
軸付メタルダイヤ球型
アオヤマ技研工業¥24,980~税込¥27,478~1個17日以内出荷石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。用途石材の研削・研磨加工軸長(mm)40
軸付メタルダイヤ先丸型
アオヤマ技研工業¥22,980~税込¥25,278~1個17日以内出荷から23日以内出荷石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。用途石材の研削・研磨加工
軸付メタルダイヤ砲弾型
アオヤマ技研工業¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷から17日以内出荷石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。用途石材の研削・研磨加工
軸付メタルダイヤ円錐型
アオヤマ技研工業¥22,980~税込¥25,278~1個17日以内出荷石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。用途石材の研削・研磨加工軸径(Φmm)6粒度40適合材石材
軸付メタルダイヤ円柱型
アオヤマ技研工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から17日以内出荷石材の細かな研削・研磨加工に適しており底面と側面が使用出来ます。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。用途石材の研削・研磨加工軸径(Φmm)6
軸付メタルカッターリムタイプ
アオヤマ技研工業¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷石材の細かな部分の溝入れ、切断作業に最適です。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。用途石材の切断、溝入れ軸径(Φmm)6粒度40高さ(mm)44適合材石材
精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#600
ミニター¥5,898税込¥6,4881個当日出荷トラスコ品番499-5945軸径(Φmm)3形状円柱粒度600全長(mm)38質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000刃長(mm)2対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット刃径(mm)0.3
電着ダイヤモンドバー#170
ミニター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番498-6920軸径(Φmm)3形状円柱粒度170全長(mm)40質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット刃径(mm)0.9
NewSDハイビット
三京ダイヤモンド工業¥25,980~税込¥28,578~1枚3日以内出荷空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる! 専用設計で切削能力と作業性を追求! 水がいらない乾式ダイヤモンドビット シャープな切れ味で一気に貫通!用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用有効長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
NewSDハイビット
三京ダイヤモンド工業¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる! 専用設計で切削能力と作業性を追求! 水がいらない乾式ダイヤモンドビット シャープな切れ味で一気に貫通!用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用外径(Φmm)32有効長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
PFダイヤモンドバー 3mm軸ツリー型3x7x3x50 #120
PFERD 馬印¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状ツリー形状粒度120質量(g)4(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])68800(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)43
PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸8.0x8x6x60#120
PFERD 馬印¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド粒度120質量(g)15(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸 8x6x60 #120
PFERD 馬印¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド質量(g)13(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52