絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
粒度・番手
刃長(mm)
全長(mm)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・ミスターマイスター・リューター(日本精密機械工作)・サンフレックス・ムラキ・Axel・RELIEF・PROXXON(プロクソン)・PFERD 馬印・HONGIA・Minimo・三京ダイヤモンド工業・東京オートマック・アオヤマ技研工業・京セラインダストリアルツールズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
629件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
    用途ハイドグラインダー用。超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
  • ミニモ 精密砥石 WA砥粒#120 Φ4 ミニター

    ミニモ 精密砥石 WA砥粒#120 Φ4

    ミニター
    5,998税込6,598
    1袋(5本)
    6日以内出荷
    広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
    用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス仕様PA#80 3×6mmトラスコ品番852-7081幅(mm)10質量(g)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • ミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着 ミニター

    ミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着

    ミニター
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    金属ベースの電着ダイヤモンドディスクです。 砥粒の突出しが大きく研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ミニモ クロスベースダイヤモンドディスク ミニター

    ミニモ クロスベースダイヤモンドディスク

    ミニター
    2,298税込2,528
    1袋(3枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。 研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100

    ミニター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸 ミニター

    ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸

    ミニター
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニモ ロングシャフト電着ダイヤモンドバー ミニター

    ミニモ ロングシャフト電着ダイヤモンドバー

    ミニター
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3全長(mm)85.5刃長(mm)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー ミニター

    ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー

    ミニター
    6,298税込6,928
    1本
    6日以内出荷
    粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD ミニター

    ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD

    ミニター
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド軸径(Φmm)2.34
  • ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ8 ミニター

    ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ8

    ミニター
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7616高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 内研用極小系電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    内研用極小系電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3砥粒CBN
  • ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34 サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34

    サンフレックス
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])85000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.4
  • 電着ダイヤモンドバー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー(テーパー型)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥材ダイヤ
  • 電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型)

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1本ほか
    41日以内出荷
    砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーバー 日東工器

    ロータリーバー

    日東工器
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途エアソニック L-35型用砥石適合機種L-35C、L-35RA
  • ダイヤモンド砥石 サンフレックス

    ダイヤモンド砥石

    サンフレックス
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
    材質ダイヤ適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
  • ホビールーター用ビット 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター用ビット

    京セラインダストリアルツールズ
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    用途ガラス、陶器の彫刻、研磨適合機種HR-25、MHR-26、HR-100セット内容各1本×2種材質ダイヤモンド砥石軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称790ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000先端径(Φmm)1.8
  • ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO

    ハイエンドブラックボラゾンバー

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3粒度#325質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000首下長(mm)4
  • ハイエンドブラックダイヤバー TRUSCO

    ハイエンドブラックダイヤバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・面取り用です。
    質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
  • ハイエンドブラックダイヤバー TRUSCO

    ハイエンドブラックダイヤバー

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    形状円筒質量(g)2.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
  • SP電着小径ダイヤ& CBNバー NSK(ナカニシ)

    SP電着小径ダイヤ& CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])60000砥粒ダイヤモンド
  • ダイヤモンドカッター サンフレックス

    ダイヤモンドカッター

    サンフレックス(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
    用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断仕様2.34mm軸取付け済厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス、貝殻、タイル、石等ダイヤ層幅(mm)5
  • ダイヤモンド砥石(軸径3mm) ウシオ(UHT)

    ダイヤモンド砥石(軸径3mm)

    ウシオ(UHT)
    9,998税込10,998
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
    用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工トラスコ品番499-6798最高回転数(min-1[r.p.m])20000ディスク径(Φmm)19適合材ステンレス
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    899税込989
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状R-TYPE (傘型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • ソリッドダイヤモンド砥石 円筒 Minimo

    ソリッドダイヤモンド砥石 円筒

    Minimo
    4,698税込5,168
    1本
    9日以内出荷
    セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。優れた切れ味で食いつき抜群です。長寿命・抜群の安定性です。ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。
    軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)42刃長(mm)12首下長(mm)30
  • ソリッドダイヤモンド砥石 三角 Minimo

    ソリッドダイヤモンド砥石 三角

    Minimo
    4,198税込4,618
    1本ほか
    9日以内出荷
    セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。優れた切れ味で食いつき抜群です。長寿命・抜群の安定性です。ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。
    軸径(Φmm)3形状三角首下長(mm)30
  • ソリッドダイヤモンド砥石 円筒 Minimo

    ソリッドダイヤモンド砥石 円筒

    Minimo
    4,498税込4,948
    1本
    9日以内出荷
    セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。優れた切れ味で食いつき抜群です。長寿命・抜群の安定性です。ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。
    軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)42刃長(mm)12首下長(mm)30
  • 電着ダイヤモンドバー Minimo

    電着ダイヤモンドバー

    Minimo
    1,998税込2,198
    1本
    10日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    軸径(Φmm)3
  • ソリッドダイヤモンド砥石#220 Minimo

    ソリッドダイヤモンド砥石#220

    Minimo
    4,198税込4,618
    1パック
    10日以内出荷
    セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。優れた切れ味で食いつき抜群です。長寿命・抜群の安定性です。ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。
    トラスコ品番704-6852軸径(Φmm)3形状三角粒度220全長(mm)41最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)11先端角(°)20刃径(Φmm)6首下長(mm)30
  • 電着ダイヤモンドバ- コ-ン ミディアム 浦和工業

    電着ダイヤモンドバ- コ-ン ミディアム

    浦和工業
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ラインストーンのハメ込み裏側の段差削りに使用できます。
    トラスコ品番684-3349
  • ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    高精度
    用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
  • ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高能率
    用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
  • 軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3 リューター

    軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.0mm 3本入 WAKO(和光商事)

    チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.0mm 3本入

    WAKO(和光商事)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。
    全長(mm)45直径(Φmm)【砥石軸部分】3軸長(mm)22mm内容3個
  • 電着ダイヤモンドバー 軸径3mm 円錐鋭角 ミニモ

    電着ダイヤモンドバー 軸径3mm 円錐鋭角

    ミニモ
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    トラスコ品番498-7187軸径(Φmm)3形状円錐鋭角粒度(#)140全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])43000刃長(mm)25刃径(Φmm)6角度(°)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター

    軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋(1本)
    当日出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
    用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。トラスコ品番128-2994軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])300000刃径(mm)1.5
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16 ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16

    ミニター
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-7880軸径(Φmm)3粒度(#)400全長(mm)45刃厚(mm)0.15適合材ステンレス刃径(mm)16
  • 電着ダイヤモンドバー#200 Φ2.5 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#200 Φ2.5

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7628軸径(Φmm)3粒度(#)200全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)2.5
軸付ダイヤモンド砥石