カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(11)
        • 切断(4)
        • ディスク研磨材(3)
        • マジックディスク・サンディングペーパー(3)
        • 研削砥石(2)
        • 研磨ブラシ(グラインダー用)(1)
        • 軸付研磨(103)
        • ベルト研磨(5)
        • 研磨材料(4)
絞り込み
粒度・番手
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

研磨材 :「G16」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
136件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン

    鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア

    チップソージャパン(16件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    当日出荷
    静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
    用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
  • 軸付砥石 東京オートマック

    軸付砥石

    東京オートマック(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120
  • チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業 サンピース

    チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業

    サンピース
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    翌日出荷
    切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
    用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
  • 超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型) ニコルソン

    超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型)

    ニコルソン(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状砲弾先鋭型
  • トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材鉄
  • 軸付ゴム砥石 SK11

    軸付ゴム砥石

    SK11(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
    用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム軸径(Φmm)3適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
  • 木工用チップソー 弁慶 Y'sGOD

    木工用チップソー 弁慶

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに適合機種電動マルノコ刃数(p)52刃厚(mm)1.6切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工穴径(mm)20
  • 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス

    超硬ロータリーバービアックスカット

    ビアックス
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    翌々日出荷
    Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)70刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)16
  • 仕上天然砥石(合せ砥石) エスコ

    仕上天然砥石(合せ砥石)

    エスコ
    ¥27,800税込¥30,580
    1個
    翌日出荷
    木台付き。上滑りすることなく、刃付けの良さは抜群でより素早く安定した研ぎが可能です。
    仕様超仕上エスコ品番EA522G-16粒度#6000寸法(mm)207×77×18
  • 16x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    16x200mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109SG-16
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • 8.45x0.65mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(テーパー 平) エスコ

    8.45x0.65mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(テーパー 平)

    エスコ
    ¥7,680税込¥8,448
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VG-16形状平粒度200
  • 16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    ¥9,830税込¥10,813
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VG-16
  • 16x25mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ

    16x25mm/ 6mm軸 超硬カッター

    エスコ
    ¥8,190税込¥9,009
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JG-16
  • 超硬バー M.A.FORD

    超硬バー

    M.A.FORD
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬
  • トンガリ形超硬ロータリーバーシングルカット BAHCO(バーコ)

    トンガリ形超硬ロータリーバーシングルカット

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • #16 [100mm]ディスクペーパー エスコ

    #16 [100mm]ディスクペーパー

    エスコ
    ¥1,770税込¥1,947
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA809ZG-16粒度#16穴径(Φmm)16外径(mm)100
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ平

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ドラム(軸径6mm) TRUSCO

    ドラム(軸径6mm)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    種別ドラム軸径(Φmm)6
  • エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) 日東工器

    エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。
    適合機種BB-20ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)330
  • バンド12X20 TRUSCO

    バンド12X20

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド幅(mm)20砥材A質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)12×20内径(mm)12
  • スモールベルト 20X520 TRUSCO

    スモールベルト 20X520

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(20本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20基材布ベルト長さ(mm)520幅×長さ(mm)20×520
  • コンデンサーブラシ豚毛 TRUSCO

    コンデンサーブラシ豚毛

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
    用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8全長(mm)280タイプシングル巻
  • ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • コンデンサーブラシシングル巻 TRUSCO

    コンデンサーブラシシングル巻

    TRUSCO
    ¥909税込¥1,000
    1本
    当日出荷
    ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
    用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8
  • ミニPホイル ニューレジストン

    ミニPホイル

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • スーパーソーヤスリ ツボサン

    スーパーソーヤスリ

    ツボサン(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能です。 電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう5種類の形状をラインナップしました。
    用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。 金型および精密部品の研磨加工に。材質SKS-8全長(mm)105刃長(mm)60柄径(Φmm)5
  • カッティング砥石(WA) ミニター

    カッティング砥石(WA)

    ミニター
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(10個)
    当日出荷
    種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • フェルトバフ軸径2.34mm ミニター

    フェルトバフ軸径2.34mm

    ミニター
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • AC ミニベルト・セラミック イチグチ

    AC ミニベルト・セラミック

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    最新砥粒で抜群の研削力です。摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。
    用途狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。溶接のビード除去。バリ取り。面取り。材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ5 1355
  • スパイラルホールブラシ U型 ミニター

    スパイラルホールブラシ U型

    ミニター
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。
    軸径(Φmm)6.0全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅ブラシ長(mm)40
  • テクノディスクZ イチグチ

    テクノディスクZ

    イチグチ
    ¥539~税込¥593~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
    用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。材質ジルコニア羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 丸 ミニター

    ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 丸

    ミニター
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(5個)
    当日出荷
    全長(mm)150対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニサンドホイル ニューレジストン

    ミニサンドホイル

    ニューレジストン
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(25枚)
    当日出荷
    網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400

    ミニター
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ ムラキ

    MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ

    ムラキ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
    用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。材質(軸)真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 1410

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

g16ニップル特集
おすすめ人気ランキング
研磨材