カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 切断(8)
        • ディスク研磨材(2)

研磨材 :「LC12」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イナヅマLC 三京ダイヤモンド工業

    イナヅマLC

    三京ダイヤモンド工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    ダイヤ層8mm採用&ロングライフ設計
    用途コンクリート二次製品、ブロックの切断適合材コンクリート二次製品、ブロックチップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノディスク LL-C イチグチ

    テクノディスク LL-C

    イチグチ(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
    用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック) TRUSCO

    GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック)

    TRUSCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高研削力、高耐久性を兼ね備えたセラミック砥粒を植え込んでいます。通常とは異なる特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっています。ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適しています。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り。ステンレス、チタン、ニッケル鋼などの難削材に。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mm電気グラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]羽根枚数72羽根の長さ(mm)19.5
  • コンクリート切断ブレード GH950 三京ダイヤモンド工業

    コンクリート切断ブレード GH950

    三京ダイヤモンド工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用仕様乾式穴径(Φmm)30.5適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業

    赤いイナヅマGX

    三京ダイヤモンド工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒いイナヅマGL 三京ダイヤモンド工業

    黒いイナヅマGL

    三京ダイヤモンド工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ
    用途コンクリート切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)6.0
  • サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用) サンピース

    サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用)

    サンピース
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    翌日出荷
    サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
    用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス
  • 青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業

    青いイナヅマEH

    三京ダイヤモンド工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    低トルクでも優れた切れ味を発揮
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断刃厚(mm)2.6適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • GH950 308×3.0×8.0 三京ダイヤモンド工業

    GH950 308×3.0×8.0

    三京ダイヤモンド工業
    ¥84,980税込¥93,478
    1枚
    3日以内出荷
    電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
    用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用材質工具鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)308刃厚(mm)3最大切込深さ(mm)約100適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
  • 赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業

    赤いイナヅマGX

    三京ダイヤモンド工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1枚
    8日以内出荷
    エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。各メーカーのエンジン機種に対応しています。鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。仕様乾式トラスコ品番828-5672セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100使用工具エンジンハンドカッター刃厚(mm)2.8付属リング穴径(Φmm)20/22外径(mm)307穴径(mm)25.4チップ高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ5 0809

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

dc12 ac100特集
おすすめ人気ランキング
研磨材