絞り込み
ブランド
  • ホーシン(HOSHIN)
  • モノタロウ(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(386)
  • シンワ測定(186)
  • エビス(水平器)(162)
  • たくみ(114)
  • エスコ(108)
  • アカツキ製作所(KOD)(106)
  • マイゾックス(85)
  • STS(84)
  • ムラテックKDS(83)
  • 大菱計器製作所(75)
  • SK(新潟精機)(72)
  • SK11(50)
  • テクノ販売(45)
  • 大平産業(42)
  • Y'sGOD(37)
  • TRUSCO(36)
  • アックスブレーン(33)
  • JEFCOM(ジェフコム)(30)
  • BOSCH(ボッシュ)(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザーレベル HS-110/100R ホーシン(HOSHIN)

    レーザーレベル HS-110/100R

    ホーシン(HOSHIN)
    169,800税込186,780
    1セット
    3日以内出荷
    シンプル&コンパクト。
    用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100R、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6708セット内容HS-110L、受光器100R、三脚HS-OD全長(mm)1710±10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)1044±10
  • レーザーレベル HS-110/100DR ホーシン(HOSHIN)

    レーザーレベル HS-110/100DR

    ホーシン(HOSHIN)
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。
    用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6705セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD全長(mm)【付属三脚】1710+10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mm/5mm/10mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)【付属三脚】1044±10
  • レーザーレベル 100R/100DR 受光器 ホーシン(HOSHIN)

    レーザーレベル 100R/100DR 受光器

    ホーシン(HOSHIN)
    35,980税込39,578
    1セット
    5日以内出荷
    付属品クランプHC100付電源単3アルカリ乾電池×2防塵・防滴IP66オートパワーオフ30秒気泡管精度30’ / 2mm保管温度範囲(℃)-20~70動作温度範囲(℃)-10~50
  • レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体 ホーシン(HOSHIN)

    レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体

    ホーシン(HOSHIN)
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    測定距離直径800m。受光器100R/100DR との組合せで直径800mの範囲で使用できます。 簡単自動整準。電源ON で±5°の範囲ですばやく整準します。 軽量で防塵・防滴ボディ。1.8kgと軽量でIP66 の高い防塵・防滴性能。厳しい現場環境に対応します。
    寸法(mm)156×154×197質量(kg)1.8連続使用時間(時間)本体:55(アルカリ乾電池使用)自動補正範囲±5°測定範囲(m)800(直径)防塵・防滴IP66オートパワーオフ30秒気泡管精度30’ / 2mmレーザークラスClass1保管温度範囲(℃)-20~70動作温度範囲(℃)-10~50
水平器・水準器・墨出器