絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- モノタロウ(18)
- タジマツール(TJMデザイン)(386)
- シンワ測定(186)
- エビス(水平器)(162)
- たくみ(114)
- エスコ(108)
- アカツキ製作所(KOD)(106)
- マイゾックス(85)
- STS(84)
- ムラテックKDS(83)
- 大菱計器製作所(75)
- SK(新潟精機)(72)
- SK11(50)
- テクノ販売(45)
- 大平産業(42)
- Y'sGOD(37)
- TRUSCO(36)
- アックスブレーン(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(30)
- BOSCH(ボッシュ)(28)
- ブランドをもっと見る

レーザー墨出し器
SELECTED BY MARINTEC¥8,098~税込¥8,908~1式当日出荷から6日以内出荷高視認グリーンレーザーで、墨出し作業をもっと正確に。DIYから現場作業まで対応する高精度レーザー墨出し器。家具設置・窓・ドア施工・壁紙貼りなど、さまざまな位置決め作業に活躍。自動補正モード搭載!3°±1°の範囲で自動補正を行い、傾きを自動で調整。補正時間4秒以下。振り子ロック機能付き。斜め照射や任意角度でのライン投影も可能な手動モードにも対応。視認性に優れた高精度グリーンレーザーを採用。水平ライン/垂直ライン/クロスラインの3パターン照射モード搭載。360°回転L型マグネットブラケット付き/壁や金属面への固定も簡単!。USB Type-C充電式/最大約7時間の連続使用が可能。最大作業範囲約50m。防水等級IP54。1年保証付属品360°L型マグネットブラケット・携帯バッグ・レーザーターゲット・USB充電ケーブル・日本語取扱説明書仕様取付ネジ穴径:1/4インチ寸法(mm)170×120×78質量(g)約580精度±3mm/10m(垂直・水平)自動補正範囲3°±1°使用可能温度範囲-10°-+250°動作時間約7時間(全照射時)レーザークラスクラスII (電力出力<1mW)レーザー波長(nm)505-530防水保護等級IP54照射距離(m)25USB規格USB Type-C充電式
ミニ水平器
SELECTED BY MARINTEC¥3,598税込¥3,9581式6日以内出荷マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、ケガキ作業も、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。2つの気泡管を搭載し、水平・垂直の両方向を正確に測定可能。クリアなアクリル樹脂を採用!上からだけでなく側面からも気泡管を確認可能。埋込式スイッチボックスの取付時に便利なケガキ穴を搭載。位置出しやマーキング作業をスムーズに。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。目盛り付きで簡易スケールにも対応。手のひらサイズのコンパクト設計。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。感度0.5mm/m=0.0286°。精度±1.00mm/m=±0.0573°以内。1年保証材質アクリル質量(g)74.5精度±1.00mm/m=±0.0573°以内動作方式手動感度0.5mm/m=0.0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×13×50測定方向水平・垂直
デジタル角度計
SELECTED BY MARINTEC¥7,298税込¥8,0281式6日以内出荷・測定範囲0-225°。・暗い場所でも数値が見やすい、バックライト付きLCDディスプレイを採用。・解像度0.1°/ 測定精度±0.5°の高精度仕様。・角度を開いたり閉じたりすると、0.1°ステップで角度の値が増減。・測定値を固定できるHOLDボタン付きで記録や比較作業もスムーズに!。・測定中に角度がズレるのを防止するロックノブ付き。・バブル水平/垂直レベル搭載!より正確な位置確認をサポート。・ON/OFFボタン付き/使わず5分経つと自動的に電源OFF。・角度ガイド付き。・低電力アラーム機能搭載。・本体はサビに強いアルミ合金製。・吊り穴付き。・収納ケース/ポータブルバッグ付き。・1年保証付属品収納ケース・ポータブルバッグ・ユーザーマニュアル・9V電池型式DAR-225寸法(mm)415×22×52全長(mm)約400測定範囲0-225°材質(本体)アルミ合金質量(g)550表示バックライト付きLCDディスプレイ解像度0.1°オートパワーオフ5分後測定精度(°)±0.5作動温度(℃)-10-+50
ミニ水平器
SELECTED BY MARINTEC¥1,298税込¥1,4281式6日以内出荷マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。3つの気泡管を搭載し、水平・垂直・45°様々な方向を正確に測定可能。V溝付きでパイプや丸棒などの曲面にも安定して設置可能!配管作業も最適。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。全長230mm!工具箱にも入るスリムなコンパクト設計。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。精度±2.5mm/m材質ABS質量(g)116精度±2.5mm/m動作方式手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×17×40測定方向水平・垂直・45°