絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(18)
- タジマツール(TJMデザイン)(386)
- シンワ測定(186)
- エビス(水平器)(162)
- たくみ(114)
- エスコ(109)
- アカツキ製作所(KOD)(106)
- マイゾックス(85)
- STS(84)
- ムラテックKDS(83)
- SK(新潟精機)(77)
- 大菱計器製作所(75)
- SK11(50)
- テクノ販売(45)
- 大平産業(42)
- Y'sGOD(37)
- TRUSCO(36)
- アックスブレーン(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(30)
- BOSCH(ボッシュ)(29)
- ブランドをもっと見る

丸形水平器-組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から5日以内出荷組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。材質(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)
ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から5日以内出荷フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
アジャスタブルプレート-FSLA-A用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷[[FSLA-A]]用のアジャスタブルプレート。 [[FSLA-A]]の底面に重ねて使用します。 取りつけねじのねじ込み量を調節すると、底面の突起が支点となり、[[FSLA-A]]の水平基準面を調節できます。材質(本体)SUS303寸法H(mm)3.2寸法t(mm)1.2
ホルダつき一軸水平器-フランジつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷一軸タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。材質(ホルダ)真鍮/粉体塗装(各色)、(気泡管)ガラス、(ベース)石膏寸法L(mm)57寸法H(mm)13寸法d(mm)4.5寸法L1(mm)37寸法A(mm)12寸法t(mm)1寸法P(mm)45
ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷挿入タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。 ホルダのカラーバリエーションは2色。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷アジャスタブルタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 取りつけねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、[[FSLD]]の水平基準を調整できます。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダのカラーバリエーションは2色。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)ねじピッチ0.5ねじ規格並目寸法M(mm)M3寸法Lf(mm)5M並目M3
ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 光の反射により気泡の視認性を向上させます。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(気泡管)ガラス