絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(4)
- シンワ測定(350)
- SK(新潟精機)(95)
- エスコ(71)
- タジマツール(TJMデザイン)(43)
- TRUSCO(18)
- 共栄プラスチック(15)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- SK11(12)
- イマオコーポレーション(9)
- 丸井(9)
- 井上製作所(9)
- 大菱計器製作所(7)
- 東栄工業(7)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- レイメイ藤井(6)
- 大西測定工具(6)
- モトコマ(5)
- シンワ(4)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(1)
校正証明書
- 付き(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ポータブルスケール SAシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から32日以内出荷持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等質量(kg)6.3電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)計量皿寸法W(mm)330計量皿寸法D(mm)330再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)外形寸法D(mm)509外形寸法W(mm)330外形寸法H(mm)80動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)RoHS指令(10物質対応)対応
ホームスケール UH3200シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台ほか翌々日出荷から32日以内出荷微量モード;0.1g単位で100gまで。標準モード:1g単位で最大3kgまで。風袋引き機能。オートパワーオフ機能。収納に便利なプラスチックケース付き用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに電源単3乾電池2本