絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(2)
  • シンワ測定(298)
  • SK(新潟精機)(61)
  • エスコ(60)
  • タジマツール(TJMデザイン)(37)
  • 共栄プラスチック(14)
  • SONIC(ソニック)[文具](12)
  • SK11(12)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 井上製作所(8)
  • 大菱計器製作所(7)
  • TRUSCO(7)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
  • レイメイ藤井(6)
  • モトコマ(5)
  • 金鷲(5)
  • マイゾックス(4)
  • シンワ(3)
  • ヤマヨ(3)
  • 銀鳥産業(3)
材質
  • アルミ(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルスケール SAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ポータブルスケール SAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
    用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等質量(kg)6.3電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)計量皿寸法W(mm)330計量皿寸法D(mm)330再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)外形寸法D(mm)509外形寸法W(mm)330外形寸法H(mm)80動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホームスケール UH3200シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ホームスケール UH3200シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台ほか
    翌々日出荷から32日以内出荷
    微量モード;0.1g単位で100gまで。標準モード:1g単位で最大3kgまで。風袋引き機能。オートパワーオフ機能。収納に便利なプラスチックケース付き
    用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに電源単3乾電池2本

直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

直尺・曲尺・定規