絞り込み
測定範囲(mm)
  • 300(1)
  • 600(2)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
ブランド
  • 東栄工業
  • モノタロウ(4)
  • シンワ測定(350)
  • SK(新潟精機)(95)
  • エスコ(71)
  • タジマツール(TJMデザイン)(43)
  • TRUSCO(17)
  • 共栄プラスチック(15)
  • SONIC(ソニック)[文具](12)
  • SK11(12)
  • イマオコーポレーション(9)
  • 丸井(9)
  • 井上製作所(9)
  • 大菱計器製作所(7)
  • INSIZE(インサイズ)(7)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
  • レイメイ藤井(6)
  • 大西測定工具(6)
  • モトコマ(5)
  • シンワ(4)
材質
  • ステンレス(1)
JIS規格取得
  • 取得済(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールツキ)

    東栄工業(15件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
    最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールナシ)

    東栄工業(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
  • 万能分度器 東栄工業

    万能分度器

    東栄工業(4件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
    材質ステンレス、シルバー仕上げ目盛1°通し×90°(分度板)竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)180竿幅(mm)15分度板半径(mm)70分度板厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールキャリパー 東栄工業

    スケールキャリパー

    東栄工業
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
  • レベルプロトラクター 東栄工業

    レベルプロトラクター

    東栄工業
    71,980税込79,178
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
    質量(g)550使用温度(℃)-50~50電源自動OFF6分後測定モード角度・傾斜・水平・垂直
  • スケールストッパー ツマミネジ 東栄工業

    スケールストッパー ツマミネジ

    東栄工業
    3,598税込3,958
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベル プロトラクター 東栄工業

    レベル プロトラクター

    東栄工業
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。 Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。 水平、垂直はシグナル音をだせます。 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。 測定終了後自動的にスイッチオフになります。 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
    用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定材質硬質アルミ(メッキ仕上げ)測定範囲360°リアルタイム最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%本体寸法(mm)26W×66H×220L本体質量(g)550測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°使用電池9V6P角型アルカリ電池防塵防水性能IP65
直尺・曲尺・角度