絞り込み
ブランド
- 東栄工業
- モノタロウ(2)
- SK(新潟精機)(30)
- エスコ(11)
- シンワ測定(10)
- 丸井(9)
- TRUSCO(7)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- 大西測定工具(6)
- エクセル貿易(5)
- 丸井計器(3)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- フジツール(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- ユニセイキ(2)
- チップソージャパン(1)
- 理研計測器(1)
- マルイ(1)
- WIZ'A(1)
- はくでん(1)
- ブランドをもっと見る
竿長(mm)
- 180(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

レベルプロトラクター
東栄工業¥71,980~税込¥79,178~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。質量(g)550使用温度(℃)-50~50電源自動OFF6分後測定モード角度・傾斜・水平・垂直
レベル プロトラクター
東栄工業¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。 Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。 水平、垂直はシグナル音をだせます。 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。 測定終了後自動的にスイッチオフになります。 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定材質硬質アルミ(メッキ仕上げ)測定範囲360°リアルタイム最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%本体寸法(mm)26W×66H×220L本体質量(g)550測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°使用電池9V6P角型アルカリ電池防塵防水性能IP65