絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 直尺・曲尺・角度

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
810件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 楽しく学習 三角定規 10cm SONIC(ソニック)[文具]

    楽しく学習 三角定規 10cm

    SONIC(ソニック)[文具]
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    使いやすい全辺目盛付 色分けライン付で平行線・垂直線が分かりやすい 収納ケース付 名前シール付
    材質PMMA寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5
  • 石製精密直定規 SK(新潟精機)

    石製精密直定規

    SK(新潟精機)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    花崗岩を使った精密直定規です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
    用途真直度検査基準としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 併用シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    併用シルバースケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    尺相当目盛付です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス目盛上段cm目、下段尺相当目RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型定規快段目盛 SK(新潟精機)

    T型定規快段目盛

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)300厚さ(mm)16目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級焼入

    SK(新潟精機)
    179,800税込197,780
    1個
    46日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
  • 平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級焼入

    SK(新潟精機)
    379,800税込417,780
    1個
    56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
  • 平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    平形直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    799,800税込879,780
    1個
    56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
    用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級焼入

    SK(新潟精機)
    89,980税込98,978
    1個
    46日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級焼入

    SK(新潟精機)
    349,800税込384,780
    1個
    56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
  • 台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    台付直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    799,800税込879,780
    1個
    56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
    用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸鋸ガイド 共通捨て木用ネジ タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイド 共通捨て木用ネジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    角度切りが出来る小型ガイド。
    用途丸鋸用ガイド部品適合タジマ丸鋸ガイド全種トラスコ品番827-7111外形寸法(mm)縦20×横8×奥8本体質量(g)2
  • 丸鋸ガイド LX600 タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイド LX600

    タジマツール(TJMデザイン)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
    用途丸鋸用ガイドトラスコ品番827-7110長さ(mm)600寸法(mm)(つきあて)17外形寸法(mm)縦772×横310×奥83本体質量(g)1290精度(mm)±0.60以内/600mm
  • 丸鋸ガイド LX450 タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイド LX450

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
    用途丸鋸用ガイドトラスコ品番827-7109長さ(mm)450寸法(mm)(つきあて)17外形寸法(mm)縦622×横310×奥83本体質量(g)1150精度(mm)±0.45以内/450mm
  • 丸鋸ガイド LX1000 タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイド LX1000

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
    用途丸鋸用ガイドトラスコ品番827-7108長さ(mm)1000寸法(mm)(つきあて)9外形寸法(mm)縦1162×横460×奥75本体質量(g)1930精度(mm)±1以内/1000mm
  • フリーガイド共通捨木用ネジ タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイド共通捨木用ネジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    角度切りが出来る小型ガイド。
    用途丸鋸用フリーガイドミニ部品適合タジマフリーガイド全種トラスコ品番825-2716外形寸法(mm)縦8×横8×奥20本体質量(g)2
  • フリーガイドスライド専用ガイド固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドスライド専用ガイド固定ネジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    フリーガイドスライド用固定ネジ。
    用途フリーガイドスライド用固定ネジトラスコ品番827-7107
  • フリーガイドスライド37-60交換用ガイド タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドスライド37-60交換用ガイド

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    フリーガイドスライド用交換ガイド。
    用途フリーガイドスライド用交換ガイドトラスコ品番827-7106長さ(mm)560外形寸法(mm)縦560×横26×奥10本体質量(g)200
  • フリーガイドスライド20-37交換用ガイド タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドスライド20-37交換用ガイド

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    フリーガイドスライド用交換ガイド。
    用途フリーガイドスライド用交換ガイドトラスコ品番827-7105長さ(mm)351
  • フリーガイド スライド タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイド スライド

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    3サイズの切断能力。
    用途丸鋸用角度切り定規目盛角度・勾配両目盛付(15~165°)精度(mm)±0.7以内/200mm
  • 曲尺同厚  ホワイト  50cm/1尺5寸 併用目盛  名作 シンワ測定

    曲尺同厚 ホワイト 50cm/1尺5寸 併用目盛 名作

    シンワ測定
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚寸法(mm)520(260)×15×1.4質量(g)90目盛併用表目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 45cm表目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm裏目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺2・ホゾ裏目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸直角度(/100mm)0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4長さ許容差(mm)±0.4
  • 曲尺同厚  ホワイト  1尺5寸  表裏同目  名作 シンワ測定

    曲尺同厚 ホワイト 1尺5寸 表裏同目 名作

    シンワ測定
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚寸法(mm)520(260)×15×1.4質量(g)90目盛表裏同目表目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺3表目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸裏目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺2・ホゾ裏目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸直角度(/100mm)0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(242.5)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.4
  • レベル プロトラクター 東栄工業

    レベル プロトラクター

    東栄工業
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。 Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。 水平、垂直はシグナル音をだせます。 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。 測定終了後自動的にスイッチオフになります。 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
    用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定材質硬質アルミ(メッキ仕上げ)測定範囲360°リアルタイム最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%本体寸法(mm)26W×66H×220L本体質量(g)550測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°使用電池9V6P角型アルカリ電池防塵防水性能IP65
  • 三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS シンワ測定

    三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS

    シンワ測定
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25測定範囲(cm)30JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
  • キャッチアップスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    キャッチアップスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示。 先端を曲げてつまみ易くしています。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業JIS規格取得取得済
  • 長方形直定規B級焼入 大菱計器製作所

    長方形直定規B級焼入

    大菱計器製作所
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
    JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所

    長方形直定規A級焼入

    大菱計器製作所
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
    JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所

    刃形直角定規(Ⅲ形

    大菱計器製作所
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
    JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ形直定規(B級焼入 大菱計器製作所

    アイ形直定規(B級焼入

    大菱計器製作所
    39,980税込43,978
    1個
    21日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
    等級B級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ形直定規(A級焼入 大菱計器製作所

    アイ形直定規(A級焼入

    大菱計器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
    等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ形直角定規(2級 大菱計器製作所

    アイ形直角定規(2級

    大菱計器製作所
    27,980税込30,778
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
    等級2級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150mm [左方向/上目盛]スケール エスコ

    150mm [左方向/上目盛]スケール

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-43
  • 100mm [左方向/上目盛]スケール エスコ

    100mm [左方向/上目盛]スケール

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-42
  • 200mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ

    200mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-144
  • 100mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ

    100mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-142
  • 500mm[右方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ

    500mm[右方向/上目盛]スケール(ネジ止付)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-135
  • 150mm [左方向/下目盛]スケール エスコ

    150mm [左方向/下目盛]スケール

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-13
  • 150mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ

    150mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-113
  • 100mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ

    100mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-112
  • 50mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ

    50mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-111
  • 500mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ

    500mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-105
直尺・曲尺・角度