絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 直尺・曲尺・角度

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
810件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベル付・アルミカッティング定規 Linc

    レベル付・アルミカッティング定規

    Linc
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    取手・レベル付アルミ定規です。負担の少ない軽量設計。サビに強く丈夫。カッター面に刃が食い込みにくいです。
  • アルミ製定規 nusign

    アルミ製定規

    nusign
    598税込658
    1個
    3日以内出荷
    軽くて、強い。美しく使えるアルミ定規。軽量なアルミ製で持ち運びやすく、耐久性も抜群。15cmのコンパクトサイズで、毎日の作業にぴったり。消えない精度。レーザー刻印で、ずっと美しく。目盛は摩耗に強いレーザー刻印、。長く使っても消えず、精度を保ちます。どちらからでも、すぐ測れる。左右どちらからでも測れる両側目盛を採用。向きを気にせず、スムーズに作業できます。すべらない安心感。作業に集中できる定規。底面には滑り止めモールドをデザイン。定規がずれにくく、細かい作業も快適です。人にやさしい、安全設計。エッジ部分は丸みを帯び、手にやさしく安全。使う人への配慮が詰まった定規です。指先にフィット。使いやすさの、ひと工夫。本体側面にくぼみを設けたデザインで、持ち上げやすさを向上。使う人への配慮が光る、快適な使い心地です。
    仕様両側目盛付き、滑り止めモールド(底面)材質アルミニウム長さ(mm)15質量(g)14.5目盛(mm)【単位】1刻印レーザー寸法(縦×横×奥行)(mm)158×23.5×5.8
  • プロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    プロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    23,980税込26,378
    1個
    100日以内出荷
    用途用途:角度の測定材質ステンレスメッキスケール部:サテンクロムメッキ
  • デジタルユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    デジタルユニバーサルプロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    89,980税込98,978
    1個
    100日以内出荷
    0~90°/0~180°/0~360°のモード設定が可能。表示単位の切り替え可能。鋭角アタッチメント付。自動電源OFF機能。
    用途用途:機械・金型・治工具等の角度測定・組み立て・加工基準。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
  • アングルゲージブロックセット VERTEX(バーテックス)

    アングルゲージブロックセット

    VERTEX(バーテックス)
    51,980税込57,178
    1式
    100日以内出荷
    5種類のプレートと可動式プレートの組み合わせにより任意の角度設定が行えます。
    材質S45C硬度HRC55~60精度角度精度:±30秒以内
  • アングルブロックセット VERTEX(バーテックス)

    アングルブロックセット

    VERTEX(バーテックス)
    51,980税込57,178
    1式
    100日以内出荷
    傾斜バイス、サインバー無しでVブロックとアングルプレートの組み合わせにより任意の角度設定が行えます。
    材質S45C硬度HRC55~60精度角度精度:±30秒以内
  • ステンレス定規 ユニット

    ステンレス定規

    ユニット
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    用途カッターを使用する時に適切なステンレス製の直定規。トラスコ品番741-6741材質ステンレス長さ(mm)300
  • マルノコ定規 ローラー付 ナイス

    マルノコ定規 ローラー付

    ナイス
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    ローラーが4個ついています。
    用途丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。頭部幅(mm)147
  • 直尺 (スティール製) エスコ

    直尺 (スティール製)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1本
    翌々日出荷
    両面目盛り。セミフレキシブル。焼入鋼。
    材質スチール寸法(mm)目盛×幅×厚さ:150×19×1.2最小目盛(mm)0.5ケースEA720YF-1 (150用)
  • MACポイントファインダー エクセル貿易

    MACポイントファインダー

    エクセル貿易
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    心臓部は密閉した特別な水銀天秤で、水平だけではなく、上向き、横向き、斜め、その他いかなる方向にも取り付けられ、全方向の角度を自由に、また高精度に測定することができます。ダイヤルは360°全周目盛られております。両脚には強力なV型永久磁石が組み込まれており、対象物にガッチリと固定いたします。
    用途研削、機械加工、溶接、配管工事、鉄骨、橋梁の組立、建築、土木、機械の据付、装置の取付、窓枠の取付、電気工事、修理工事、造船、鉱業、製材、大工作業、パイプ構造物の組立などRoHS指令(10物質対応)対応
  • MACポイントファインダー Oーリング エクセル貿易

    MACポイントファインダー Oーリング

    エクセル貿易
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    MACポイントファインダー用の部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MACポイントファインダー レンズ エクセル貿易

    MACポイントファインダー レンズ

    エクセル貿易
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    MACポイントファインダー用の部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MACポイントファインダー インサート エクセル貿易

    MACポイントファインダー インサート

    エクセル貿易
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    MACポイントファインダー用の部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MACポイントファインダー センターピン エクセル貿易

    MACポイントファインダー センターピン

    エクセル貿易
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    MACポイントファインダー用の部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター はくでん

    プロトラクター

    はくでん
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    分度器と竿部分を活用して角度をはかることができます。
    材質ステンレス鋼範囲(mm)定規:0~100精度±1°角度の測定範囲(°)0~180
  • ベベルプロトラクター マルイテクノ

    ベベルプロトラクター

    マルイテクノ
    29,980税込32,978
    1個
    61日以内出荷
    目盛部が見やすいです。主要部はステンレス総焼き入れです。ブレードは取り外し可能です。2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から肘膝角度までの測定に対応します。
    付属品ブレード:150mm・300mm、鋭角アタッチメントトラスコ品番465-7381材質ステンレス(SUS420J2)器差±5分サイズ(mm)100×70×16
  • 木製定規 STAHLWILLE(スタビレー)

    木製定規

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    深く刻印された両面目盛(cm/mm)を備えており、クラフトやDIYに最適です。各リンクには、正確な位置合わせが可能な180°両方向の角度表示があります。耐久性のあるスプリングロッドジョイントにより、すべてのリンクが均等な張力で安定して90°にロックされます。大きな数字により、どの角度からでも、また離れた位置からでも目盛が読みやすいです。水やキズ、擦れに強く、要求の厳しい環境下でも非常に長寿命です。
    全長(mm)2000質量(g)105寸法(幅W×高さH)(mm)36×16
  • HO型絶縁ゲージ 富士商

    HO型絶縁ゲージ

    富士商
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です。
  • 交換用テープ ムラテックKDS

    交換用テープ

    ムラテックKDS
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    交換用テープ
  • デジタルプロトラクター マルイ

    デジタルプロトラクター

    マルイ
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    デジタル液晶表示角度計です。軽量小型です。主要部ステンレス焼き入れです。
    用途2辺の挟角の測定に。板金曲げ角度から光学プリズムまで対応。鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定に。トラスコ品番811-5225セット内容標準150mmブレード材質ステンレス(SUS420J2)、焼き入れ硬度HRC45°寸法(mm)360×120×35電圧(V)3
  • 曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー金属製付 シンワ測定

    曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー金属製付

    シンワ測定
    4,998税込5,498
    1個ほか
    翌日出荷から15日以内出荷
    対応する曲尺(厚手広巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。耐衝撃、耐摩耗性が高く、熱にも強い金属製です。バーニヤ目盛付なので、細かい寸法まで読み取れます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
    用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/亜鉛 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:270×520×12.5製品質量(g)333厚さ×幅W(mm)対応曲尺:2×20
  • 曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー金属製付 シンワ測定

    曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー金属製付

    シンワ測定
    4,398税込4,838
    1個ほか
    翌日出荷から15日以内出荷
    対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。耐衝撃、耐摩耗性が高く、熱にも強い金属製です。バーニヤ目盛付なので、細かい寸法まで読み取れます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
    用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/亜鉛 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:270×520×12.5製品質量(g)177厚さ×幅W(mm)対応曲尺:1.4×15
  • 曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー樹脂製付 シンワ測定

    曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー樹脂製付

    シンワ測定
    2,998税込3,298
    1個ほか
    翌日出荷から15日以内出荷
    対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。
    用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/ABS樹脂 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:277×520×14製品質量(g)104厚さ×幅W(mm)対応曲尺:1.4×15
  • 曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付 シンワ測定

    曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付

    シンワ測定
    3,698税込4,068
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    対応する曲尺(厚手広巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。
    用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/ABS樹脂 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:277×520×14製品質量(g)258厚さ×幅W(mm)対応曲尺:2×20
  • 曲尺 300mm 鳶用MAG SK11

    曲尺 300mm 鳶用MAG

    SK11
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。鉄材などに取り付け可能なマグネット付です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広,マグネット付材質ステンレスサイズ(mm)300
  • 曲尺 300mm 大工用 SK11

    曲尺 300mm 大工用

    SK11
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。弾力性に優れているため、ケガキ作業などを行う際に対象物への密着度が高く、ケガキ易い仕様です。対象物に押し当ててケガキを行う為、角厚タイプで密着度が高い製品です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様角厚材質ステンレスサイズ(mm)300
  • DIY曲尺 300mm SK11

    DIY曲尺 300mm

    SK11
    519税込571
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。測定値が読み取りやすい段差型目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。材質サイズ(mm)300
  • 丸鋸定規(普通型) ナイス

    丸鋸定規(普通型)

    ナイス
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    正確にまっすぐ切断したいときや、一定の幅で繰り返し切断したいときに使用します。普通型です。
    用途丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。頭部幅(mm)80
  • シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ エスコ

    シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ

    エスコ
    3,140税込3,454
    1本
    翌日出荷
    角部は竿と同じ厚さです。外側基点の内目盛が付いています。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。赤数字入、十二支付、併用目盛
  • シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ エスコ

    シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ

    エスコ
    2,880税込3,168
    1本
    翌日出荷
    竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。外側基点の内目盛が付いています。適度な弾性を持たせました。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。併用目盛
  • 限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て シンワ測定

    限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て

    シンワ測定
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色
    用途薄板切りと細切りに材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
  • 平行定規 EZ4550用 Panasonic(パナソニック)

    平行定規 EZ4550用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    適合機種EZ4550
  • イモノ尺 シルバー 2m28伸 cm表示 シンワ測定

    イモノ尺 シルバー 2m28伸 cm表示

    シンワ測定
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
  • イモノ尺 シルバー 2m23伸 cm表示 シンワ測定

    イモノ尺 シルバー 2m23伸 cm表示

    シンワ測定
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
  • プロトラクター エスコ

    プロトラクター

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    ローレットナットを調整することでブレードを希望の角度に設定します。
  • スチール直尺(フレキシブル) エスコ

    スチール直尺(フレキシブル)

    エスコ
    825税込908
    1本
    翌日出荷
    ポリアミド製カバー付。耐摩耗性に優れています。柔軟でフレキシブルな定規です。
    材質スチール
  • [グラスファイバー]ポケット折尺 エスコ

    [グラスファイバー]ポケット折尺

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    90°と180°でカチっと止まります。手の平に収まるポケットサイズ(10折)。10cmごとに黄色と白色が交互に配置されているので、長さを素早く読み取れます。弾力性があり、壊れにくく、防水性があります。深いエンボス加工を施したスケールパターンと黒文字により長寿命と最高の可読性を実現します。
  • シルバー曲尺 EA720WAシリーズ エスコ

    シルバー曲尺 EA720WAシリーズ

    エスコ
    3,370税込3,707
    1本
    翌日出荷
    外側基点の内目盛が付いています。
    仕様●測定目盛(表):(外)50×25cm(内)45×20cm●測定目盛(裏):(外)50×25cm(内)40×20cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:520(260)×15×1.4mm●重量(g):88●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示
  • 丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 シンワ測定

    丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付

    シンワ測定
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
    用途サイディングボードなどの切断に。付属品捨て木仕様突き当て高さ(mm):15材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
  • シルバー曲尺 EA720WAシリーズ エスコ

    シルバー曲尺 EA720WAシリーズ

    エスコ
    3,140税込3,454
    1本
    翌日出荷
    外側基点の内目盛が付いています。
    仕様●測定目盛(表):(外)30×15cm(内)25×10cm●測定目盛(裏):(外)30×15cm(内)20×10cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:320(160)×15×1.4mm●重量(g):56●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示
直尺・曲尺・角度