絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(4)
  • 0~0.16(3)
  • 0~0.25(3)
  • 0~0.4(4)
  • 0~0.6(4)
  • 0~1(3)
  • 0~1.6(2)
  • 0~2.5(3)
  • 0~4(3)
  • 0~6(3)
  • 0~10(4)
  • 0~16(5)
  • 0~25(4)
  • -0.1~0(8)
ねじの呼び
  • GG
  • 1/4(54)
  • 3/8(122)
  • 1/2(79)
  • G1/4(17)
  • G3/8(27)
  • G(PF) 1/4(219)
  • G(PF) 3/8(536)
  • G(PF) 1/2(130)
  • NPT 1/8(10)
  • R1/4(26)
  • R3/8(19)
  • R(PT) 1/8(30)
  • R(PT) 1/4(150)
  • R(PT) 3/8(122)
  • R(PT) 1/2(81)
  • RR(16)
  • U3/8(24)
  • U1/2(23)
  • その他(63)
外径(Φmm)
  • 60(5)
  • 75(5)
  • 100(4)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(3)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(4)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(7)
最小目盛(MPa)
  • 0.002(9)
  • 0.005(3)
  • 0.01(6)
  • 0.02(3)
  • 0.05(4)
  • 0.1(4)
  • 0.2(4)
  • 0.5(7)
精度
  • ±1.6%(5)
  • ±2.5%(8)
±1.6%・±2.5%
ブランド
  • エスコ(2)
  • 高島計器(14)
エスコ・高島計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)100
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番469-8884材質外枠材質SUS形状B型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.呼称GR B G1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8測定流体気体、液体外径(mm)100
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-1885材質外枠素材SUS形状A枠接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称GR A G3/8 100×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番465-9793材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.呼称GR D2 G1/4 60×10MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~10
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)100
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-6254材質外枠材質SUS形状A型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.呼称GR A G3/8 75×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状A型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.外径(mm)60
  • パイプサイホン(ステンレス) エスコ

    パイプサイホン(ステンレス)

    エスコ
    ¥9,430~税込¥10,373~
    1個
    翌日出荷
    圧力計用
  • メートルコック(黄銅) エスコ

    メートルコック(黄銅)

    エスコ
    ¥2,970~税込¥3,267~
    1個
    翌日出荷
    圧力計用
圧力・流量測定