絞り込み
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
ブランド
  • REX[科学研究・開発用品]
  • モノタロウ(7)
  • 高島計器(321)
  • 長野計器(193)
  • 右下精器製造(193)
  • 旭計器工業(181)
  • エスコ(178)
  • 第一計器(171)
  • 山本電機製作所(141)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(130)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • TOKO(東洋計器興業)(107)
  • コフロック(97)
  • ノーケン(83)
  • NKS(74)
  • omron(オムロン)(40)
  • アズビル金門(39)
  • 愛知時計電機(29)
  • サワダ製作所(29)
  • フジトク(24)
  • フルーク(FLUKE)(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みるみるくん3 圧力試験器 REX[科学研究・開発用品]

    みるみるくん3 圧力試験器

    REX[科学研究・開発用品]
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。TKR12Pの冷媒配管気密試験用に必要です。水圧・空圧はもちろん、冷媒配管気密試験にも対応しています。
    用途センサーによる自動計測試験に。圧力試験に。トラスコ品番387-0336幅(mm)96高さ(mm)120タイプ圧力試験測定範囲(MPa)0~6奥行(mm)85電源単4アルカリ乾電池×3本呼び1/4"測定流体水・空気・窒素ガスなど
  • みるみるくん3 空圧試験器 REX[科学研究・開発用品]

    みるみるくん3 空圧試験器

    REX[科学研究・開発用品]
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の気圧試験に対応する空圧専用器です。
    用途センサーによる自動計測試験に。空圧試験に。トラスコ品番387-0338幅(mm)96測定範囲0~500kPa高さ(mm)150タイプ空圧試験奥行(mm)85電源(V)単4アルカリ乾電池×3本電源単4アルカリ乾電池×3本
  • みるみるくん3 満水試験器 REX[科学研究・開発用品]

    みるみるくん3 満水試験器

    REX[科学研究・開発用品]
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の満水試験をデジタル化、センサーで自動計測します。
    用途センサーによる自動計測試験に。満水試験に。トラスコ品番387-0333幅(mm)135測定範囲管端面より30mm以内の水位高さ(mm)205タイプ満水試験奥行(mm)85電源単4アルカリ乾電池×3本測定対象圧力(水圧・空圧)、水位、周囲温度
圧力・流量測定