絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- 高島計器(321)
- 長野計器(193)
- 右下精器製造(193)
- 旭計器工業(181)
- エスコ(176)
- 第一計器(171)
- 山本電機製作所(141)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(130)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- コフロック(97)
- 東和制電工業(TOWA)(95)
- ノーケン(83)
- NKS(74)
- omron(オムロン)(40)
- アズビル金門(39)
- 愛知時計電機(29)
- サワダ製作所(29)
- フジトク(24)
- フルーク(FLUKE)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11
長野計器¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から32日以内出荷・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。質量(g)800外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
0.5、0.6級圧力計(B枠・立形)150Φ 形番:GA21
長野計器¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。ケース形状立形(B枠、取付穴)質量(g)1500外径(Φmm)150接続ねじG1/2B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
一般耐震用圧力計
右下精器製造¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Aサイズ【接続部】G3/8B
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状B型ケース形状B(丸縁形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法t(mm)1寸法D(Φmm)68寸法e(mm)12.5寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)72材質(ケース)SUS寸法b(mm)14寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)33.5寸法d3(Φmm)4.5寸法D4(Φmm)71目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
パージ流量計 RK1600R
コフロック¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から34日以内出荷圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。接続口径(Rc)1/8最高使用温度(℃)60精度(%)±5F.S.接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)バルブ有り
ASK グリセリン圧力計用ダンパー
NACHI(不二越)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷圧力計の脈動圧力の防止に! グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。 一般圧力計でも使用できます。 ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。材質(本体)C3604質量(g)210最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63めねじサイズG1/4おねじサイズR1/4適合流体一般石油系作動油材質(パッキン)C1100寸法(外径×内径×厚さ)(mm)パッキン:11.2×6×1.5推奨締付トルク範囲(N・m)40
伝送器 EMT6
山本電機製作所¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から30日以内出荷小型微差圧伝送器 小型・軽量タイプの微差圧伝送器です。 センサ部にヒステリシスの小さい シリコーンゴムを採用 上部にゼロ調整トリマがあり 設置後のゼロ調整が容易仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)材質外装:ポリアミド質量(g)約110タイプ露出端子形口金ビニル管用測定方式差圧式精度(%)(20℃において)±2.5FS出力電流(mA)2線式4~20DC絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示温度特性(ゼロ+スパン、0~50℃において) ±0.15%FS/℃耐圧力(kPa)計器本体:50伝送方法【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗500Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V PーP以内)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)電気信号交換方式:可変インダクタンス衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥6,590~税込¥7,249~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
高耐食圧力計 60Φ形番:SL85
長野計器¥69,980税込¥76,9781個当日出荷接液部にフッ素樹脂を使用した耐薬品性・非粘着性に優れた圧力計です。 腐食性の強い流体などにお使いいただけます。 ケース材質をPP樹脂とし、腐食性雰囲気を考慮しています。用途接液部はフッ素樹脂を使用し高耐食/PP樹脂ケースにより腐食性雰囲気を考慮/RoHS指令に対応した部品を使用/クリーンルーム内で洗浄・組立仕様●組立・調整:クリーンルーム内(クラス10000)●リーク検査:N2ガス加圧●処理:禁油・禁水処理材質ガラス:PET樹脂形状立形 A枠質量(g)約190構造密閉構造外径(Φmm)60精度±1.5%F.S at23℃(0.6MPa以上)使用温度(℃)10~30接続ねじR3/8包装N2ガスフラッシング、清潔なポリエチレン密封包装材質(ケース)PP樹脂ケース外径(Φmm)60(目盛板サイズΦ50)測定流体液体(エレメントがフッ素樹脂ですので透過性をご配慮ください)ケース構造屋内一般形材質(パッキン)フッ素ゴム材質(接液部)エレメント:フッ素樹脂(PFA)、接続:フッ素樹脂(PTFE)材質(接続部)エレメント:フッ素樹脂(PFA)、接続:フッ素樹脂(PTFE)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ガラス)PET樹脂
静電容量式レベルセンサ(位相検出方式) CG形
ノーケン¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から22日以内出荷商品は標準仕様(250mm)になります。用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。材質(端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM形式標準タイプ寸法L(mm)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)接点250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)構造(検出部)IP68、(ハウジング部)IP65感度(比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上適合電線径G1/2相当絶縁抵抗(MΩ)100以上、500V DC測定流体液体・紛体使用環境(温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX消費電力(VA)約6耐圧力(MPa)静圧にて1(取付部除く)耐振動(m/s2)10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間)警報出力リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)
液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形
ノーケン¥57,980~税込¥63,778~1個22日以内出荷フロートの浮力を大きく設計してあるため、液中浮遊物や測定液の粘度の影響を受けません。 検出信号は、フロートが上限・下限の反転運動を行わなければ出ないため波立ちや流れによるチャタリングの影響を受けません。 取り付けは吊すだけ、制御幅は任意に設定できます。ビス、ボルトなどを使用せず簡単に行えます。用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。接点10mV 10μAケーブル長(m)6使用電圧(V)300測定流体液体耐圧力(kPa)200使用電流(A)0.5接点容量(AC)50VA、(DC)50W
フローマチックバルブ(定流量弁)
日本フローセル¥106,800~税込¥117,480~1個当日出荷から15日以内出荷入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。流体液体最高使用圧力(MPa)0.8精度±2.0%FS最高使用温度(℃)90
フローセル流量計
日本フローセル¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から15日以内出荷オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)90付属品R型コックピース付材質化粧板上/化粧板下:SUS304、テーパー管:耐熱ガラス、保護カバー(目盛付)/保護力バ一後:PC、ロックねじ+スプリング:SCS14+SUS316WPA、ロックねじ+ストレーナ:SCS14+SUS316、アッパーベース:SCS14、空気抜き:SUS316、Bフレーム:SUS304、ボトムベース:SCS14、ソケットアダプタ:SCS14、ベースソケット:SCS14、オリフィスプレート:SUS304精度±2.0%FS接続ねじ込み形(JIS管用テーパ雌ねじ)精度(%)±2F.S.測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ハンドル)SUS316(コックハンドル)材質(ストッパー)上部:SCS14、下部:SUS304適合流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ボルト)SUS304材質(スペーサ)SUS304材質(板バネ)SUS304
R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷エスコ品番EA140CS-26材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
高圧用ダンパー
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から7日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定対象蒸気測定流体蒸気材質(株)C3604BD
大気圧ピラニ真空計測定子
ULVAC(アルバック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷大気圧ピラニ真空計SWシリーズ用測定子です(消耗品)。トラスコ品番497-1451質量(kg)0.026材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)26取合フランジNW16
電源一体型制御ユニット
HORIBA(堀場製作所)¥89,980税込¥98,9781個欠品中周波数(Hz)50/60適合規格安全規格・CEマーキング対応、EMC指令対応、FCC対応、環境対応:RoHS指令適合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×96×170(突起部除く)機能流量アラーム出力機能(外部出力:オープンコレクタ)、外部制御機能(流量設定信号入力、流量制御バルブ制御信号入力:全開・全閉)、流量表示機能(SEC・OUT共に表示可能)電源(AC V)100~240電源(VA)30(MAX)アズワン品番2-752-21モデルデジタル/アナログ通信
水道メーター(ガス管金具付)
愛知時計電機¥81,980~税込¥90,178~1台当日出荷接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)最高使用水温(℃)30種別接線流羽根車式(複箱型)表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法W(mm)108材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L1031使用流量(m3/D)10時間使用/30、24時間使用/50最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)10計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420
ステンレス圧力計Φ100
右下精器製造¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から6日以内出荷接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。質量(g)280種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
簡易防滴型圧力計Φ100
右下精器製造(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台5日以内出荷から6日以内出荷ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)280種類汎用圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
簡易防滴型圧力計Φ60
右下精器製造(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から9日以内出荷ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
隔膜式圧力計BT-1型 Φ100
右下精器製造(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から9日以内出荷腐食性、高粘度及び凝固しやすい流体の測定に適しています。用途薬品、石油化学、製紙等、幅広い分野でご使用いただけます。精度(%)±1.6F.S.(温度:23±5℃)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計寸法H(mm)136ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)110接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂寸法b(mm)41測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定寸法f(mm)18寸法dG3/8B
一般真空計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±2.5F.S.形状ATケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法A(mm)52外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10材質(ケース)SPC2材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.005
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。圧力レンジ(MPa)-0.1~0型式HNTケース形状埋込形大きさ(Φ)60mm種類真空計使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SS Crメッキ保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BDメーカー商品コードHNT-221D-(-0.1)MPA
小形レベルセンサ (リード線2000MM
ノーケン¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.85以上材質本体:PP、フロート:発泡PP取付方式垂直取り付け外径(Φmm)フロート:25×H25リード線長さ(mm)2000
高機能乾式水道メーター(金具なし)
愛知時計電機¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷施工性の向上を追求したことによりコンパクトな設計が実現しました。メーター交換の作業性が大幅に改善されたSDシリーズ13ミリ。容量3.4口径(Φmm)13材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)(定格)2.5取付姿勢H(水平)型式承認番号L162最大表示量(m3)9999.999流量範囲(m3/h)0.025~0.040未満(器差±5%)、0.040~3.13(器差±2%)計量範囲100使用流量(m3/月)100
IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個当日出荷圧力計接続用のジョイント材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10