絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- 高島計器(321)
- 長野計器(193)
- 右下精器製造(193)
- 旭計器工業(181)
- エスコ(178)
- 第一計器(171)
- 山本電機製作所(141)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(130)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- コフロック(97)
- ノーケン(83)
- NKS(74)
- omron(オムロン)(40)
- アズビル金門(39)
- 愛知時計電機(29)
- サワダ製作所(29)
- フジトク(24)
- フルーク(FLUKE)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計
エスコ(1件のレビュー)¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷エスコ品番EA729DF-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~1
G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷エスコ品番EA729DE-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~5
G 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa 圧力計
エスコ¥4,200税込¥4,6201個4日以内出荷エスコ品番EA729DE-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3
G 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa 圧力計
エスコ¥6,580税込¥7,2381個翌日出荷エスコ品番EA729DE-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~25
G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DC-20ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~2
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.6MPa つば付圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DC-16ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~1.6
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa つば付圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DC-10ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~1
G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa 圧力計
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷エスコ品番EA729DB-6ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~0.6
G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa 圧力計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷エスコ品番EA729DB-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~5
G 3/8"/100mm/-0.1-0MPa 圧力計
エスコ¥3,490税込¥3,8391個翌日出荷エスコ品番EA729DB-0ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
G 3/8"/ 75mm/ 0-0.6MPa 圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DA-6ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~0.6
G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DA-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~2
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.6MPa 圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DA-16ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~1.6
G 3/8"/ 75mm/-0.1-0MPa 圧力計
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷エスコ品番EA729DA-0ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)-0.1~0
G 1/4"/ 50mm/0-1.6MPa 圧力計
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷エスコ品番EA729D-15ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG1/4測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)0~1.6
収納箱(プラスチックケース)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷寸法(mm)410×300×70材質(本体)プラスチック質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用ダンパー(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷から16日以内出荷材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体水材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
低圧用ダンパー(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から16日以内出荷固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用
オーバル¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。材質本体:FC250、ネット:SUS304使用温度範囲(℃)0~150(物体温度)最高使用圧力(MPa)1.18塗装橙色(マンセル2.5YR6/13)RoHS指令(10物質対応)対応
空調メンテ用ケース
testo(テストー)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷トラスコ品番795-1345寸法(mm)270×190×60質量(g)280プローブ405i×1本、410i×1本、605i×1本、510i×1本、905i×1本