2ページ目: 角度計

69件中 4169
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MACポイントファインダー インサート エクセル貿易

    MACポイントファインダー インサート

    エクセル貿易
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    MACポイントファインダー用の部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MACポイントファインダー センターピン エクセル貿易

    MACポイントファインダー センターピン

    エクセル貿易
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    MACポイントファインダー用の部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター はくでん

    プロトラクター

    はくでん
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    分度器と竿部分を活用して角度をはかることができます。
    材質ステンレス鋼範囲(mm)定規:0~100精度±1°角度の測定範囲(°)0~180
  • ベベルプロトラクター マルイテクノ

    ベベルプロトラクター

    マルイテクノ
    29,980税込32,978
    1個
    61日以内出荷
    目盛部が見やすいです。主要部はステンレス総焼き入れです。ブレードは取り外し可能です。2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から肘膝角度までの測定に対応します。
    付属品ブレード:150mm・300mm、鋭角アタッチメントトラスコ品番465-7381材質ステンレス(SUS420J2)器差±5分サイズ(mm)100×70×16
  • デジタルプロトラクター マルイ

    デジタルプロトラクター

    マルイ
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    デジタル液晶表示角度計です。軽量小型です。主要部ステンレス焼き入れです。
    用途2辺の挟角の測定に。板金曲げ角度から光学プリズムまで対応。鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定に。トラスコ品番811-5225セット内容標準150mmブレード材質ステンレス(SUS420J2)、焼き入れ硬度HRC45°寸法(mm)360×120×35電圧(V)3
  • プロトラクター エスコ

    プロトラクター

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    ローレットナットを調整することでブレードを希望の角度に設定します。
  • プロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    プロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    用途角度の測定仕様固定ネジ付測定範囲0°~180°目量器差±0.3°
  • 精密円筒スコヤ ユニセイキ

    精密円筒スコヤ

    ユニセイキ
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
  • フランジスコヤ ユニセイキ

    フランジスコヤ

    ユニセイキ
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    幅(mm)50奥行(mm)100精度2級
  • レベル プロトラクター 東栄工業

    レベル プロトラクター

    東栄工業
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。 Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。 水平、垂直はシグナル音をだせます。 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。 測定終了後自動的にスイッチオフになります。 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
    用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定材質硬質アルミ(メッキ仕上げ)測定範囲360°リアルタイム最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%本体寸法(mm)26W×66H×220L本体質量(g)550測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°使用電池9V6P角型アルカリ電池防塵防水性能IP65
  • 120mm プロトラクター(丸形) エスコ

    120mm プロトラクター(丸形)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WS-42
  • 90mm プロトラクター(丸形) エスコ

    90mm プロトラクター(丸形)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WS-41
  • 204x90mm プロトラクター(カットタイプ) エスコ

    204x90mm プロトラクター(カットタイプ)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WS-2
  • 部品 先端ナット・鉄ボルトセットプロトラクターNo.300 2本竿用 シンワ測定

    部品 先端ナット・鉄ボルトセットプロトラクターNo.300 2本竿用

    シンワ測定
    899税込989
    1個
    11日以内出荷
  • 鋭角アタッチメント 丸井

    鋭角アタッチメント

    丸井
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。
    用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。トラスコ品番838-1287材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)30硬度HRC43~48
  • マイクロプロトラクター強力型 丸井

    マイクロプロトラクター強力型

    丸井
    199,800税込219,780
    1個
    80日以内出荷
    MP101の基準面を広くした製品です。 ゲージ面が広いので安定してます。 本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。 最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
    用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5229材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)2000寸法ベース面:135×37×30mm硬度HRC45器差±2′
  • ベベルプロトラクター 丸井

    ベベルプロトラクター

    丸井
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′
    トラスコ品番811-5223材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)600寸法335×100×35硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±5′
  • MP用レンズ 丸井

    MP用レンズ

    丸井
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    MP-101用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
    トラスコ品番838-1293質量(g)7
  • 角度付定規(平型60°) 大西測定工具

    角度付定規(平型60°)

    大西測定工具
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
    用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状平型許容差±3分以内
  • 角度付定規(平型45°) 大西測定工具

    角度付定規(平型45°)

    大西測定工具
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
    用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状平型許容差±3分以内
  • 角度付定規(平型120°) 大西測定工具

    角度付定規(平型120°)

    大西測定工具
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
    用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状平型許容差±3分以内
  • 角度付定規(台付60°) 大西測定工具

    角度付定規(台付60°)

    大西測定工具
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
    用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状台付許容差±3分以内
  • 角度付定規(台付 45°) 大西測定工具

    角度付定規(台付 45°)

    大西測定工具
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
    用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状台付許容差±3分以内
  • 角度付定規(台付120°) 大西測定工具

    角度付定規(台付120°)

    大西測定工具
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
    用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状台付許容差±3分以内
  • 150mm プロトラクター エスコ

    150mm プロトラクター

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
  • 水平器 WIZ'A

    水平器

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途水平・垂直・45°の確認に材質本体:ABS樹脂、アルミ 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • レベル INSIZE(インサイズ)

    レベル

    INSIZE(インサイズ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    用途水平・垂直の測定適合温度(℃)-15~55精度(mm/m)0.5
  • プロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    プロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途角度の測定仕様固定ネジ付材質ステンレス測定範囲0-180°目量器差±0.5°
  • ベベルプロトラクター(分度器) 丸井計器

    ベベルプロトラクター(分度器)

    丸井計器
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5'
    付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント測定範囲360°(0-90°×4)材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2)質量(g)180最小読取値5′器差±5′

直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

角度計