絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- 大西測定工具(18)
- 大菱計器製作所(9)
- アカツキ製作所(KOD)(3)
- 新潟理研測範(RSK)(3)
- 理研計測器(2)
- Digi-Pas(2)
- 椿本興業(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
特価

レベルニック
SK(新潟精機)¥649,800税込¥714,7801台15日以内出荷0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める・表示を半分にするなどの操作がワンタッチで出来ます。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが出来ます。 DL-S3Cは充電地を搭載。使用していない時に充電が出来るため、乾電池購入の必要がありません。材質アルミニウム、鋳鉄測定範囲±5.000mm/m・±0.2865°使用温度範囲(℃)0~40