絞り込み
竿長(mm)
- 1260
- 100(2)
- 150(4)
- 153(3)
- 177(1)
- 180(1)
- 194(1)
- 197(1)
- 204(8)
- 245(1)
- 300(5)
- 304(3)
- 315(3)
- 385(1)
- 489(3)
- 500(2)
- 634(3)
- 650(1)
- 823(3)
- 1050(1)
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
- TRUSCO(1)
校正証明書
- 付き(2)
直径(Φmm)
- 120(1)
- 320(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「竿長(mm)」から絞り込む
150(4)
153(3)
204(8)
300(5)
304(3)
315(3)
489(3)
634(3)
823(3)
1260

プロトラクター No.1000 2本竿
SK(新潟精機)¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)1260精度(分)±15竿数2
プロトラクター
SK(新潟精機)¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)1260精度(分)±15竿幅(mm)30(±0.05~0.1)目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×1000mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規