絞り込み
竿長(mm)
- 489
- 100(2)
- 150(4)
- 153(3)
- 177(1)
- 180(1)
- 194(1)
- 197(1)
- 204(8)
- 245(1)
- 300(5)
- 304(2)
- 315(2)
- 385(1)
- 500(2)
- 634(3)
- 650(1)
- 823(3)
- 1050(1)
- 1260(3)
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
- TRUSCO(1)
校正証明書
- 付き(2)
直径(Φmm)
- 210(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「竿長(mm)」から絞り込む
150(4)
153(3)
204(8)
300(5)
315(2)
489
500(2)
634(3)
823(3)
1260(3)

SK プロトラクタ No.300 2本竿
SK(新潟精機)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から15日以内出荷鋭角の測定が可能になりました。 竿が固定できます。 目盛が読みやすい加工です。 表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。用途角度の測定。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)210質量(g)670硬度HRC45竿長(mm)489竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター 二本竿
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。用途角度の測定。トラスコ品番229-7205材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ直径(Φmm)210質量(g)670精度±15'竿厚さ(mm)2竿長(mm)489目量0.5°竿数2
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規