絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~70
  • 0~50(272)
  • 0~100(159)
  • 0~150(75)
  • 0~200(88)
  • 50~100(46)
  • 100~150(39)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(88)
  • -10~60(31)
  • -20~50(81)
  • -20~100(46)
  • -30~50(110)
  • -40~80(32)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
  • -50~300(33)
校正証明書
  • 付き(1)
特殊用途
  • その他(2)
  • エアコン・換気ダクト用(1)
  • 冷蔵・冷凍庫用(4)
  • 水槽用(1)
ブランド
  • testo(テストー)(27)
  • CHINO(チノー)(2)
  • アズワン(1)
  • カスタム(1)
  • TRUSCO(1)
  • ドリテック(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • 三商(1)
  • 日本計量器工業(1)
  • ケニス(1)
  • TOPPANエッジ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内・室外温度計 ドリテック室内・室外温度計ドリテック(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに材質ABS樹脂電源単4形乾電池×1個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84分解能0.1温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70精度(℃)0.0~40.0:±1.0、その他の範囲:±2.0リード線(m)3感温部太さ×長さ4×12mm使用場所冷蔵庫・ガーデニング・水槽など温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70温度表示方式デジタル
ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)ハンディ温湿度計(プローブ形)CHINO(チノー)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH質量(g)約130(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)ハンディ温湿度計(プローブ形)CHINO(チノー)
38,980税込42,878
1箱ほか
当日出荷から14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH質量(g)約250(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
屋内屋外温度計 TRUSCO屋内屋外温度計TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。トラスコ品番160-6375セット内容室外センサーコード:約3m幅(mm)73高さ(mm)84質量(g)91奥行(mm)16電源単4乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70測定対象冷蔵庫内等の温度管理センサーコード長(m)屋外:約3最小表示(℃)温度:0.1
デジタル温湿度計 カスタムデジタル温湿度計カスタム
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般付属品取扱説明書、外部センサートラスコ品番353-0914質量(g)約95(電池含む)電源(V)1.5(単4乾電池×1個)電源単4形乾電池 2個測定項目相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)サンプリング周期1回/秒設置方法ハンディタイプアズワン品番5-3034-21温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)0.1
温湿度データロガー(USB) testo 174H testo(テストー)温湿度データロガー(USB) testo 174Htesto(テストー)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサUSBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20~+70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100
midi LOGGER   GL10-TH グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL10-THグラフテック(GRAPHTEC)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ポケットサイズ小型データロガー 温湿度タイプ電源には汎用的なボタン電池を採用保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】内蔵センサー付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数温度:1ch、湿度:1ch分解能温度:0.01℃/湿度:0.03%温度測定範囲(℃)-20~+70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.7×10.4×21.0応答時間温度:約20分(15℃変化時で95%到達時間)、湿度:約1分(変化量の60%到達時間)湿度測定範囲(%)5~90使用環境温度:-20~+70℃、湿度:5~90%RH(結露無きこと)測定内容温度・湿度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度データロガー アズワン温湿度データロガーアズワン
23,900税込26,290
1台
当日出荷
小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
種別(USB直結タイプ)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)精度±0.8℃(25℃時)、±4%RH(20~80%RHにおいて)温度測定範囲(℃)-20~+70湿度測定範囲(%)5~90インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×21.0×10.4アズワン品番2-7963-12
TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付testo(テストー)
159,800税込175,780
1台ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用測定範囲(℃)-20~+70測定対象エアコン・換気ダクト用
TESTO440 温湿度計セット testo(テストー)TESTO440 温湿度計セットtesto(テストー)
92,980税込102,278
1セット
当日出荷から30日以内出荷
testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。 長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ
デジタル最高・最低温度計 三商デジタル最高・最低温度計三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷
設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。
外形寸法(mm)60×18.5×125電源単4乾電池1個測定範囲(℃)内部:-10~+50外部:-20~+70コード長さ(m)約3センサーサーミスタ精度(℃)内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外)分解能(℃)0.1℃
TESTO440用 高精度温湿度プローブヘッド testo(テストー)TESTO440用 高精度温湿度プローブヘッドtesto(テストー)
79,980税込87,978
1台
21日以内出荷から30日以内出荷
高精度のセンサを内蔵した温湿度プローブヘッドで、最高精度±(0.6%RH+測定値の0.7%)、±0.3℃での湿湿度測定が可能です(代表値)。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで温湿度測定が出来るようになります。
用途この高精度温湿度プローブ(対応する測定器と接続して使用)は、クリーンルームや研究施設、製薬、工業および食品業界での重要なプロセス管理に加え、保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
TESTO440用 マルチプローブヘッド testo(テストー)TESTO440用 マルチプローブヘッドtesto(テストー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
熱線式風速センサ、温湿度センサを内蔵したマルチプローブヘッド、風速、温度、湿度の測定、風量演算ができます。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速・温湿度測定が出来るようになります。 気圧センサが内蔵されており、空気密度による風速・風量の補正をします。
用途換気空調、室内空気品質測定用
TESTO440用 温湿度プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 温湿度プローブ 無線ハンドル付testo(テストー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から30日以内出荷
長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する無線タイプの温湿度プローブです。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付testo(テストー)
99,980税込109,978
1台ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に幅(mm)50高さ(mm)290質量(g)155奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4測定範囲(℃)-20~70分解能(℃)0.01使用場所クリーンルーム、研究施設、保管庫、冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.01
データロガー testo(テストー)データロガーtesto(テストー)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサモバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースBluetooth(モバイルアプリ)バッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
TESTO635-1圧力露点計測セット testo(テストー)TESTO635-1圧力露点計測セットtesto(テストー)
339,800税込373,780
1組
21日以内出荷
露点温度・湿度を計測します。圧縮エアの露点温度管理、モニタリングに最適です。見やすいバックライト付ディスプレイです。-40℃tpdでの検査証付です。
トラスコ品番817-3457セット内容TESTO635-1、高精度圧力露点プローブ0636.9836測定範囲露点温度-45~+50℃tpd本体外形寸法(mm)220×74×46測定温度範囲(℃)-20~+70プローブ長(mm)高精度圧力露点:300湿度測定範囲(%RH)0~+100
温度データロガー Ontrasys-Tag TOPPANエッジ温度データロガー Ontrasys-TagTOPPANエッジ
13,980税込15,378
1個(1個)
22日以内出荷
Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できます。航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様●アクティブ・規格:Bluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠●パッシブ・規格:NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠●航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済寸法(mm)94.0×59.0×15.3電源単4アルカリ電池×2対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上精度(℃)±0.5(0~65 ±1.0(それ以外)温度センサー本体内蔵1ch 外付け1chインターフェースBluetooth4.0以上測定温度(℃)本体:-20~70 外付けセンサ:-40~80電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)防水性IP64
デジタル温度計 DIGI M Ⅳ 日本計量器工業デジタル温度計 DIGI M Ⅳ日本計量器工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能
サイズ縦84mm×横73mm×厚さ16mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)約90測定範囲(℃)-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー)コード長さ(m)3(外部センサー)温度測定範囲(℃)内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70測定対象冷蔵庫内、室温本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×73×16最小目盛(℃)0.1設置方式スタンド付アズワン品番64-8045-57
温度データロガー Ontrasys-Tag ケニス温度データロガー Ontrasys-Tagケニス
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できる温度データロガーです。 BDT01-LC196は-196~199℃に対応しており、-150℃以下の再生医療用輸送容器・医薬品などの温度管理に適しています。 航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済寸法(mm)94.0×59.0×15.3規格NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠電源単4アルカリ電池×2精度本体センサ:±0.5℃(0~65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5%対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上温度測定範囲(℃)本体:-20~70/外付けセンサ:-196~199温度センサー本体内蔵1ch 外付け1chインターフェースBluetooth4.0以上電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)防水性IP64BluetoothBluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠
TESTO440用 IAQプローブヘッド testo(テストー)TESTO440用 IAQプローブヘッドtesto(テストー)
88,980税込97,878
1台
16日以内出荷から30日以内出荷
温度、相対湿度、CO2、気圧センサを内蔵したプローブヘッドで、室内環境の測定に適しています。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで環境測定が出来るようになります。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算にも対応しています。
用途室内環境測定や室内空気品質チェック用
TESTO440用 温湿度プローブヘッド testo(テストー)TESTO440用 温湿度プローブヘッドtesto(テストー)
22,980税込25,278
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
温湿度センサを内蔵したプローブヘッドで、±0.3℃精度±2%rH、±0.5℃で温湿度を測定します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで温湿度測定が出来るようになります。
用途室内の相対湿度と大気温度の並行測定や長時間測定用
TESTO440用 100mmベーン風速プローブヘッド testo(テストー)TESTO440用 100mmベーン風速プローブヘッドtesto(テストー)
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷から30日以内出荷
100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、風速、風量、温度測定に対応します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
用途排気口・ベンチレーション・格子枠付換気口・回転式ファン用
TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブヘッド testo(テストー)TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブヘッドtesto(テストー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
高感度100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、微風速域(0.1~15m/s)の風速、風量、温度を±(0.1m/s+計測値の1.5%)の高精度で測定します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
用途クリーンルームにおける層流計測に
TESTO440用 温湿度プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 温湿度プローブ 有線ハンドル付testo(テストー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から30日以内出荷
長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する有線タイプの温湿度プローブです。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
TESTO440用 高精度温湿度プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 高精度温湿度プローブ 有線ハンドル付testo(テストー)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、有線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付testo(テストー)
96,980税込106,678
1台
16日以内出荷から30日以内出荷
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付testo(テストー)
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷から30日以内出荷
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付testo(テストー)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。
用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付testo(テストー)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
TESTO440用 マルチプローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)TESTO440用 マルチプローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付testo(テストー)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された有線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
TESTO440用 熱線式風速プローブ testo(テストー)TESTO440用 熱線式風速プローブtesto(テストー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から30日以内出荷
熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。 スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
TESTO440DP 風速計コンボセット testo(テストー)TESTO440DP 風速計コンボセットtesto(テストー)
299,800税込329,780
1式
翌々日出荷から30日以内出荷
差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。 風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
TESTO440 風速計セット testo(テストー)TESTO440 風速計セットtesto(テストー)
209,800税込230,780
1式
4日以内出荷から30日以内出荷
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
TESTO440 100mmベーン式風速計セット testo(テストー)TESTO440 100mmベーン式風速計セットtesto(テストー)
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷から30日以内出荷
testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。 風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低~中風速域で高精度の測定結果を表示します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途換気空調・室内空気品質測定用
TESTO184H1温度・湿度データロガ testo(テストー)TESTO184H1温度・湿度データロガtesto(テストー)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.5 (0~+70)、±0.8 (-20 ~0)分解能(℃)0.1保護等級IP30温度表示方式デジタル
TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガ testo(テストー)TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガtesto(テストー)
64,980税込71,478
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録トラスコ品番494-1578質量(g)44電源コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)測定範囲(℃)-20~+70測定項目温度、湿度、衝撃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×12.5×96.5精度(℃)±0.5 (0 ~+70)、±0.8 (-20 ~+0)分解能(℃)0.1保護等級IP30温度分解能(℃)0.1湿度測定範囲0~100%rHメモリー数64000データ、衝撃イベント:1000データ分解能(%RH)0.1
ショートプローブ(サーミスタ温度計用) testo(テストー)ショートプローブ(サーミスタ温度計用)testo(テストー)
8,498税込9,348
1本
16日以内出荷
NTCタイプの温度プローブ。
用途気温測定付属品プローブトラスコ品番819-3683寸法(mm)35×3Φ測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.2保護等級IP54プローブ径(Φmm)3
温度計・温湿度計