絞り込み
測定範囲(℃)
  • -30~50
  • 0~50(271)
  • 0~100(159)
  • 0~150(75)
  • 0~200(88)
  • 50~100(46)
  • 100~150(39)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(88)
  • -10~60(31)
  • -20~50(81)
  • -20~70(38)
  • -20~100(46)
  • -40~80(32)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
  • -50~300(33)
校正証明書
  • なし(16)
  • 付き(19)
特性
  • -(15)
  • その他(1)
特殊用途
  • -(1)
  • その他(2)
  • 冷蔵・冷凍庫用(2)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(19)
  • シンワ測定(15)
  • エンペックス気象計(12)
  • 日本計量器工業(12)
  • 安藤計器製工所(10)
  • クレセル(9)
  • アイシー(5)
  • 高森コーキ(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • testo(テストー)(3)
  • GRUS(グルス)(3)
  • 三商(2)
  • 東亜計器(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マイゾックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック寒暖計 シンワ測定プラスチック寒暖計シンワ測定(17件のレビュー)
369税込406
1台
当日出荷から15日以内出荷
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1材質(本体)ポリスチロール精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
アルコール棒状温度計 三商アルコール棒状温度計三商(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
赤液棒状温度計 佐藤計量器製作所赤液棒状温度計佐藤計量器製作所(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から15日以内出荷
開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温湿度計 Uシリーズ シンワ測定温湿度計 Uシリーズシンワ測定(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂測定項目温度・湿度1目盛(℃)21目盛温度計:2℃、湿度計:5%設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)5
温度計 プチサーモ スクエア シンワ測定温度計 プチサーモ スクエアシンワ測定(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から15日以内出荷
フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計温度測定範囲(℃)-30~+50材質本体:ポリスチレン樹脂設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
温度計 丸型 シンワ測定温度計 丸型シンワ測定(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途温度の測定に使用する温度計精度(℃)-20~40℃:±2、それ以外:±4材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)2設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類温度計 丸型
寒暖計(パイン) シンワ測定寒暖計(パイン)シンワ測定(15件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(mm)252×40×15全長(mm)252材質(本体)木製質量(g)52精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
寒暖計(並板) シンワ測定寒暖計(並板)シンワ測定(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から15日以内出荷
スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(mm)252×43×18全長(mm)252材質(本体)木製質量(g)55精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
アナログ温湿度計 はくでんアナログ温湿度計はくでん
339税込373
1個
当日出荷
温度・湿度が一目でわかるアナログ式の温湿度計温湿度計が表示する温度・湿度に誤差が生じている場合は、マイナスドライバーで、背面の校正箇所で補正願います壁掛け用・立て掛けでのご使用が可能です
材質ABS寸法(mm)直径130×22質量(g)約90温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)81温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
精密温湿度計 クレセル精密温湿度計クレセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計 卓上用
測定温度範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)28×48×14本体質量(g)101目盛(℃)2設置方式卓上式温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
温度計 クレセル温度計クレセル(12件のレビュー)
159税込175
1セット(2本)
当日出荷
材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃)-30~50材質全長(mm)70質量(g)2本体寸法(mm)70×12精度±1℃温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
乾湿計(フック箱) 佐藤計量器製作所乾湿計(フック箱)佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×271×29質量(g)約125測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-30~50設置方式壁掛け測定精度(°)±1(at0~30/その他は±2)アズワン品番1-741-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
精密温湿度計 GRUS(グルス)精密温湿度計GRUS(グルス)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質本体:ABS、表面:アクリル質量(g)(約)15測定項目温度・湿度分解能【表示】2(1目盛り)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100表示分解能(%)2(1目盛り)寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14
エクストラ温・湿度計 エンペックス気象計エクストラ温・湿度計エンペックス気象計(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。 バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g)約115(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-30~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×27湿度測定範囲(%)10~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×120設置方法壁掛け設置方式壁掛け温湿度表示-30~+50℃、10~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ日本計量器工業
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
アナログ温湿度計 TRUSCOアナログ温湿度計TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。
用途温度、湿度の計測に。トラスコ品番160-6372幅(mm)160材質/仕上アクリル樹脂、ABS樹脂高さ(mm)160質量(g)134奥行(mm)19最小表示2%測定項目温度、湿度測定対象温度、湿度の計測湿度測定範囲(%)10~100設置方式卓上式/壁掛け測定温度範囲(℃)-30~50温度設定範囲(℃)-10~50特性なし1目盛(%)2最小表示(℃)1校正証明書なし
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)101温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
スーパーEX高品質温・湿度計 エンペックス気象計スーパーEX高品質温・湿度計エンペックス気象計(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
欠品中
材質PS樹脂(塗装仕上)タイプ測定項目温度・湿度1目盛(℃)1湿度測定範囲(%)10~90設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)1校正証明書なし
冷蔵庫用デジタル温度計 クレセル冷蔵庫用デジタル温度計クレセル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃)-30~50コード長さ(m)1使用電池単4形乾電池×1
丸型 温湿度計 クレセル丸型 温湿度計クレセル
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁かけ用
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
温・湿度計 ELPA温・湿度計ELPA(1件のレビュー)
855税込941
1個
当日出荷
壁掛式 お部屋の快適環境管理に 省エネの目安に温度・湿度の確認を
材質ABS質量(g)46精度温度計:バイマテリアル式湿度センサ/±5%RH(30~70%RH)±7%RH、湿度計:ガラス管式温度計/±1℃(0~30℃)±2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×285分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH温度測定範囲(℃)-30~50湿・温度計バイマテリアル式湿度センサ、ガラス管式温度計設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛
温度計 クレセル温度計クレセル
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁掛け用
材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け
温度計・湿度計 クレセル温度計・湿度計クレセル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック質量(g)25測定項目温度・湿度精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)1目盛(℃)2寸法(Φ×mm)67×22設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
水銀ゼロ U字型最高最低温度計 安藤計器製工所水銀ゼロ U字型最高最低温度計安藤計器製工所(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
高さ(mm)230温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)最小目盛(℃)1アズワン品番63-1457-57特殊用途園芸用
壁掛け 大型温湿度計 GRUS(グルス)壁掛け 大型温湿度計GRUS(グルス)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
GRUSの大型温湿度計は、300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス厚さ(mm)41直径(Φmm)300質量(g)700測定項目温度・湿度精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
アルコール足長棒状温度計 三商アルコール足長棒状温度計三商
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最小目盛(℃)1
温度計 タテ4本セット クレセル温度計 タテ4本セットクレセル(7件のレビュー)
229税込252
1セット(4本)
当日出荷
測定温度範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質紙・ガラス全長(mm)70本体寸法(mm)70×12×3本体質量(g)3温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ミニマックス2(最高最低温度計) 佐藤計量器製作所ミニマックス2(最高最低温度計)佐藤計量器製作所
4,998税込5,498
1個
欠品中
最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。
用途温室やビニールハウス等での温度管理に測定範囲(℃)-30~+50精度(℃)±2質量(g)約160寸法(Φ×mm)Φ135×35最小目盛2設置方式壁掛け使用場所湿度の管理に便利アズワン品番1-603-01温度表示方式アナログ温度計の種類最高最低温度計
寒暖計(一般用) 日本計量器工業寒暖計(一般用)日本計量器工業(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
壁掛用。
測定範囲(℃)-30~50タイプ壁掛け1目盛(℃)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×10×250精度(℃)±1アズワン品番65-0396-36松吉医科器械コード06-3095-00温度計の種類寒暖計(一般用)
大型アナログ温湿度計 TRUSCO大型アナログ温湿度計TRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
直径25cmの大型文字盤で、シンプルで機能的なデザインです。 ユニバーサルデザイン文字を採用し視認性が向上。
用途室内の温湿度管理に。湿度測定範囲(%)20~100トラスコ品番473-6800質量(g)730最小表示(温度)2℃、(湿度)5%RH測定項目温度、湿度1目盛(℃)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285温度測定範囲(℃)-30~50設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
目盛(℃)1
「シャトー」温湿度計 TH-300 佐藤計量器製作所「シャトー」温湿度計 TH-300佐藤計量器製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷
直径25cmの大型ダイヤル。
温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100トラスコ品番368-9328質量(g)約730測定項目温度・湿度精度温度±2℃ 湿度±5%(30~80%at15~25℃、その他は±8%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×285×35最小目盛(℃)2設置方式壁掛アズワン品番1-624-02温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
ミニマックス1型 最高最低温度計 佐藤計量器製作所ミニマックス1型 最高最低温度計佐藤計量器製作所
6,398税込7,038
1台
当日出荷
最高最低温度と現在の温度・湿度が一目でわかる便利な温度計。電源不要でエコな製品です。
用途温室・ビニールハウスなどの管理の目安に。タイプNo.7308-00湿度測定範囲25~95%本体寸法(mm)180Φ×180×35t質量(g)約240測定範囲(℃)-30~+50精度(%)±5(30~80%rh at15~25℃)精度(℃)±2(30~80%rh at15~25)使用場所温室・ビニールハウスなど温度計の種類温湿度計
アキュート温・湿度計 TMシリーズ エンペックス気象計アキュート温・湿度計 TMシリーズエンペックス気象計
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
置型、台座をとれば壁掛けに温度と湿度がはっきり見やすいハイセンスな卓上型
寸法(mm)94×150×35質量(g)110(ブリスター)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×35×94設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
205x45mm 温度計 エスコ205x45mm 温度計エスコ
405税込446
1個
欠品中
測定範囲(℃)-30/+50エスコ品番EA728G-37材質プラスチック幅(mm)45全長(mm)205高さ(mm)205寸法(幅W×高さH)(mm)45×205設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
Φ100温湿度計(-30~50℃) 高森コーキΦ100温湿度計(-30~50℃)高森コーキ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約58奥行(mm)32.5測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)101×(D)32.5特殊用途園芸用
エスパス温・湿度計 エンペックス気象計エスパス温・湿度計エンペックス気象計
2,698税込2,968
1個
当日出荷
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
質量(g)約210(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)1目盛(℃)1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約162×29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×29×162設置方法壁掛け設置方式掛兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
寒暖計ミルノTZ イエロー 佐藤計量器製作所寒暖計ミルノTZ イエロー佐藤計量器製作所
989税込1,088
1台
4日以内出荷
3つのスライド指針をスケール横に付けました。 右側のスライド指針で目標温度、左側で上限と下限を設定できます。
用途家庭やオフィスの温度管理に。最小目盛1℃全長(mm)250質量(g)約60寸法(W)50×(H)250×(D)13mm測定範囲(℃)-30~50精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計・温湿度計