絞り込み
測定範囲(℃)
  • -40~85
  • 0~50(271)
  • 0~100(159)
  • 0~150(75)
  • 0~200(88)
  • 50~100(46)
  • 100~150(39)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(88)
  • -10~60(31)
  • -20~50(81)
  • -20~70(38)
  • -20~100(46)
  • -30~50(111)
  • -40~80(32)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
  • -50~300(33)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • A-Gas Japan(4)
  • ACR(2)
  • DeltaTRAK(1)
  • Logtag Recorders(1)
  • bitstrong(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付 bitstrongUSB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付bitstrong
6,998税込7,698
1個
当日出荷
・-40℃から85℃の通常プラスアルファの範囲をカバーする温湿度ロガーです。・手元でモニタリング可能な外部プローブ式です。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・-40℃が必須の一部のワクチン、生物試料、薬品、高級食材などの輸送。・乳製品などの低温殺菌やオートクレーブが使えない場合のウイルス消毒などで使用される85℃まで測定。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品壁面取付マグネットホルダー、CR2450(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)43×100×12質量(g)85電源CR2450ボタン電池温度範囲(℃)-40~85分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(0~60℃)、±0.6℃(その他)メモリー容量24560防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1湿度精度±3%RH(10~90%RH)使用湿度範囲(%RH)5~95
ボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット ACRボタン型温度ロガー Smart Button スターターキットACR
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
0.5℃ごとの温度を記録します。 高温アラームや低温アラームを設定できます。 ID番号付き(センサー背面記載)のためトレースが可能で、専用リーダーで読み取り、PC側のソフトウェアで読み出します。 質量わずか4gです。
仕様スターターキットセット内容センサー(ロガー本体)、ソフトウェア、リーダー(データ読み取り用コネクター+USB接続アダプター)、個体識別用ラベル、両面テープ、マグネット寸法(mm)Φ17.35×5.89電源3V リチウム電池測定範囲(℃)-40~+85精度センサー/±1.0℃(-30~+45℃)・±1.5℃(+45.5~+85℃)、時計/±2分/月(0~+45℃)対応OSWindows(R)11センサーシリコンインターフェースUSBメモリー2048データ測定間隔1~255分(自動測定開始機能付き)アズワン品番4-1880-21
ボタン型温度ロガー SmartButton センサー ACRボタン型温度ロガー SmartButton センサーACR
23,980税込26,378
1個
当日出荷
仕様センサー精度-30~+45℃/±1.0℃、45.5~85℃/±1.5℃センサーシリコン温度測定範囲(℃)-40~+85測定間隔1分~255分(自動測定開始機能付き)アズワン品番4-1880-11
データロガー温湿度計 A-Gas Japanデータロガー温湿度計A-Gas Japan
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)電源ER3型リチウム乾電池測定範囲(℃)-40.0~+85.0(温度)、1~99%(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%(湿度)センサー温度・サーミスタ、温度・静電容量型温度精度±0.6℃(-20.0℃~50℃)、他±1.0℃湿度精度±3.0%(20%~80%)、他±5.0%
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)電源ER3型リチウム乾電池測定範囲(℃)-40.0~+85.0表示分解能0.1℃センサーサーミスタセンサ1点式精度(℃)±0.6(-20.0~50、その他±1.0
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
高速レスポンス高温・低温でも測定できる温湿度計ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様レスポンス:90%RH フィルタ膜付30秒、フィルタ無10秒寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)プローブ:約100電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)本体寸法(mm)168(L)×73(W)×33(D)本体質量(g)約170(電池含む)測定方式白金測温抵抗体(温度)、薄型ポリマーコンデンサ(湿度)精度(℃)±0.3(温度)、±2%RH(0~95%RH、湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報使用環境1283_TH-3800
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
応答速度が速く高精度MAX/MIN/AVG/HOLD機能バックライト機能
電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリープローブ種類サンプリング1回/秒ディスプレイ47×52mm使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)記録間隔2秒~2時間
温度・温湿度 データロガー台セット 校正証明書付き Logtag Recorders温度・温湿度 データロガー台セット 校正証明書付きLogtag Recorders
239,800税込263,780
1箱(10台)
6日以内出荷
温湿度マッピング測定専用データロガーセット GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応 カードサイズ/マルチユース 複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能
分解能0.1℃/0.1%温度測定範囲(℃)-40~+85湿度測定範囲:0%RH~100%RH(但し結露等無き事)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)86×54.5×8.6アズワン品番63-6325-94校正証明書一般校正
外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515 DeltaTRAK外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515DeltaTRAK
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察品番40515質量(g)86電源単4リチウム電池×2個精度±0.5℃(-10~25℃)±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24設置方式マグネット関連資料(0.41MB)
温度計・温湿度計