絞り込み
測定範囲(℃)
  • -50~140
  • 0~50(272)
  • 0~100(159)
  • 0~150(75)
  • 0~200(88)
  • 50~100(46)
  • 100~150(39)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(88)
  • -10~60(31)
  • -20~50(81)
  • -20~70(38)
  • -20~100(46)
  • -30~50(110)
  • -40~80(32)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
  • -50~300(33)
ブランド
  • testo(テストー)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱耐圧データロガー testo 191-T2 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-T2testo(テストー)
449,800税込494,780
1台
20日以内出荷
ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6525形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)115記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T2 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 190-T2testo(テストー)
529,800税込582,780
1台
20日以内出荷
ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6541形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)115記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T1 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 190-T1testo(テストー)
499,800税込549,780
1台
20日以内出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6538形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)25記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T1 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-T1testo(テストー)
359,800税込395,780
1台
20日以内出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6537形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)25記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T4 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-T4testo(テストー)
549,800税込604,780
1台
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書トラスコ品番253-6524形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)72電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T3 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-T3testo(テストー)
469,800税込516,780
1台
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書トラスコ品番253-6534形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)63電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T3 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 190-T3testo(テストー)
629,800税込692,780
1台
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書トラスコ品番253-6532形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)63電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T4 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 190-T4testo(テストー)
729,800税込802,780
1台
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書トラスコ品番253-6528形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)72電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
温度計・温湿度計