絞り込み
測定範囲(℃)
  • -50~300
  • 0~50(272)
  • 0~100(159)
  • 0~150(75)
  • 0~200(88)
  • 50~100(46)
  • 100~150(39)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(88)
  • -10~60(31)
  • -20~50(81)
  • -20~70(38)
  • -20~100(46)
  • -30~50(110)
  • -40~80(32)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
校正証明書
  • 付き(11)
特性
  • 耐衝撃(1)
  • 防水(9)
特殊用途
  • その他(2)
  • 食品用(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • マザーツール(7)
  • 熱研(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • testo(テストー)(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • エスコ(2)
  • カスタム(2)
  • TRUSCO(2)
  • ナリカ(2)
  • アズワン(1)
  • パール金属(1)
  • ケニス(1)
  • bitstrong(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計 ペン型 モノタロウデジタル温度計 ペン型モノタロウ(74件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ
用途液体、半固体などの温度測定に。測定範囲(℃)-50~300材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)温度計の種類ペン型温度計
防塵防水デジタル温度計 モノタロウ防塵防水デジタル温度計モノタロウ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
●防塵防水仕様(IP67適合)、水丸洗い可能、清潔 ●オートパワーオフ機能付き(機能OFF可能) ●プローブ先端は極細温度センサーを使用、中心温度測定に便利
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広く対応 中心温度、冷凍・解凍の温度管理材質本体:ABS、センサー:ステンレス304電源CR2032コイン電池×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×15×31精度(℃)-21~-50(±3.5℃)、-20~150(±1℃)、151~300℃(±3.5℃)最小目盛0.1℃設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5mm×131.5mm、プローブ先端Φ1.8mm温度表示方式デジタル防水性IP67取扱説明書(1.1MB)
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)温度表示(最小)0.1℃設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外使用場所食品工場・厨房施設特性防水
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書質量(g)150電源単四×2測定範囲(℃)-50~+300プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)サンプリング1回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水
防水デジタル温度計 TRUSCO防水デジタル温度計TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。トラスコ品番207-4079幅(mm)34材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス高さ(mm)230質量(g)32使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)奥行(mm)16電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定項目温度分解能(℃)0.1表示範囲(℃)-50~300プローブ長(mm)145アズワン品番64-8773-12特性防水防水性JIS C 0920 IPX7相当動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~+40最小表示(℃)1
上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ)上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計A&D(エー・アンド・デイ)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)バックライト付きで暗い場所でも見やすいデータホールド機能付、最高値/最低値表示機能上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能オートパワーオフ機能付温度プローブ交換可能
用途調理、実験、地温測定に。質量(g)約120(電池含む)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~+300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)トラスコ品番480-8363電源単4形乾電池2本温度範囲(℃)300精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)設置方式ハンディタイプ測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g温度表示方式デジタル特性防水関連資料(0.47MB)温度計の種類中心温度計
頑強型小型温度計 マザーツール頑強型小型温度計マザーツール
3,298税込3,628
1個
当日出荷から26日以内出荷
1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付
測定範囲(℃)-50~300質量(g)54.5電源LR44(1.5V)×1精度±1(-50~250)、±2(250~300)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃センサー寸法(mm)3.5×120機能温度計使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
測HAKARI タイマー付デジタル温度計 パール金属測HAKARI タイマー付デジタル温度計パール金属
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップ付きなので、天ぷら油の温度や熱いお湯の温度を計るとき、エプロンのポケットに掛けたいときなどに便利です。設定温度になるとアラーム音でお知らせする、アラーム機能付き!本体裏面にはマグネットが付いているので冷蔵庫などにも貼り付けられます。デジタル表示ー50~300℃
材質本体:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼電源電池:LR44(アルカリボタン電池)1個測定範囲(℃)-50~300測定対象食品用
防水デジタル温度計 TRUSCO防水デジタル温度計TRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計です。測定値の最大値/最小値表示機能を搭載しております。HI/LOアラーム設定機能を搭載しております。(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせします。)
トラスコ品番552-0471長さ(mm)感温部:151幅(mm)66高さ(mm)135奥行(mm)22電源単4乾電池×2本(付属)温度表示最小:0.1℃保護等級IP65測定温度範囲(℃)-50~300RoHS指令(10物質対応)対応
防水型デジタル温度計 A&D(エー・アンド・デイ)防水型デジタル温度計A&D(エー・アンド・デイ)
14,000税込15,400
1個
6日以内出荷
防水型プローブ式のデジタル温度計
付属品透明ビニールカバー型式AD-5604C寸法(mm)65×29×148測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-30~+250)、±2(前記以外)センサー寸法(mm)Φ3.6×150、コード長1m分解能(℃)0.1電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IPX7相当※温度センサ接続時
防滴型デジタル温度計 ケニス防滴型デジタル温度計ケニス
4,098税込4,508
1個
翌日出荷
簡易防滴型で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です。 最大・最小値表示機能を備えています。 センサキャップ付です。
測定範囲(℃)-50~300特性防滴寸法(mm)47×16×180質量(g)20電源ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属)精度±1℃(-30~250℃)分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)センサー寸法(mm)Φ3.5×120
防水型デジタル温度計/センサー付き 校正付き 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計/センサー付き 校正付き佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です。(標準センサ S270WP-01付)HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
仕様●HACCP機能:〇●壁掛け用フック穴:〇●標準センサ付属:〇●表示サンプリング:約0.5~1秒(温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。)●表示制度:±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/左記以外(測定環境が0~40℃の場合) ±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃/左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 )付属品試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書電源単4形アルカリ電池2本測定範囲(℃)-50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります。)分解能0.1℃測定対象食品用表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザーブザー音約70dB防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)電池寿命約1000時間、約500時間(ブザー作動時)設置方式壁掛け使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)特性耐衝撃、防水校正ポイント0℃、100℃、200℃校正証明書あり
-50℃~300℃ デジタル温度計 エスコ-50℃~300℃ デジタル温度計エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
軽量、コンパクトタイプ
寸法(mm)本体:245×25、センサー:140質量(g)24電源LR44×1個(付属)測定範囲(℃)-50~300分解能(℃)0.1アズワン品番64-2256-60
SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m) 熱研SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)熱研
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
低価格センサで油温度測定に向きます。
適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-50~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子K熱電対防水性IPX6
デジタル温度計 CT-419WP ナリカデジタル温度計 CT-419WPナリカ
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
ペンタイプの小型軽量のデジタル温度計です。
型式CT-419WP寸法(mm)25×25×200測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-30~-10,100~200)、±3(200~300)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX5)
デジタル温度計 CT-285WP ナリカデジタル温度計 CT-285WPナリカ
6,000税込6,600
1個
6日以内出荷
プローブ式のアラーム付デジタル温度計です。
付属品プローブキャップ型式CT-285WP寸法(mm)66×22×135測定範囲(℃)-50~+300センサーサーミスタ、Φ3.5×15mm、コード長1m精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1,100~200)、±3(200.1~300)分解能(℃)0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IP65準拠
デジタル温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所デジタル温度計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
26,800税込29,480
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
SK熱電対センサを使用したー50~+300℃の範囲の温度を測定します。
寸法(mm)72×151×35センサーSK熱電対熱電対コネクタANSI規格温度測定範囲(℃)-50~+300(付属センサ使用時)精度(℃)±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)
防滴型デジタル温度計 マザーツール防滴型デジタル温度計マザーツール
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計測定値の最大値/最小値表示機能搭載HI/LOアラーム設定機能搭載(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせ)
付属品センサ保護キャップ・単4形乾電池(1.5V)×2(お試し電池)・取扱説明書サイズ66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g センサ部:Φ3.5×151mm電源(V)単4形乾電池(1.5×2測定範囲(℃)-50~300精度(℃)±0.5(-10~100 ±1.5(-10.1以下、100.1~200 ±2.5(200.1~300分解能(℃)0.1サンプリング約1秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池)保存環境温度:-10~50℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
防水型デジタル温度計(センサ付) testo(テストー)防水型デジタル温度計(センサ付)testo(テストー)
18,980税込20,878
1個(1個)
8日以内出荷
シンプルなデザインで大きな画面の防水型の中心温度計です。水滴・汚れに強い防水設計(IP67)です。ボタン2つで操作を行えるシンプルな構造です。
付属品ソフトケース寸法(mm)本体:60×24.5×140質量(g)150電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-50~300センサー入力:TまたはK熱電対センサ、付属:T熱電対 4Φ×82mm精度(℃)±0.5、本体:±0.5(-30~70 ±(0.5+計測値の0.5%)(その他)分解能(℃)0.1防水性IP67
高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属 bitstrong高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属bitstrong
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
・付属のプローブにより、-80~120℃の温度範囲をカバーする温度ロガーです。・-200~660℃をカバーするPT100、-50~300℃をカバーするPT1000にも対応しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・-80℃ドライアイス保存から118℃オートクレーブ滅菌までの温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域までの温度管理。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)295電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-80~120(付属標準プローブ使用時)、-200~660(PT100使用時)、-50~300(PT1000使用時)温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
食品用赤外放射温度計 testo 826-T4 testo(テストー)食品用赤外放射温度計 testo 826-T4testo(テストー)
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)食品の中心温度を計測。(接触式計測)温度表示最小:0.1℃保護等級IP67放射率0.10~1.00測定温度範囲(℃)-50~300距離対測定範囲比(D対S)6対1測定精度(℃)±1.5 (-20.0 ~ +100.0)±2.0 (その他の範囲)
testo 108-2 食品用中心温度計 testo(テストー)testo 108-2 食品用中心温度計testo(テストー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
testo 108-2は食品の製造現場や保管倉庫などで食品の温度を素早く確実に測定できる防水型温度計です。testo 108に比べてプローブが外れにくい構造になっており、水場での継続的な使用にも適しています。
頑強型小型温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール頑強型小型温度計 中国語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
1℃間隔でHI/LO温度設定が可能強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-96-57校正証明書一般校正(中国語)
頑強型小型温度計 英語版校正証明書付 マザーツール頑強型小型温度計 英語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
1℃間隔でHI/LO温度設定が可能強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-96-56校正証明書一般校正(英語)
ハンディタイプ防滴型温度計 中国語版校正証明書付 マザーツールハンディタイプ防滴型温度計 中国語版校正証明書付マザーツール
20,980税込23,078
1個
11日以内出荷
突き刺型プローブが付いた温度計HI/LOアラーム設定機能MAX/MIN値表示機能出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-57校正証明書一般校正(中国語)
ハンディタイプ防滴型温度計 英語版校正証明書付 マザーツールハンディタイプ防滴型温度計 英語版校正証明書付マザーツール
20,980税込23,078
1個
11日以内出荷
突き刺型プローブが付いた温度計HI/LOアラーム設定機能MAX/MIN値表示機能出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-56校正証明書一般校正(英語)
ハンディタイプ防滴型温度計 校正証明書付 マザーツールハンディタイプ防滴型温度計 校正証明書付マザーツール
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
突き刺型プローブが付いた温度計HI/LOアラーム設定機能MAX/MIN値表示機能出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-20校正証明書一般校正
熱電対温度センサ(K) 熱研熱電対温度センサ(K)熱研
15,980税込17,578
1本
10日以内出荷
熱電対Kセンサにて高温測定が可能
用途200℃以上の高温測定にグリーン質量(g)約120測定範囲(℃)-50~+300コード長さ(m)約2精度±2.5℃または測定温度の±0.75%のどちらか大きい値温度測定範囲(℃)-50~+300耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80アズワン品番64-8815-05防水性IPX6
測温抵抗体(PT)センサ 熱研測温抵抗体(PT)センサ熱研
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
白金センサにて高精度測定が可能
用途200℃以下の低温測定に仕様測温素子:白金測温抵抗体 Pt100Ωグレー測定範囲(℃)-50~+300精度±(0.3℃+0.005[t])℃ ※[t]は、±の記号に関係なく表示される値(絶対温度)耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80特性防滴・防油防水性IPX6
壁掛け型デジタル温度モニター(RS-485出力付き) 熱研壁掛け型デジタル温度モニター(RS-485出力付き)熱研
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
RS-485伝送出力付きの温度モニター、LED表示で見やすい、 壁固定式にて工場内温度測定に最適。
用途コンピューターへ接続し温度管理を行う、HACCPやISO関係の履歴管理。仕様校正対応、温度補正、防滴付属品取扱説明書、取付ビス×4本質量(g)約560電源(V)AC100(50/60Hz)/4VA電源AC100V測定範囲(℃)-50~+300精度白金Pt100Ω:±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit、SK熱電対:±(表示値の0.3%または2.0℃の大きい方)+1digit ※センサ入力の誤差含まず。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×60.5表示分解能0.1℃または1℃温度測定範囲(℃)-50~+300電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60.5×195測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)温度:-10~+50(但し結露なき事)アズワン品番64-8815-02特性防滴・防油
温度計 タイマー付き 29×212×16mm アズワン温度計 タイマー付き 29×212×16mmアズワン
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷
測定範囲が広いです。カウントダウンタイマー機能付きです。温度アラーム付きです。
仕様プローブ部長さ:145mm 表示面サイズ:15×49mm材質プローブ/ステンレス電源ボタン電池LR44×1個 (テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+300精度-20~250℃/±1℃、-20℃以下・250℃以上/±3℃サイズ(mm)29×212×16プローブ長(mm)145アズワン品番4-1876-01
-50/+300℃デジタル中心温度計(防水型) エスコ-50/+300℃デジタル中心温度計(防水型)エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
仕様ソフトケース付サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)‐50/300精度±0.5℃(‐30/70℃)分解能0.1℃機能最小値、最大値、ホールド表示防水性IP67
温度計・温湿度計