絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~200
  • 0~50(271)
  • 0~100(159)
  • 0~150(75)
  • 50~100(46)
  • 100~150(39)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(88)
  • -10~60(31)
  • -20~50(81)
  • -20~70(38)
  • -20~100(46)
  • -30~50(111)
  • -40~80(32)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
  • -50~300(32)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(12)
特性
  • 防水(1)
特殊用途
  • その他(2)
  • 地温・アスファルト用(1)
  • 食品用(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 佐藤計量器製作所(28)
  • 安藤計器製工所(14)
  • 日本計量器工業(9)
  • 三商(7)
  • 東亜計器(6)
  • アズワン(4)
  • エスコ(4)
  • シンワ測定(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • サーモポート(2)
  • クレセル(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • フロン工業(1)
  • ケニス(1)
  • アイシー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒状温度計 ケース付 モノタロウ棒状温度計 ケース付モノタロウ(22件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。タイプアルコール1目盛(℃)1温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計設置方式手持ち液色赤色
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定(50件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から17日以内出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。1目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
アルコール棒状温度計 三商アルコール棒状温度計三商(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
赤液棒状温度計 佐藤計量器製作所赤液棒状温度計佐藤計量器製作所(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷から15日以内出荷
開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
磁石付温度計 日本計量器工業磁石付温度計日本計量器工業(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
質量(kg)0.04最小表示5測定範囲(℃)0~200寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13TKG品番9-0620-0901TKG品番(2017)6-0555-0301
フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計日本計量器工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃全長(mm)300最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
バイメタル表面用温度計 JCシリーズ アズワンバイメタル表面用温度計 JCシリーズアズワン(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷
ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。
付属品磁石付き質量(g)40寸法(Φ×Lmm)40×13寸法(Φ)40×13(感温部)温度計の種類表面用温度計
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
赤液棒状温度計 TGK(東京硝子器械)赤液棒状温度計TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
1,327税込1,460
1個
当日出荷
最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ガラス)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ日本計量器工業
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
フッ素樹脂被覆温度計 ケニスフッ素樹脂被覆温度計ケニス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
長さ(mm)3001目盛1℃
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)101温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ) アズワン温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ)アズワン
2,871税込3,158
1個
当日出荷
タイプアルコール最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
アスファルト用温度計 佐藤計量器製作所アスファルト用温度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。
測定対象アスファルト温度表示方式アナログ温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
棒状温度計 佐藤計量器製作所棒状温度計佐藤計量器製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
長さ(mm)300種別アルコール1目盛1℃
短形赤液温度計 TGK(東京硝子器械)短形赤液温度計TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
5,771税込6,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
留点温度計 JCシリーズ 東亜計器留点温度計 JCシリーズ東亜計器
13,980税込15,378
1本
当日出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
全長(mm)3001目盛(℃)0.5
アルコール足長棒状温度計 三商アルコール足長棒状温度計三商
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最小目盛(℃)1
フッ素コーティング温度計 三商フッ素コーティング温度計三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
全長(mm)300最小目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 日本計量器工業足長赤液棒状温度計日本計量器工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様【感温液】赤液(アルコール)材質感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1
サーモペッター 0~200℃ 佐藤計量器製作所サーモペッター 0~200℃佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)0~200材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)1目盛(℃)2精度(℃)±2(150~200)±4(上記以外)ケース外径(Φmm)Φ64×t16設置方式マグネット式使用場所被測温物の表面温度を測定する温度計温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
サーモ202 赤200℃温度計 アイシーサーモ202 赤200℃温度計アイシー
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シンプルなガラス棒温度計です。 液体でも気体でも測定できます。 ケース入り。
測定範囲(℃)0~200寸法(Φ×高さH)(mm)6×300
温度計 丸T字型 V-4 シンワ測定温度計 丸T字型 V-4シンワ測定
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。 サビに強いステンレス製です。 広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ83×215質量(g)111測定範囲(℃)0~2001目盛(℃)5精度(℃)±5パイプ径(Φmm)8目盛板径(Φmm)8設置方式ハンディタイプパイプ長(mm)200温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
留点温度計 300mm アズワン留点温度計 300mmアズワン
15,900税込17,490
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質ガラス・水銀全長(mm)300質量(g)25
200℃表面温度計 安藤計器製工所200℃表面温度計安藤計器製工所
2,498税込2,748
1本
当日出荷
金型等に使用(マグネット付)
付属品マグネット奥行(mm)14温度範囲(℃)0~200目盛5寸法(Φmm)41アズワン品番63-1457-54
壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)佐藤計量器製作所
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水精度±1目盛ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)感温部(mm)Φ12×100リード線(m)3取付ねじR1/2材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304防水性JIS C 0920 IPX1に準拠質量(kg)約1.3仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304精度(℃)±1目盛設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式
共通摺合温度計 アルコール 200℃ SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計 アルコール 200℃SIBATA(柴田科学)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。
測定範囲(℃)0~200寸法a(mm)761目盛(℃)1寸法b(mm)260摺合せ15/25アズワン品番64-8272-46
壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ガラス)佐藤計量器製作所
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154リード線(m)3取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
二重管アルコール温度計 三商二重管アルコール温度計三商
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
全長(mm)300最小目盛(℃)1
棒状温度計(30cm) 0~200℃ エンペックス気象計棒状温度計(30cm) 0~200℃エンペックス気象計
999税込1,099
1本
4日以内出荷
0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)0~200全長(cm)30温度計の種類棒状温度計
赤液棒状温度計 脚長 900L 東亜計器赤液棒状温度計 脚長 900L東亜計器
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)900浸没線(mm)3001目盛(℃)1
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ安藤計器製工所
3,498税込3,848
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.5
足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ安藤計器製工所
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ安藤計器製工所
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
設置方式全没
アスファルト温度計 エスコアスファルト温度計エスコ
15,800税込17,380
1本
欠品中
感温部をアスファルト等に突き刺し温度を測定します。トレーサビリティ校正:対応。JCSS校正:非対応。
材質感温部:ステンレス (SUS304) ケース、カバー:ポリアミド樹脂 透明板:ガラス形状感温部:先トガリ寸法(mm)ダイヤル径:150質量(g)465測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)2感温部(mm)Φ8×200ケース外径(Φmm)175
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
温度計・温湿度計