絞り込み
ブランド
  • KEM
  • モノタロウ(17)
  • 佐藤計量器製作所(378)
  • エスコ(343)
  • testo(テストー)(275)
  • CHINO(チノー)(196)
  • アズワン(140)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • エンペックス気象計(107)
  • 安藤計器製工所(103)
  • T&D(ティアンドデイ)(94)
  • 熱研(92)
  • シンワ測定(88)
  • 日油技研工業(86)
  • マザーツール(73)
  • 日本計量器工業(73)
  • クレセル(69)
  • A&D(66)
  • 理化工業(66)
  • 東亜計器(66)
測定範囲(℃)
  • 0~50(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月23日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WBGT301 KEMWBGT301KEM
34,980税込38,478
1本
当日出荷
JIS B7922 クラス1.5、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6007セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)種類ポータブルタイプ電源単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60精度(℃)±0.6(15~40)湿度測定範囲(%)10~90RHJIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5)表示範囲(℃)熱中症指数:0~50防塵・防滴IP65アラームあり最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
WBGT301Plus KEMWBGT301PlusKEM
59,980税込65,978
1本
当日出荷
JIS B7922 クラス1.5、、無線通信機能を有しております、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6006セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)種類ポータブルタイプ電源(V)単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60精度(℃)±0.6(15~40)測定範囲(%RH)湿度10~90JIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5)表示範囲(℃)熱中症指数:0~50防塵・防滴IP65アラームあり最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
温度計・温湿度計