絞り込み
ブランド
  • 東亜計器
  • 日本計量器工業(37)
  • 佐藤計量器製作所(22)
  • 安藤計器製工所(17)
  • エスコ(10)
  • CHINO(チノー)(10)
  • アズワン(2)
  • 横河(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
測定範囲(℃)
  • 0~50(3)
  • 0~100(8)
  • 0~150(4)
  • 0~200(5)
  • 0~360(4)
  • 50~100(2)
  • 100~150(3)
  • 150~200(3)
  • 200~250(3)
  • 250~300(3)
  • 300~360(2)
  • -20~50(2)
  • -20~100(1)
  • -30~50(1)
  • -50~0(1)
  • -56~0(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(29)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

温度計・温湿度計 :「JC」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • jcss
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
留点温度計 JCシリーズ 東亜計器留点温度計 JCシリーズ東亜計器
9,998税込10,998
1本
当日出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
全長(mm)3001目盛(℃)0.5
留点温度計 JCシリーズ 東亜計器留点温度計 JCシリーズ東亜計器
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる
仕様●比重範囲:0~50●目量:0.5●全長(mm):L300アズワン品番65-6872-90
JIS規格温度計 JCシリーズ 東亜計器JIS規格温度計 JCシリーズ東亜計器
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
JIS規格温度計日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ東亜計器
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ 東亜計器JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ東亜計器
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
JIS規格温度計優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ 東亜計器JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
浸没線付のJIS規格温度計日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ東亜計器
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ 東亜計器JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ東亜計器
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
JIS規格温度計優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ 東亜計器留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。【注意事項】、使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。
仕様●温度範囲(℃):0~310●目量(℃):1●全長(mm):L300アズワン品番68-0315-15
共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ 東亜計器共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ東亜計器
26,980税込29,678
1本
28日以内出荷から43日以内出荷
目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ 東亜計器共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ東亜計器
29,980税込32,978
1本
28日以内出荷
目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液棒状温度計 脚長 900L 東亜計器赤液棒状温度計 脚長 900L東亜計器
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)900浸没線(mm)3001目盛(℃)1
精密水銀温度計 0.5℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.5℃目盛東亜計器
11,980税込13,178
1本
当日出荷
全長(mm)3001目盛(℃)0.5
留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 ) 東亜計器留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 )東亜計器
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
最高温度指示温度計(留点型最高温度計)水銀式体温計の様な最高温度計の一種
用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)温度が変動する環境での最高温度、気温測定一度きりの最高温度を記録したい用途に利用一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。表示範囲(℃)100~150
赤液棒状温度計 脚長 450L 東亜計器赤液棒状温度計 脚長 450L東亜計器
8,388税込9,227
1本
3日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)450浸没線(mm)1501目盛(℃)1
標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器標準温度計 棒状 水銀 成績書付東亜計器
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(B)棒状 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
水銀棒状温度計 脚長 900L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 900L東亜計器
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
全長(mm)900浸没線(mm)3001目盛(℃)1
標準温度計 棒状 8本組セット 成績書付 東亜計器標準温度計 棒状 8本組セット 成績書付東亜計器
369,800税込406,780
1箱
5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(C)組セット ケース入り種類水銀棒状8本組全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
赤液二重管温度計 300L 東亜計器赤液二重管温度計 300L東亜計器
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
全長(mm)3001目盛(℃)1
赤液棒状温度計 脚長 600L 東亜計器赤液棒状温度計 脚長 600L東亜計器
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)600浸没線(mm)3001目盛(℃)1
ブルー二重管標準温度計 成績書付 東亜計器ブルー二重管標準温度計 成績書付東亜計器
53,980税込59,378
1本
5日以内出荷
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
精密水銀温度計 0.2℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.2℃目盛東亜計器
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
全長(mm)3001目盛(℃)0.2
水銀棒状温度計 脚長 600L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 600L東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
全長(mm)600浸没線(mm)3001目盛(℃)1
標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器
47,980税込52,778
1本
5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
精密水銀温度計 0.1℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.1℃目盛東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
1目盛(℃)0.1
水銀二重管温度計 1℃目盛 東亜計器水銀二重管温度計 1℃目盛東亜計器
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
1目盛(℃)1
ブルー二重管標準温度計 -50-0℃ 成績書付 東亜計器ブルー二重管標準温度計 -50-0℃ 成績書付東亜計器
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
温度範囲(℃)-50~0全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
水銀棒状温度計 脚長 450L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 450L東亜計器
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
全長(mm)450浸没線(mm)1501目盛(℃)1
赤液 棒状温度計 東亜計器赤液 棒状温度計東亜計器
519税込571
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
オーガスト乾湿計 東亜計器オーガスト乾湿計東亜計器
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
精密温度計による乾湿計です。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-20~50●目量:0.5●全長(mm):アズワン品番65-6875-19
水銀 棒状温度計 東亜計器水銀 棒状温度計東亜計器
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器石油類試験用ガラス製温度計東亜計器
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液 棒状温度計 東亜計器赤液 棒状温度計東亜計器
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-80~50●目量:1●全長(mm):L300アズワン品番65-6874-30
石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器石油類試験用ガラス製温度計東亜計器
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
水銀 棒状温度計 東亜計器水銀 棒状温度計東亜計器
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
温度計・温湿度計